カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(896)
  • 作業服(495)
  • 制御機器(348)
  • 自動車補修部品(116)
  • バイク部品(67)
  • 防犯用品(66)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • エンジン工具(39)
  • 農業機械(34)
  • 測定用品(27)
  • 電動工具(25)
  • バイク純正部品(22)
  • トラック用品・パーツ(19)
  • 電気材料(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • カー用品(15)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • メカニカル部品(12)
  • バッテリー・電装(12)
  • 自動車純正部品(9)
  • 機構部品(8)
  • 防災用品(8)
  • 家電(8)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 物流用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 事務用品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h1 12v」の検索結果

関連キーワード
2,402件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハロゲンバルブ H1 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H1 12V

    KOITO(小糸製作所)(14件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    タイプH1定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプ用クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
  • ハロゲンランプ H1 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H1 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    タイプH1定格電圧(V)12適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000クリア定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H1 12V

    KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)4200
  • ハロゲンバルブ H1 12V55W JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H1 12V55W

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    用途ハロゲン回転灯用 交換バルブクリアー
  • ダイヤモンドヴィジョン H1 12V55W フィリップス

    ダイヤモンドヴィジョン H1 12V55W

    フィリップス
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
  • ハロゲンバルブ H11 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H11 12V

    モノタロウ(31件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)1350±10%販売区分業務用
  • クリスタルビジョン H1 12V55W フィリップス

    クリスタルビジョン H1 12V55W

    フィリップス
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H1 12V

    KOITO(小糸製作所)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(2個)
    7日以内出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金P14.5sガラス球形式T8色温度(K)3770
  • ハロゲンバルブ H11 12V KOITO(小糸製作所)

    ハロゲンバルブ H11 12V

    KOITO(小糸製作所)(20件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイプH11定格電圧(V)12適合一般ヘッドランプクリア定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • ハロゲンバルブ 12V H1 ホワイト DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H1 ホワイト

    DJ(ドライブジョイ)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    タイプH1定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
  • ハロゲンランプ H3 12V モノタロウ

    ハロゲンランプ H3 12V

    モノタロウ(78件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
    用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとしてタイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)55適合フォグランプ・ヘッドランプクリア口金PK22sガラス球形式T10販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエロー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H3 12V55W スーパーイエロー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(12件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スーパーイエロー定格電力(W)55
  • 2輪車用スタンダードハロゲン H1 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン H1 12V

    M&H
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    ガラス球形式T8定格電圧(V)12定格電力(W)55クリア適合2灯式車、輸入車などタイプH1口金P14.5s主な適合車種マグザム 2005-2006年式:Hiに適合
  • マイクロ近接センサ GX-15 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    マイクロ近接センサ GX-15

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    種類アンプ内蔵型センサ形状角型ヘッド形状保護構造IP68(IEC)、IP68G応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて)消費電流(mA)15以下動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能最大応答周波数(kHz)0.25質量(g)約20
  • ACアダプター 12V bitstrong(ビットストロング)

    ACアダプター 12V

    bitstrong(ビットストロング)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
    その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
  • ハロゲンバルブ H8 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H8 12V

    モノタロウ(46件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    安価で汎用性の高いハロゲンバルブです。
    用途自動車用ハロゲンバルブの交換用としてタイプH8口金PGJ19-1定格電圧(V)12定格電力(W)35ガラス球形式T10色温度(K)3100~3400明るさ(Lm)800±10%販売区分業務用
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(194件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • ハロゲンバルブ 12V H1 DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H1

    DJ(ドライブジョイ)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    タイプH1定格電圧(V)12定格電力(W)55口金P14.5sガラス球形式T8
  • (AY080)ハロゲン12V55W H1 ニッサン

    (AY080)ハロゲン12V55W H1

    ニッサン
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • バルブ 12V55W H1 14-0161 09471-12122 スズキ

    バルブ 12V55W H1 14-0161 09471-12122

    スズキ
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12122
  • ハロゲンランプ H16 12V19W STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H16 12V19W

    STANLEY(スタンレー電気)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
    用途フォグランプタイプH16種類ハロゲン定格電力(W)19定格電圧(V)12口金その他電球形状H16
  • H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会

    H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用

    竹村商会(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【竹村商会初のヘッドライト!】。竹村商会初のH4 LEDバルブは、。トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、。様々な車両でご使用いただけます。2つ目。【満足のいく明るさ!】。初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目。【純正ハロゲンと発光点が同等!】。竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
    用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)40(1個)口金H4入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
  • H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用 竹村商会

    H3 フォグランプ用 LEDバルブ 12v/24v兼用

    竹村商会(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    選ばれる3つのポイント。選ばれるポイント1つ目【待望の台座に4箇所の切り込み!!】。従来のH3バルブは台座部分の切り込みが2箇所だったので、車種によっては明るさが出ませんでしたが、新タイプは切り込みが4箇所なのでバルブの向きを、縦横どちらでも取り付けが可能です!。選ばれるポイント2つ目【待望の無極性!】。従来のH3バルブは極性があり、一部車両では車両側の配線を入れ替える必要がありましたが、新タイプは無極性なのでその必要がありません!。選ばれるポイント3つ目【チップの大幅改善!】。新タイプは、従来のH3バルブのチップよりも高品質なチップを採用しています!そのため従来に比べて品質も向上しています!
    用途フォグランプ専用セット内容2個寸法(mm)Φ13×50消費電力(W)8.5(片側)口金H3対応電圧(v):12/24消費電流(A)12v/0.7・24v/0.35(片側)配線長約10(cm)極性無極性明るさ(Lm)1250(片側)
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応

    モノタロウ(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ定格電圧(V)85定格電力(W)35寿命3000仕様車検対応販売区分業務用
  • ハロゲンバルブ 12V H11 DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H11

    DJ(ドライブジョイ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイプH11定格電圧(V)12定格電力(W)55口金PGJ19-2ガラス球形式T11
  • 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)

    M&H(27件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)12ガラス球形式S25口金BAY15d
  • 2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン HS1/H4 12V

    M&H(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    定格電圧(V)12クリア適合スクーター、小型車、中・大型2灯式車など(超耐振)口金PK43t-38
  • (H1100)MOTOR 12V 三菱ふそう

    (H1100)MOTOR 12V

    三菱ふそう
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
  • (H1100)RELAY 12V 三菱ふそう

    (H1100)RELAY 12V

    三菱ふそう
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
  • ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅲ H11 12V

    KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    当日出荷
    白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
    タイプH11定格電圧(V)12ホワイト定格電力(W)55(明るさ100クラス)口金PGJ19-2ガラス球形式T11色温度(K)4000
  • ハロゲンバルブ H3 12V Roadpartner(マツダ)

    ハロゲンバルブ H3 12V

    Roadpartner(マツダ)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷
    タイプH3定格電圧(V)12定格電力(W)35口金PK22sガラス球形式T15
  • 2輪車用スタンダードハロゲン H4R1 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン H4R1 12V

    M&H(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
    電圧(V)12クリアタイプH4R1主な適合車種ホンダ大型2灯式車など
  • ハロゲンバルブ H11 12V Roadpartner(マツダ)

    ハロゲンバルブ H11 12V

    Roadpartner(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    電球色(保安基準に基づく白色範囲)タイプH11定格電力(W)55定格電圧(V)12口金PGJ19-2ガラス球形式T11電球形状H11色温度(K)3200明るさ(Lm)1350±10%
  • 2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V M&H

    2輪車用スタンダードハロゲン PH11 12V

    M&H(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
    定格電圧(V)12定格電力(W)40/40適合ホンダスクーターなど口金特殊
  • バルブ (12V-5W) 1WD-H4744-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ (12V-5W) 1WD-H4744-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
  • (90981)シールドビーム 12V ダイ トヨタ

    (90981)シールドビーム 12V ダイ

    トヨタ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
  • ハロゲンバルブ 12V H16 DJ(ドライブジョイ)

    ハロゲンバルブ 12V H16

    DJ(ドライブジョイ)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    タイプH16定格電圧(V)12定格電力(W)19口金PGJ19-3ガラス球形式T15
  • バルブ 12V-3.4W 1MH-H3517-V0 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ 12V-3.4W 1MH-H3517-V0

    YAMAHA(ヤマハ)
    159税込175
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番1MH-H3517-V0主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
  • ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W アズワン

    ハロゲンランプ(ミラー付) JCR12V50W 20H/G1 50W

    アズワン
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷
    用途内視鏡用ファイバー照明光源、手術用双眼顕微鏡光源定格電力(W)50定格電圧(V)12口金GZ.6.35外寸法(mm)50×42×32アズワン品番0-8194-01平均寿命(時間)2000
  • バルブ (12V-5W) 1CK-H4744-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バルブ (12V-5W) 1CK-H4744-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    379税込417
    1個
    3日以内出荷
関連キーワード
...