カテゴリ
- 自動車補修部品(56)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 船舶用品・漁業資材(29)
- 住設機器(29)
- 制御機器(28)
- 農業機械(24)
- 空調・照明・電設資材(20)
- パソコン/周辺機器(13)
- 作業工具(11)
- バイク部品(8)
- エンジン工具(8)
- 電気材料(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 梱包用品(4)
- 家電(4)
- 保管用品(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 防災用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- DELTA(デルタ)(3)
- INAX(LIXIL)(30)
- KOITO(小糸製作所)(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- PIAA(3)
- RG(レーシングギア)(21)
- RS PRO(8)
- SMC(4)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(10)
- VISHAY(5)
- WURTH ELEKTRONIK(11)
- YoshidaTools(3)
- クリスタルアイ(8)
- サンコー(三甲)(3)
- タカチ電機工業(15)
- ナカバヤシ(5)
- 富士コンプレッサー(29)
- 工進(67)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

HIDフィッティングハーネス H7 タイプ1
DAYTONA(デイトナ)¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷2輪専用に開発したH.I.D.「BELLOF-DAYTONA SPEC05」。防水性&信頼性&耐久性を確かな技術をもって実現!。ハロゲンバルブに対して明るさ約2倍!。。≪BELLOF/DAYTONA≫。 BELLOFとの共同開発で生まれた。世界特許取得[PAT/No.2600052]の高耐久&安全設計。 BELLOF-DAYTONA H.I.D.は発光部のガラス管を耐震性耐衝撃性絶縁性が高い特殊セラミックを介して組み付け。さらに二重の安全性を確保するため、万一ガラス管に亀裂が入っても感電の心配がないリーク防止機構を装備。不良率20万分の1という驚異的な品質を誇る※パワーユニット。 高度な電圧コントロールにより、初期の点火から光の強さが最高値付近で安定するまでのスピードは業界最速を実現。再点灯時には突入電圧を抑制し、バルブやバッテリーの寿命延長にも一役。バラストは水没試験でも点灯可能の防水性能。※インバータおよびイグナイタタイプH7主な適合車種CBR1000RR 2004-2005年式:Hi/Lowに適合
HIDコンバージョンキット シングル用ハーネス
DELTA(デルタ)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881セット4日以内出荷HIDコンバージョンキット(シングル)H1・H3・H4Low・H7・HB4・H11用バッテリー電顕ハーネス
HIDバーナー 6500K D2R/S
カシムラ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(2個)当日出荷視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D2R/D2S色温度6500明るさ(Lm)約2500(1個分)
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応
(70件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応色純正カラー定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500販売区分業務用
HIDコンバージョンキット(シングル)
DELTA(デルタ)(15件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981セット4日以内出荷ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。消費電力(W)35定格電圧(V)DC12キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応
(63件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3販売区分業務用
HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応
(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
HIDバーナー 6500K D4R/S
カシムラ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(2個)当日出荷視認性のよいHIDバルブ。 安心の車検対応モデル。 DC12車専用。質量(g)25(1個あたり)定格12V/35W寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×76×32(1個あたり)対応D4R/D4S色温度6500明るさ(Lm)約2400(1個分)
HID交換用バルブ H1SHDLA030-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLA030-2。HID交換用バルブ H1 3000K (Yellow) 2本
HID交換用バルブ H1SHDLA080-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLA080-2。HID交換用バルブ H1 8000K 2本
HID交換用バルブ H1SHDLA043-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLA043-2。HID交換用バルブ H1 4300K 2本
HID交換用バルブ H1SHDLA060-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLA060-2。HID交換用バルブ H1 6000K 2本
純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 車検対応
(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷純正品採用率が世界でトップクラスのドイツメーカー『フィリップス (PHILIPS)』 純正品と同じドイツの工場ラインで製造されたHIDバルブをモノタロウブランドとして登場! 日本車においても精度・明るさ・配光・寿命などあらゆる面で優れており、最も多くの車に装着されています。 UVブロック加工のクォーツ(石英)ガラスを採用。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。 HIDバーナー、HIDヘッドライト、ディスチャージヘッドランプ仕様車検対応定格電力(W)35定格電圧(V)85寿命3000販売区分業務用
HIDバルブ 12V/24V共用 D4C エコカー対応 車検対応
(21件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681箱(2本)当日出荷電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD4C(D4R/D4S共通)定格電力(W)35定格電圧(V)12・24兼用適合機種メーカートヨタ・ダイハツ口金P32d-3全光束(Lm)約2800定格寿命(時間)2000色温度(K)6000適合車種アイシス、アリオン、イスト(ist)、ヴァンガード、ヴィッツ、エスティマ、エスティマハイブリッド、オーリス、カムリ、カルディナ、カローラ/カローラフィールダー、カローラアクシオ、ノア/ヴォクシー、b.B(ビービー)、ブレイド、プレミオ、ベルタ、ポルテ、マークX、マークXジオ、ラクティス、RAV4、アトレーワゴン、アルティス、クー、ソニカ、タントカスタム、ムーブカスタム販売区分業務用
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80004Z質量(kg)0.6色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)88.7材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、広角タイプ入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07光束(Lm)1340光色電球色ビーム角度(°)34回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)94電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
20系 QNC bB LEDライトバープロジェクターヘッドライト 純正HID車用 クロームタイプ
クリスタルアイ¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷QNC bB。LEDライトバープロジェクターヘッドライト。ベンツ、アウディなど高級欧州車が採用するLEDファイバー仕様で登場です。ポジションONで高輝度LEDファイバーがヘッドライトの中をコの字型にキレイに明るく点灯しますので、ナイトシーンでの存在感と優越感を存分に発揮します。カラーは、フロントフェイスを高級感抜群に演出するクロームタイプ。こちらの製品は純正ディスチャージヘッドランプ(HID)用となり、純正ヘッドライトのHID(バラスト、バナー)を使用いたします。ハロゲン車の方は、ハロゲン車用をお買い求めください。新品左右セット。純正HID車用。ポジション部 LEDファイバー。ロービーム部 プロジェクターランプ 純正HID流用。ハイビーム部 バルブ形状H1 電球付属。ウインカー部 純正電球流用。レベリングモーター移植可能。配線加工不要のカプラーON。取り付け説明書付属。【適合車種】。QNC2#型 bB 純正ディスチャージヘッドランプ(HID)車用。2005年12月~2013年2月まで (2013年2月~2014年9月までの一部車両。1)。1 2013年2月以降の車両でLEDクリアランスランプ内蔵ヘッドライトは、。バラストの形状が違う為、前期用のバラスト(ハーネス)と配線加工が必要です。純正ハロゲン車の方は、ハロゲン車用をお買い求めください。グリーン購入法適合
天井埋込型 ユニバーサルダウンライト 浅型10H HID35形1灯器具相当
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷適合リニューアルプレート埋込穴Φ125用(別売):NNN80000Z、リニューアルプレート埋込穴Φ150用(別売):NNN80003Z質量(kg)0.5色白取付天井面取付専用タイプライト:ユニバーサルタイプ取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.1首振角度(°)約45材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内臓、中角タイプ入力電流(A)(100時)0.16、(200時)0.08、(242時)0.07ビーム角度(°)18回転角度(°)水平:約355グリーン購入法適合別売品番スプレッドフィルター:NSN08851、ディフュージョンフィルター:NSN08850、電源ユニット(非調光タイプ):NTS90201 LE9演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)97電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
【オートジュエリー】 ポルシェ 987 前期ボクスター ケイマン LEDポジション ヘッドライト(HID車用)ブラック
オートジュエリー¥169,800税込¥186,7801セット5日以内出荷ポルシェ 987前期ボクスター/ケイマン用 。ファイバーLEDリング内蔵 ヘッドライト。911現行上級グレード(991)のように、ポジションONで円形のLEDリングが綺麗に浮かび上がります。精悍でスポーティーなフロントフェイスになります。こちらは、純正HID車用となりますので。純正ヘッドライトからHIDバラスト、バーナーを流用いたします。新品左右セット。左側走行用光軸。バルブ形状 ロー:D2S(バルブは付属しません。)。ハイビーム:H1(ハロゲンバルブ付属)。ウインカー:PY21W(バルブ付属)。カプラーオン 。 ファイバーLEDリングはバンパーの純正ポジションランプから電源をお取りください。Eマーク取得商品。【カラー】。ブラック。【適合車種】。ポルシェ 987 ボクスター/ケイマン 前期。2004年~2008年。AFS車両不可。純正HIDヘッドライト車用(ハロゲンヘッドライト車は、ハロゲン車用をお買い求めください。)。輸入車用ですので警告灯対策はしておりますが車種・グレードにより警告灯が点灯する場合が御座います。グリーン購入法適合
HID交換用バルブ H8/H11/H16 SHDLE080-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLE080-2。HID交換用バルブ H8/H11/H16 8000K 2本
HID交換用バルブ H8/H11/H16 SHDLE030-2
SPHERELIGHT(スフィアライト)¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷メーカー名:スフィアライト。メーカー品番:SHDLE030-2。HID交換用バルブ H8/H11/H16 3000K (Yellow) 2本
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら