カテゴリ

  • 制御機器(422)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(340)
  • メカニカル部品(263)
  • 作業工具(121)
  • 測定用品(113)
  • 建築金物(102)
  • 切削工具(99)
  • 農業機械(96)
  • パソコン/周辺機器(79)
  • 機構部品(48)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • バイク部品(44)
  • 厨房用品(31)
  • バッテリー・電装(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • バイク純正部品(27)
  • 物流用品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 家電(19)
  • 農業・園芸資材(18)
  • 事務用品(17)
  • 卓上消耗品(14)
  • 照明(14)
  • 電気材料(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • カー用品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 測定関連サービス(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 梱包用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 縫製用品(8)
  • 保管用品(7)
  • 日用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 電動工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 防犯用品(6)
  • 医療(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 防災用品(4)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 完成車(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h10-20」の検索結果

2,299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリップオンライン チタン JMCA S-H10SO20-HAPLTJPP AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン JMCA S-H10SO20-HAPLTJPPAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H10SO20-HAPLTJPP年を重ねる毎に厳しくなる日本国内の排出ガス規制や騒音規制に対応したJMCA認証マフラーです。アクラポビッチの『高性能・高品質・高音質』のマフラーを日本国内において、ツーリングや住宅街でも「安心・安全・快適」にご使用いただけます。販売備考:認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80(原:SC80E) ※排ガス証明書は付属しない商品です。オプショナルヘッダー装着時は認証適合となりません。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1000R 18-23タイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:4.3重量[キログラム]:2.0材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン加工[有/無]:無仕様:JMCA付属品:ガスケットJMCA:JMCA対応形状:GPスタイル商品区分:マフラー型式:JMCA認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80エンジン型式:原動機の型式:SC80E自動車排出ガス試験結果証明書(排ガス証明書):無し(純正触媒を使用する為、付属していません。)JMCA認証番号:JMCA1018109030
仕様JMCA付属品ガスケット材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン/ヒートシールド:カーボン形状GPスタイル型式JMCA認証型式:2BL-SC80/8BL-SC80質量(kg)2、STD:4.3チタン/カーボン区分マフラータイプスリップオン規格JMCA対応加工
鉄製丸ボス ホシモト鉄製丸ボスホシモト(22件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷から7日以内出荷
配電盤・制御盤・計器盤用BOX。
材質鉄生地(SS400)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製丸ボス ホシモトSUS製丸ボスホシモト(11件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
用途配電盤・制御盤・計器盤用BOX。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
ミニクラ 平和技研ミニクラ平和技研(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(30個)
当日出荷から11日以内出荷
従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
83税込91
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
反射標識万能パックロープ ユタカメイク反射標識万能パックロープユタカメイク(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアルリードインダクター(/10μH/±10%~20%) Asian Brandラジアルリードインダクター(/10μH/±10%~20%)Asian Brand
50税込55
1個
5日以内出荷
定格電流(A)2直流抵抗(DCR)39mΩ許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D7×L11mmインダクタンス(μH)10
表面実装用ピン MAC8(マックエイト)表面実装用ピンMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ホッチキス針 No.10 ナカバヤシホッチキス針 No.10ナカバヤシ
999税込1,099
1パック(1000本×20箱)
当日出荷
針寸法幅8.7×高さ4.8×太さ0.51mmスタンダードなNo.10サイズ。
材質本体/鉄線+亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,439税込2,683
1個
当日出荷から6日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
シリコンラバーヒーター(マグネットタイプ) オーエムヒーターシリコンラバーヒーター(マグネットタイプ)オーエムヒーター
8,900税込9,790
1個
当日出荷
厚さ(mm)1.5
自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304) TRUSCO自在手締めホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス・SUS304)TRUSCO
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7材質(バンド)ステンレス
カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,888税込2,077
1個
当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン DKH型 NOKパッキン DKH型NOK
429税込472
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
強力ばね TH(重荷重) TH10-20 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH10-20東京発条製作所
179税込197
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)61.34自由長(mm)20外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)昭和技研工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
959税込1,055
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
非常用アルミ保温シート アイリスオーヤマ非常用アルミ保温シートアイリスオーヤマ(4件のレビュー)
959税込1,055
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
災害時の防寒対策に最適です。 毛布タイプと寝袋タイプの選べる2タイプ。 コンパクトに折りたたむことができるので、携帯に便利です。
用途避難時の防寒対策に。
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
行動・月行事予定表 (H900XW1800) カーク行動・月行事予定表 (H900XW1800)カーク
49,980税込54,978
1枚
翌々日出荷
種別行動・月行事予定表トラスコ品番542-0440質量(kg)12繰り返し・詰め替え対応
塩ビミラー(樹脂ミラー) 信栄物産塩ビミラー(樹脂ミラー)信栄物産
489税込538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
軽くて割れにくいので安全性が高いです。加工が容易です。
用途樹脂ミラー材質PET厚さ(mm)2
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径6~12mm)TRUSCO
129税込142
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH10-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・ボスタイプ SH204 SH10-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,881税込2,069
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-204形状角・ボスタイプ寸法□A:10ΦD119ΦD210寸法E14.5寸法F19寸法B8締付ねじM4
18-8インセットポット SUGICO(スギコ)18-8インセットポットSUGICO(スギコ)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チーズコネクター SANEI(旧:三栄水栓製作所)チーズコネクターSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
189税込208
1個
欠品中
ドリップチューブ同士をつなぐコネクター
用途チューブ経16mm用
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH10-)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)10最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
導電性布テープ 星和電機(SEIWA)導電性布テープ星和電機(SEIWA)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1巻
当日出荷から47日以内出荷
しなやかで耐屈曲性も優れ粘着性も高い為、グランド強化だけでなくケーブルのシールド強化や静電気対策にも効果的です。RoHS適合品です。
三菱ホイスト交換用ワイヤ 大綱三菱ホイスト交換用ワイヤ大綱
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途三菱天井ホイスト交換用ワイヤ
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から47日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
オイルクリーン ニューホープオイルクリーンニューホープ
22,980税込25,278
1個(20L)
3日以内出荷
エンジン外部などの強力洗浄剤 従来の洗浄剤で落としずらかった汚れを強力に落とし速効性を重視して開発 ガンコな汚れ、油のこびり付きの強い汚れも強力に落とし 金属の風化・発錆の原因・合成ゴム質・樹脂質に対する悪材料も解決 各種の油、グリース、カーボン、タイヤ、ニコチン等の汚れを洗浄除去。 エンジン回りの金属に影響が少なく、又防腐効果を有します。 洗浄後、再び油、グリース、その他の汚れが付着しにくくなります。
用途エンジン廻りの油焼、グリスの汚れ、カーボンのコビリ付、金属表面の汚れ落としの洗浄剤。ゴム、タイヤ等の硫黄分発生の汚れ落とし。容量(L)20危険物の類別非危険物
WHISeL メンズシングルコート WH10207 自重堂WHISeL メンズシングルコート WH10207自重堂
4,998税込5,498
1着
翌々日出荷
ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10416メンズツータックパンツと組み合わせできます。
タイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%生地交織ポプリンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別男性用
WHISeL レディースシングルコート WH10203 自重堂WHISeL レディースシングルコート WH10203自重堂
4,998税込5,498
1着
翌々日出荷
ベーシックで上質。ひたむきな誠実さが伝わる品格のあるデザインを取り揃えました。安心感と信頼感をもたらす凛とした着こなしから、プロフェッショナルな意識が満ち溢れています。WH10442レディースツータックパンツ(ゆったり)と組み合わせできます。
タイプ名入れ可混率(%)ポリエステル80%、綿20%生地交織ポプリンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、制菌加工、リネン対応性別女性用
ステッキーツイン 三菱マテリアルステッキーツイン三菱マテリアル
8,698税込9,568
1本
翌日出荷から7日以内出荷
SH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SH-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,890税込2,079
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボスを差込み任意な角度に
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
マイクロキューブ エイチツーオーマイクロキューブエイチツーオー
519税込571
1個
5日以内出荷
スクエアスタイルでお部屋をクールに演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6×6×6
日立ホイスト交換用ワイヤ 大綱日立ホイスト交換用ワイヤ大綱
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
ワイヤの端末にホワイトメタルや亜鉛を使わない押し出し加工を採用した、環境にやさしいホイスト用ワイヤロープ。
用途日立天井ホイスト交換用ワイヤ
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
...