カテゴリ

  • メカニカル部品(200)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
  • 制御機器(85)
  • 農業機械(79)
  • 切削工具(52)
  • 建築金物(50)
  • バイク部品(44)
  • 機構部品(38)
  • 測定用品(38)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 作業工具(32)
  • バッテリー・電装(21)
  • 厨房用品(17)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 自動車補修部品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 照明(11)
  • 物流用品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 家電(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • カー用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 電気材料(6)
  • 介護用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • エンジン工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(5)
  • 医療(5)
  • 縫製用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業服(3)
  • 梱包用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 研磨材(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 完成車(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h12-20」の検索結果

1,034件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(377件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ホースバンド つまみ付き モノタロウホースバンド つまみ付きモノタロウ(76件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き) HEIKOOPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)HEIKO(15件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1パック(100枚)
当日出荷
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(71件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パーテーションフック ニトムズパーテーションフックニトムズ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(2個)
当日出荷
耐荷重(kg)10トラスコ品番447-7308材質ABS樹脂、合成ゴム寸法(mm)68×18質量(g)87
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
169,800税込186,780特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
反射標識万能パックロープ ユタカメイク反射標識万能パックロープユタカメイク(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻
当日出荷
ロープ径(Φmm)12材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミRoHS指令(10物質対応)対応
D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ) ダイワアドテックD-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)ダイワアドテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
表面実装用ピン MAC8(マックエイト)表面実装用ピンMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1袋(1000個)
当日出荷から47日以内出荷
表面実装用基板に立てられるピンです。 DHSシリーズは位置決めが出来るようになっています。
仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,695税込2,965
1個
当日出荷から6日以内出荷
角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
ピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応 ケージーパルテックピクチャーレールH型ワイヤーハンガー 15kg対応ケージーパルテック
2,398税込2,638
1本
当日出荷から6日以内出荷
ピクチャーレール用ワイヤーハンガーです
用途任意の位置で止めることが可能ですワイヤー径(Φmm)1.2安全荷重(kg)15kg(取付ネジ350mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ内耐荷重)材質ZDCクローム+SUS+真鍮・ステンレスワイヤ
都市ガス用 メタルホース 日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース日本継手(旧:JFE継手)
5,298税込5,828
1本
当日出荷から7日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。使用ガス都市ガス用
スタッド(平先) ナベヤスタッド(平先)ナベヤ
84税込92
1個
当日出荷から6日以内出荷
JIS B1177基づきます。
材質SCM435表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン三好キカイ(旧:三好パイジョン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から33日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式) 昭和技研工業RXE1000 RXH1000 (単式ネジ取付式)昭和技研工業
28,980税込31,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数1
精密ストレートエジェクタピン TRUSCO精密ストレートエジェクタピンTRUSCO
349税込384
1本
当日出荷
プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
車両動態表 カーク車両動態表カーク
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷から13日以内出荷
繰り返し・詰め替え対応
タブ付リチウムコイン電池 水平タイプ タカチ電機工業タブ付リチウムコイン電池 水平タイプタカチ電機工業
349税込384
1個ほか
翌々日出荷
基板に対して電池を水平に実装出来るタブ付のリチウムコイン電池です。基板に直接はんだ付け出来るので、実装スペースを最小限に抑えられます。自己放電率が小さく長寿命です。UL規格認定品です。(File No.MH14002)まとめてご購入の場合はトレイ品をご利用下さい。単価が下がりお得です。
公称電圧(V)3RoHS指令(10物質対応)対応
リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックスリーダー(R)印布巻式スチームホースクラレプラスチックス
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH] TOYOX(トヨックス)耐熱・高温水用ホース 圧送[トヨシリコーンサーモホース TSITH]TOYOX(トヨックス)
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい 【透明性】透明性が良く、流体の確認が可能 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・食品用途のシリコーンホースをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~25mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機、各種耐熱性が必要なホース配管用(圧送)材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、薬品、粉体、空気乳白/オレンジライン入り使用温度範囲(℃)-30~120機能圧送用途に対応、耐熱・耐寒性に優れる、糸抜けパンク防止法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、糸抜け防止構造取扱説明書取扱説明書(0.98MB)
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
コイルスプリング重荷重(外径6~12mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径6~12mm)TRUSCO
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline  FH12 ミクロン携帯用体温表示ラベルサーモラインThermoline FH12ミクロン
5,998税込6,598
1ケース(20枚)
3日以内出荷
●サイズ:W89mm×H19mm●繰り返し利用可能(粘着剤なし)●薄くて柔らかいポリエステルフィルム●体に優しい、電池、水銀不使用●ラテックスフリー●【分類】FDA クラスII 医療機器 /カナダ保健省 クラスI 医療機器 /EU規則2017/745に準拠したクラスI 医療機器 【認証】・ISO 9001:2015 認証取得・ISO 13485:2016 / NS-EN ISO 13485:2016 認証取得 ●精度:±0.6℃●RoHS指令/Reach適合商品
用途●サーモラインは、20年以上にわたり海外の医療機関で使用されてきました。安心安全な体温管理に●熱中症対策に●額に貼りつけ15秒いつでもどこでも簡単検温できます。●高体温・低体温モニタリングとして、体温変化を一目で確認できます。●子供から大人まで、現場スタッフの相互確認用にご使用いただけます。●お財布、手帳やスマホケース"に入れて持ち運び可能です。●建設現場、医療現場で活躍中●体温、体調の異常を早期発見でき、熱中症の重症化を防ぎます。 【使用例】●工場内の朝礼時に●日々の屋外作業の開始前チェック●イベント現場や警備など不特定多数の現場で●作業後の体調管理記録として保管●工場、倉庫、物流センターなど長時間作業現場で●高齢者施設、保育園、学校の体育行事にタイプ繰り返し利用可能(粘着剤なし)寸法(幅W×高さH)(mm)89×19精度±0.5℃RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用 中央精機重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用中央精機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。
質量(kg)0.21クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応
カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH12-209 三好キカイ(旧:三好パイジョン)カクパイジョン 角・直丸タイプ SH-209 SH12-209三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SH-209形状角・直丸タイプ寸法□A:12Φd12ΦD22寸法E15.5寸法F36.5寸法H13締付ねじ2-M4
週間予定表 (H900XW600) カーク週間予定表 (H900XW600)カーク
25,980税込28,578
1枚
翌々日出荷
種別週間予定表トラスコ品番542-0563質量(kg)4繰り返し・詰め替え対応
SH-204 三好キカイ(旧:三好パイジョン)SH-204三好キカイ(旧:三好パイジョン)
2,567税込2,824
1個
翌日出荷から6日以内出荷
ボスを差込み任意な角度に
WHISeL チュニック WH12201 自重堂WHISeL チュニック WH12201自重堂
5,998税込6,598
1着
翌々日出荷
宝石をイメージしたカッティングの衿元 美しいシルエットデザイン 上品なパイピングでイメージアップ
材質TFストレッチラチネ、ポリエステル100%RoHS指令(10物質対応)対応
WHISeL ワンピース WH12200 自重堂WHISeL ワンピース WH12200自重堂
7,498税込8,248
1着
翌々日出荷
宝石をイメージしたカッティングの衿元 美しいシルエットデザイン 上品なパイピングでイメージアップ
混率(%)ポリエステル100生地TFストレッチラチネRoHS指令(10物質対応)対応
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
都市ガス用 メタルホース アイボリー 日本継手(旧:JFE継手)都市ガス用 メタルホース アイボリー日本継手(旧:JFE継手)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
・Oリングシール仕様。・屋内外兼用タイプ。アダプター一体構造。
用途・ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管。アイボリー使用ガス都市ガス用
kansai PROP 2段伸縮ステッキ ひまわりkansai PROP 2段伸縮ステッキひまわり
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷から12日以内出荷
kansaiブランドのステッキ使いやすい2段伸縮ステッキ握りやすい細首グリップ雨の日でも滑りにくい杖先ゴムを標準装備SGマーク取得商品
付属品ワンタッチストラップ材質シャフト/高品質アルミニウム合金、グリップ/硬質アクリル樹脂タイプ伸縮タイプパイプ径(Φmm)上部シャフト/19.0、下部シャフト/16.0認証マークSGマーク取得品
ダクト補修用テープ TRUSCOダクト補修用テープTRUSCO
309税込340
1枚
当日出荷
ダクト生地を使用したダクト用キズ補修テープです。
用途ダクトの補修用に。厚さ(mm)0.4質量(g)12基材ターポリン寸法(幅Wmm×長さLm)120×0.2本体生地厚さ(mm)0.4
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー ナベヤQ-ロックエレメント用ハイトシリンダーナベヤ
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018
Tスロットボルト(ハイテンション) ナベヤTスロットボルト(ハイテンション)ナベヤ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SCM435(鋳造品)表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5強度区分12.9RoHS指令(10物質対応)対応
CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル理研製鋼
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
...