カテゴリ

  • オフィス家具(682)
  • 厨房用品(291)
  • 卓上消耗品(214)
  • 配管・水廻り設備部材(164)
  • 店舗什器・備品(121)
  • 空調・照明・電設資材(114)
  • パソコン/周辺機器(110)
  • 制御機器(73)
  • 物流用品(73)
  • メカニカル部品(58)
  • 事務用品(58)
  • 切削工具(53)
  • 科学研究・開発用品(47)
  • 作業工具(47)
  • 家電(45)
  • 測定用品(42)
  • 機構部品(41)
  • 安全保護具(41)
  • 日用品(33)
  • 清掃用品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 電動工具(32)
  • 農業・園芸資材(30)
  • 防災用品(28)
  • 自転車部品(27)
  • 保管用品(26)
  • カー用品(23)
  • 住設機器(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(18)
  • 医療(18)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 自動車補修部品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 建築金物(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 安全用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 洗車・清掃(11)
  • スプレー・オイル・グリス(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • 救急・衛生(9)
  • マスク(9)
  • 農業機械(8)
  • 研磨材(6)
  • 食品・飲料(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • バイク部品(5)
  • 溶接用品(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 防犯用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 理美容(2)
  • 介護用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 完成車(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「h135」の検索結果

2,848件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
  • ステンレス丸棒取手(落込タイプ) ジョー・プリンス竹下

    ステンレス丸棒取手(落込タイプ)

    ジョー・プリンス竹下(8件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
    用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(N[kgf])900[91.8]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業ドリル径(Φmm)6全長(mm)107有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • 丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ

    丸線コイルスプリング(30%タワミ)

    タカノ(9件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷から22日以内出荷
    材質SWP-A使用可能回数100万回
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ウスヅケパテ 武蔵ホルト

    ウスヅケパテ

    武蔵ホルト(7件のレビュー)
    939税込1,033
    1本(40g)
    当日出荷
    超微粒子でノビの良いなめらかなパテ。ボディのすり傷・ひっかき傷などの補修に優れた性能を発揮します。
    セット内容カラーパテ40g、ヘラ種別浅いキズ用パテ適合材材鉄、アルミなど金属、FRP、各種パテ研磨可能時間(分)60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量35mL硬化剤比率一液性危険物の性状非水溶性
  • 輪ゴム掛け(マグネット付き) LEC(レック)

    輪ゴム掛け(マグネット付き)

    LEC(レック)(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    輪ゴムがからまず、1本づつ外せます。取付部のマグネットにはキズ防止シートがついています。
    用途輪ゴム用耐荷重(kg)0.5材質本体:ABS樹脂寸法(mm)Φ45×35質量(g)40タイプノンキャラ取付け方法マグネット
  • アルミ粘着テープ 日本緑十字社

    アルミ粘着テープ

    日本緑十字社
    3,098税込3,408
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)0.05
  • ステンレス鋼製ハンドル LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ハンドル

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミニなた鎌 約15.63g(50匁) ホウネンミヤワキ

    ミニなた鎌 約15.63g(50匁)

    ホウネンミヤワキ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    立っての草刈りや荒刈りに!
    刃長(mm)165柄長さ(mm)240質量(g)190刃の種別鋼付
  • リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)

    リアスプロケット アルミ

    SUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
  • 表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ MAC8(マックエイト)

    表面実装用、プリント板二段重ね用コンスルーシリーズ

    MAC8(マックエイト)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    当日出荷から33日以内出荷
    表面実装用基板に使用するタイプです。 片側(半田付側)は表面実装用基板、片側(コンタクト側)は通常のスルーホール基板となります。 ピッチは1.27、2.54mmがあります。 1.27mmピッチは最大40P連結、2.54mmピッチは最大20P連結 両サイドに位置決めピンがつきます。 電気的仕様はXBシリーズと同じです。 プリント板適合スルーホール穴:0.8~0.9ΦTH仕上り径(コンタクト側)(0.85Φ中心に作って下さい。)
    材質ピン部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP樹脂黒色(UL94V-0)仕上ピン部:ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-40~+125使用湿度範囲0~85%RH(但し結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数50回以下(同一スルーホール穴に対して)
  • ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ ハセガワ

    ハードタイプ ハイテク・丸スパテラ

    ハセガワ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    木芯入り超高分子量ポリマーUMSP製攪拌調理用ハイテク・スパテラ 従来の木製スパテラは、欠ける・焦げる・ひび割れする、あるいは削れることによって木片が食材に混入する恐れがあり、 衛生管理上の最大の悩みでした。ハイテク・スパテラはそれらの問題点を解決する商品です。使用上の材質:超高分子量ポリマーUMSPの中に木芯耐熱温度:170℃。抗菌。洗浄機対応
    材質ポリエステル/ポリエチレン
  • ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ) タカノ

    ストリッパガイドピン(ツバ付タイプ)

    タカノ(1件のレビュー)
    349税込384
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUJ2硬度58HRC~
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    5,398税込5,938
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • 抜差旗蝶番 栃木屋

    抜差旗蝶番

    栃木屋(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
    用途配電盤・分電盤・各種筐体等材質/処理SUS304/光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウイニングボアホルソー ウイニングボアー

    ウイニングボアホルソー

    ウイニングボアー
    42,980税込47,278
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes
    889税込978
    1袋(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    メーカーホンダ
  • ハイテクスパテラ用ハンドル ハセガワ

    ハイテクスパテラ用ハンドル

    ハセガワ
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    材質:ポリエチレン耐熱温度:130℃。攪拌時の返し作業(麺類、ポテトサラダ、肉じゃが等)が楽になります!!。今お使いのハイテクスパテラとハードタイプに取り付けが可能です。取り付け方法1.付属のナットをスパテラグリップエンドの穴部分にハンマーで押し込んでください。2.ナットが表面からはみ出さないようにしっかりと押し込んでください。3.ハンドルをスパテラのグリップエンドに差し込み、ドライバーで付属のボルトを締めてください。
    材質ポリエステル/ポリエチレン
  • SPARKLE H4 135/125W RG(レーシングギア)

    SPARKLE H4 135/125W

    RG(レーシングギア)
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
  • パッキン IUH型 NOK

    パッキン IUH型

    NOK(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式IUH
  • ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック オーム電機

    ステレオヘッドホン 折りたたみ式 ブラック

    オーム電機
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式だからバッグなどにコンパクトに収納できます 約69グラムの軽量設計で頭部や頸部への負担を軽減 携帯電話からラジオまで幅広く使えるΦ3.5mmステレオミニプラグ接続 スライドアジャスターでやさしくフィット(伸縮幅:最大約34mm)
    質量(g)約69方式密閉型プラグΦ3.5mmステレオミニプラグ(L型金メッキ)コード長さ(cm)約110再生周波数帯域(Hz)20~20000スピーカーダイナミック型 口径30mmインピーダンス(Ω)32音圧感度(dB)113最大許容入力(mW)200
  • しいたけビット ラセン型ハイス鋼 スターエム

    しいたけビット ラセン型ハイス鋼

    スターエム(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
  • APPLAUSE H4 135/125W RG(レーシングギア)

    APPLAUSE H4 135/125W

    RG(レーシングギア)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    タイプH4切替定格12V60/55W口金P43t-38ガラス球形式T15
  • クリーニングモップ サイドゲートハンドル ラバーメイド

    クリーニングモップ サイドゲートハンドル

    ラバーメイド
    3,698税込4,068
    1本
    欠品中
    水拭き用ハンドルです。フロア、廊下などの広い場所の床そうじに適しています。
    用途フロア、廊下などの広い場所の床そうじに。2018年トラスコ掲載ページ9 0250
  • ホイールエースプーラー 日平機器

    ホイールエースプーラー

    日平機器
    179,800税込197,780
    1個
    4日以内出荷
    ホイールのリムに爪(2本又は3本)をかけて抜取ります。デッドアクスルシャフト用アタッチメントも揃えております。 ショック装置付き。 フロントホイール・リヤーホイール兼用。 衝撃をあたえてホイールを取り外せます。
    セット内容本体ASSY×1、センターボルト×1、ハンドル×1、アダプター×1、爪×3、爪止蝶ボルト×3、ブラケット×3、ブラケット止蝶ボルト×3質量(kg)14ケース寸法(mm)325×235×120適合車種中型・大型トラック・バス
  • ホーラー サンエー

    ホーラー

    サンエー(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    ポット苗の移植・種芋の深植の定番!! マルチの上から差込み、開閉するだけで、穴あけと植付けの同時作業。 鋼の刃先にはサビ止め塗装を施しており頑丈です。 またマルチの切れ味が悪くなっても、お手持ちの砥石で簡単に研ぐ事ができます。
    タイプ開閉式移植器兼穴あけ
  • 金型砥石用ホルダー TRUSCO

    金型砥石用ホルダー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    金型砥石に対応したホルダーです。 手に馴染み、加工性を補助します。
    全長(mm)145
  • モンキ形デジタルトルクレンチ トップ工業

    モンキ形デジタルトルクレンチ

    トップ工業
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷
    右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。
    用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)(右)±3/(左)±4負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械
  • ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow

    ワトローシリコーンラバーヒーター

    Watlow
    18,980税込20,878
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
  • ポルテH 135cm  4点ダイニングセット サンコウ

    ポルテH 135cm 4点ダイニングセット

    サンコウ
    45,980税込50,578
    1セット
    7日以内出荷
    幅135cmのダイニングテーブルとダイニングチェア2脚、ベンチ1脚の4点セットです。シンプルなデザインで様々なインテリアにマッチします。テーブルは天板にブラウンはウォールナット、ナチュラルはオークの突板を使用しているので、天然素材のぬくもりと高級感を感じられます。チェアは座面はPVCで汚れてもお手入れが簡単です。出し入れしやすいようアームレスデザインになっています。2色からお選びいただけます。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のダイニングセット、テーブルチェアセット、食卓セットとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:135×80×70、チェア:44×52×92(SH43)、ベンチ:105×35×43
  • ポイントヤスリ 平135mm ツボサン

    ポイントヤスリ 平135mm

    ツボサン
    719税込791
    1本
    3日以内出荷
    一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。
    用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付、45CUT/cm材質本体:SK材、柄部:樹脂グリップ形状全長(mm)135刃長(mm)70目の粗さ複目
  • ポルテH 135cm  5点ダイニングセット サンコウ

    ポルテH 135cm 5点ダイニングセット

    サンコウ
    55,980税込61,578
    1セット
    7日以内出荷
    幅135cmのダイニングテーブルとダイニングチェア4脚の5点セットです。シンプルなデザインで様々なインテリアにマッチします。テーブルは天板にブラウンはウォールナット、ナチュラルはオークの突板を使用しているので、天然素材のぬくもりと高級感を感じられます。チェアは座面はPVCで汚れてもお手入れが簡単です。出し入れしやすいようアームレスデザインになっています。2色からお選びいただけます。
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のダイニングセット、テーブルチェアセット、食卓セットとして。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:135×80×70、チェア:44×52×92(SH43)
  • ボディ蓋 泰和電器

    ボディ蓋

    泰和電器
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    オプション品 プラグ・ボディ用の蓋
    種別オプション品
  • Sコーティングαニックハードタイプエンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングαニックハードタイプエンドミル

    S&K(三興製作所)
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
  • MARWI ギヤハンガー GH-135 M4x0.7x9L (2pcs) MARWI

    MARWI ギヤハンガー GH-135 M4x0.7x9L (2pcs)

    MARWI
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    対象メーカー:・GIANT
  • マットパネル DX フジカラー

    マットパネル DX

    フジカラー
    4,898税込5,388
    1枚
    4日以内出荷から6日以内出荷
    厚手Vカット台紙のマットパネルです。
    用途展示、掲示、陳列など付属品吊り下げ用金具材質木製(枠:ブラックテープ仕上げ)台紙Vカット台紙
  • 充電式ヘッジトリマー ムサシ

    充電式ヘッジトリマー

    ムサシ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    バッテリー電圧(V)DC10.8バッテリー容量(mAh)1500刈り幅(mm)約350ストローク数(min-1[回/分])約1300充電時間(時間)約1(周囲の温度により異なります)最大切断径(Φmm)約10(樹木の種類や季節により異なります)質量(kg)1.6連続使用時間(分)約25トラスコ品番480-3906
  • SRH1 ステンレスラウンドハンドル イマオコーポレーション

    SRH1 ステンレスラウンドハンドル

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • 平型コネクタ 組 泰和電器

    平型コネクタ 組

    泰和電器
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    ベルトコンベア用として開発した平型コネクタですが、最近ではバッテリーフォークリフトの 充電用コネクタ、建設機械、物流倉庫等使用場所は多岐にわたっています。プラグの差込方向を変えることにより、モーターの回転方向を変えることができます。(逆転の必要のない場合は、逆転不能タイプをご使用下さい。)
関連キーワード
...
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
"h135" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷