カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • メカニカル部品(39)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(16)
  • 厨房用品(15)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 機構部品(11)
  • 建築金物(6)
  • 農業機械(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 研磨材(5)
  • 家電(5)
  • 作業工具(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • カー用品(2)
  • 完成車(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 介護用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)

「h16-35」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CH-A型コントロールボックス 日東工業CH-A型コントロールボックス日東工業(17件のレビュー)
9,898税込10,888
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)鉄製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ハイ16 タジマツール(TJMデザイン)ハイ16タジマツール(TJMデザイン)(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から31日以内出荷
シンプル機能のスタンダードタイプ。 スピーディな測定ができる、スタンダードタイプ。 JIS1級。
仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ケース裏面は鉛筆でメモが可能、ショックアブソーバー付材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SK85(旧SK5)爪部0点補正移動爪
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
オーバル型強力撹拌子 ケニスオーバル型強力撹拌子ケニス
1,798税込1,978
1個
当日出荷
強力磁石を内蔵。高温でも使用可能です。 平底・丸底・R底容器用で、低回転から高回転まで安定した撹拌渦を作ります。 黒丸は識別用の不活性カーボンマークです。
使用磁石サマリウム・コバルト
PCH-C プラボックス 日東工業PCH-C プラボックス日東工業(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
高い防塵・防水性能と経済性を両立した樹脂製ボックスです。 扉は取外しが可能ですので機器取付けの加工が容易です。
色(ボデー)ホワイトグレー色(5YR8.5/0.5)保護等級IP55板厚(mm)(ボックス)カバー:3~4、ボデー:3~4.5設置場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉 パチン錠・蝶番式(樹脂製)取付基板鉄製基板(1.6mm)
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1袋(100個)ほか
当日出荷から62日以内出荷
スルーホール穴がタップ穴(M1.0、M1.2、M1.4、M1.6、M1.7、M2、M3)に変身します。 あらゆる物を取付けることが出来ます。 テーピングタイプは吸着用フィルムがついていますのでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ適合板厚(mm)1.6(他の板厚に使用しても問題ありません。)
スルーホールタップ MAC8(マックエイト)スルーホールタップMAC8(マックエイト)
6,598税込7,258
1袋(100個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ定格電流(A)50寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TH(重荷重) TH16-35 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH16-35東京発条製作所
409税込450
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)89.55自由長(mm)35外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷から84日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径14~18mm)TRUSCO
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
PTFEHP撹拌子 アイシスPTFEHP撹拌子アイシス
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
丸底フラスコ等に適しています。 強磁石(サバリウム・コバルト)を使用。磁力の劣化も少なく長時間ご使用頂けます。 通常品と区別しやすいよう不活性なカーボンマーク(黒)がついています。
種別強磁力撹拌子 オーバル型
超硬バー BAHCO(バーコ)超硬バーBAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から90日以内出荷
硬度HRC67までの材料の切削が可能です。 ヘッド部硬度はおよそ1500HVです。
用途ルーターを使用した材料の切削加工。材質タングステンカーバイト
つまみ細工ちりめん ちりめん工房つまみ細工ちりめんちりめん工房
299税込329
1袋(30枚)
翌日出荷から8日以内出荷
MH16 マシナリーハンドル イマオコーポレーションMH16 マシナリーハンドルイマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から4日以内出荷
RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
許容荷重(N)800RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE HP回転子 コクゴPTFE HP回転子コクゴ
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
オーバル型と同じフットボール型です。サマリウム・コバルト(Smco)磁石を使用。丸底フラスコ等に適しています。
プレート プレッシャー 1 4JH-16351-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート プレッシャー 1 4JH-16351-00YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
アルネックス ANX型用ボルト 住友電工ハードメタルアルネックス ANX型用ボルト住友電工ハードメタル
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
センタボルトです。
名称OH付キャップスクリュー
ロッド プッシュ 1 4JH-16356-00 YAMAHA(ヤマハ)ロッド プッシュ 1 4JH-16356-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
楕円形超硬ロータリーバーシングルカット BAHCO(バーコ)楕円形超硬ロータリーバーシングルカットBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
材質超硬
楕円形超硬ロータリーバーダブルカット BAHCO(バーコ)楕円形超硬ロータリーバーダブルカットBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
軸径(Φmm)8刃長(mm)35外径(Φmm)16トラスコ品番813-1904材質超硬質量(g)40
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-350A6) SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-350A6)SMC
94,980税込104,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65CNBK(鍋屋バイテック会社)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-350L6L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-350L6LSMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WH NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WHNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)31
カプリコン MJTシリーズ MJT-65K NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65KNBK(鍋屋バイテック会社)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000サイズMJT-65K材質(本体)A2017質量(g)510タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-4ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)15
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-350L6L7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-350L6L7SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-350L7 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-350L7SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形右側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(L7) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ロングスペーサ付
カプリコン MJTシリーズ MJT-65 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-65NBK(鍋屋バイテック会社)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])9000材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38軸方向変位(mm)0~+1.5
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-350) SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-350)SMC
88,980税込97,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MY Series(MY1H16-350LS) SMCMY Series(MY1H16-350LS)SMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EW NBK(鍋屋バイテック会社)フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-EWNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
常用トルク(N・m)95許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])14000許容偏心(mm)0.15材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)31
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-3~) SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Hシリーズ(MY1H16-3~)SMC
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・リニアガイド形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-350A SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-350ASMC
95,980税込105,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)350配管形式(-) 標準形オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(A) アジャストボルト付
MXH-Z - コンパクトスライド(MXH16) SMCMXH-Z - コンパクトスライド(MXH16)SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
作動方式複動
ツールチェンジヘッド ALPS TOOL(アルプスツール)ツールチェンジヘッドALPS TOOL(アルプスツール)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 SMCMY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形SMC
92,980税込102,278
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-3 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1H16-3SMC
89,980税込98,978
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・ヘッドカバー4方向から配管可能。 ・配置状況に応じて現場での配管対応可能。 ・クッションニードル調整が容易。 上面配置により作業性が向上。 ・オートスイッチを任意の位置で取付け可能(D-M9□型、D-A9□型)。 ・ダストシールバンド磁石吸着により寿命向上。 ・取付・性能は従来同様で質量を削減。
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動