カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
- 厨房用品(37)
- オフィス家具(35)
- メカニカル部品(18)
- バイク純正部品(14)
- 機構部品(13)
- 物流用品(7)
- 制御機器(6)
- 建築金物(5)
- 医療(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 農業機械(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 防災用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(50)
- オカムラ(岡村製作所)(29)
- キャンブロ(23)
- TRUST(トラスト)[厨房用品](13)
- ホンダ(12)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 住友重機械工業(6)
- 三和製作所(5)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東京発条製作所(4)
- タカノ(4)
- 摂津金属工業(4)
- RG(レーシングギア)(4)
- アイリスオーヤマ(3)
- TRUSCO(3)
- ロックペイント(3)
- ウメコン(3)
- S・DC(3)
- 内田洋行(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h1630」の検索結果

コンセントバー取付金具 コンセントバー200V用 W16.2×H1630×D49.2mm ブラック
摂津金属工業¥6,898税込¥7,5881本8日以内出荷コンセントバーDZシリーズ(200V20/30A)をラックに取り付ける際に必要な金具です。ラックへはサイドフレームやHフレームに取り付けます。仕様●外形サイズ:W16.2×H1630×D49.2mm●質量:2.3kg●色/外装処理:ブラックアズワン品番65-6483-45
OPP袋 クリスタルパック H(ヘッダー付き)
HEIKO(15件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1パック(100枚)ほか当日出荷から4日以内出荷信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から6日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
リニアボールベアリングシェル形
NTN(エヌティーエヌ)¥999税込¥1,0991個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル軌道輪形状リニア玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
マンテルチェーン SUS304 両側リング・フック付
ラクテム¥1,098税込¥1,2081本当日出荷チェーンはステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端にリング、フックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック2個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
シェル形リニアブッシュ
INA(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ボールの循環により無限直線運動をします。 外輪のスロットは、玉を適正に循環させるとともに、給油穴の機能ももっています。 DIN規格品です。用途精密機器などの精密スライド部分。シールなし使用温度範囲-30~80℃
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)
SMC¥21,980税込¥24,1781個当日出荷・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
スルーホールタップ
MAC8(マックエイト)¥6,888~税込¥7,577~1袋(100個)ほか当日出荷から47日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 プリント基板に自動搭載しリフローするだけでPC板上にスペーサーを取付ける事が出来ます。 部品面、半田面、両側から取付けることができます。 テーピング仕様には吸着用フィルムがついています のでリフロー後、反対側より押して取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。材質黄銅定格電流(A)50仕上ニッケル下地スズメッキ寸法b(Φmm)80寸法a(Φmm)254RoHS指令(10物質対応)対応
マンテルチェーン SUS304 片側リング・フック付
ラクテム¥829税込¥9121本当日出荷ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。セット内容チェーン1本、リング2個、フック1個参考使用荷重(kg)40表面処理(チェーン)電解研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS304
強力ばね TH(重荷重) TH16-30
東京発条製作所¥399税込¥4391個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)104.48自由長(mm)30外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
コイルスプリング重荷重(外径14~18mm)
TRUSCO¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
Q-ロックエレメント用ハイトシリンダー
ナベヤ¥5,598税込¥6,1581個3日以内出荷Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。材質SCM420表面処理黒染め熱処理焼入HRC60公差(mm)(B)-0.009/-0.018
真空発生器 VLM
PISCO(ピスコ)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から20日以内出荷積層可能構造で、-94kPaの高真空、最大1110L/min[ANR]の大吸込流量を確保する多段ノズルエジェクタ。使用温度範囲(℃)5~50(凍結なきこと)使用圧力(MPa)0.3~0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応供給圧力(MPa)0.5グリーン購入法適合エア供給ポートサイズPRc1/4ノズル径(Φmm)1.6
ソケットフランジャ
ハヤシ¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷通常の六角ピンタイプよりも、衝撃に強く、折れにくいスプリングプランジャーです。 根元の六角でしっかり引き締められるので、工具を壊す心配がなくなります。 別売の専用レンチ(SPW)を使用することにより、しっかりと締付けが可能です。 別売の交換用緩み止めゴム(SPO)もご用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO規格ばね TJH
東京発条製作所¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷から5日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
M6x30mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)
エスコ¥440税込¥4841袋(20袋)翌日出荷材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:10色透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0入数20個有効ねじ長さB(mm)30
MH16 マシナリーハンドル
イマオコーポレーション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。許容荷重(N)800RoHS指令(10物質対応)対応
プレート フリクション 3 26H-16307-01
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷主な適合純正品番26H-16331-00他社参考品番(VESRAH)VP-2020
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A6
SMC¥91,980税込¥101,1781個3日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A7
SMC¥87,980税込¥96,7781個3日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A7) アジャストボルト付&ロングスペーサ付
強力ばね ISO規格ばね TJH TJH16-305
東京発条製作所¥3,598税込¥3,9581個6日以内出荷・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。 ・TJH63は、オリジナル規格です。色赤色ばね定数(N/mm)6.6ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)305
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷から9日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4
カプリコン MJTシリーズ MJT-65C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)38慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM8/M6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)16/8
カプリコン MJTシリーズ MJT-55K
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-55K材質(本体)A2017質量(g)310タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)32慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4ねじ寸法MM6許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.4ねじ締付トルク(N・m)7
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 MY1Hシリーズ MY1H16-300A6L6
SMC¥96,980税込¥106,6781個3日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付左側ストローク調整ユニット(A6) アジャストボルト付&ショートスペーサ付
フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-65-WH
NBK(鍋屋バイテック会社)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷材質(本体)S45C質量(g)1100種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)38最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)8.0×10-4ねじ寸法MM5材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M5許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.5ねじ締付トルク(N・m)8.5スリーブタイプWHスリーブ長(mm)31許容偏心(mm)0.15
MY1H - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形(MY1H16-300L6L)
SMC¥97,980税込¥107,7781個3日以内出荷ストローク(mm)300配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付