カテゴリ

  • バイク純正部品(34)
  • 自動車純正部品(10)
  • 自動車補修部品(5)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「h1me」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドシュレッダー アイリスオーヤマ

    ハンドシュレッダー

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    A4コピー用紙、CD/DVD、カードに対応した3WAYタイプのハンドシュレッダーです。紙類はクロスカットでより細かく、CD/DVD,カードはしっかり分割されるので、個人情報保護のためにも安心です。電源不要ですので、気軽にどこでも使用できます。
    材質ABS樹脂、AS樹脂、スチール質量(kg)約1.75ブルー/ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×145×175細断枚数【紙(コピー用紙・官製はがき)】1枚、【CD・DVD】1枚、【プラスチック製カード】1枚ダストボックス容量(L)約3.2(A4コピー用紙/約12枚)細断寸法(mm)【紙(コピー用紙・官製はがき)】約3×23(クロスカット)、【CD・DVD】3分割、【プラスチック製カード】4分割細断可能物CD/DVD、カード最大投入幅A4
  • マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付 東亜DKK

    マルチ水質計MM-42DP pH・伝導プローブ1m付

    東亜DKK
    139,800税込153,780
    1台
    6日以内出荷
    プローブ情報を自動で識別するデジタルプローブ採用。(2ch機は各chにつなぐプローブの組み合わせは自由)。pH・ORP・電気伝導率プローブの接続が可能。デジタル通信伝送機能(RS-485伝送)。pHプローブ、ORPプローブは測定ユニットそのままで、電極部のみを交換できます。(ランニングコストの低減や環境負荷の低減に)。カスタムLCDバックライト機能を搭載。フィールド測定に安心な防水構造(IP 67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。
    付属品pHプローブ MM4-PH、電気伝導率プローブ MM4-EC、pH6.86標準液100mL、pH4.01標準液100mL、比較電極内部液50mL、ポリビーカー50mL(3個)、コネクター保護キャップ、単3アルカリ乾電池(2本)、取扱説明書仕様●JIS形式(pH):JIS形式 I●USB(ペリフェラル、Micro):絶縁●アナログ出力(絶縁):pH:pH0~pH14→500~1900mV、温度:0~100℃→200~2200mV、電気伝導率/電気抵抗率:各レンジ 0~FS(2000digit)→200~2200mV●測定項目/範囲:pH:0.000~pH14.000、電気伝導率:0.1mS/m~10S/m●溶存酸素温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~50.0℃●繰り返し性(計器本体):pH/±0.006pH、mV(ORP)/±2mV、電気伝導率/電気抵抗率/塩分/TDS(全溶存固形物量)/±0.5% FS、溶存酸素/飽和率/8mg/L±0.1mg/L または 100%±1% ※MM4-DDOとの組み合わせ時、温度/±0.2℃以内●計量法型式承認番号(pH):第SS201号 ※MM-41DP毎個検定を手配する場合は、MM4-PH 1本の手配が必要です。MM-42DPの場合はMM4-PH 2本の手配が必要です。●電気伝導率基準温度設定:25℃固定●電気伝導率温度係数(直線):0~10.00%/℃●電気伝導率温度補償範囲:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動による温度補償):0~100.0℃、OFF(温度補償なし)●電池寿命(推定値) バックライト消灯、オプション未接続時:pHまたはORP接続時:約800時間、電気伝導率プローブ接続時:約500時間、光学式溶存酸素プローブ使用時:約60時間質量(g)300外形寸法(mm)W70×H35×D185(突起物含まず)電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池 2本 または USB給電(充電機能はありません)測定方式pH/ガラス電極法、ORP/白金電極法、電気伝導率/交流2電極法、溶存酸素/光学式、温度/サーミスタ抵抗体消費電力0.2VA(電池3V使用時)、0.9VA(USB給電時)機能インターバル測定/設定間隔:1秒~99分59秒 または 5分~99時間59分にて任意設定可、オートホールド/安定判断値:固定、印字:オプションの外部プリンター EPS-P30(普通紙印字)に接続可、校正履歴作成/本体側:最新1回分 プローブ側:pHは最新含め10回分、溶存酸素は最新含め8回分メモリーデータ:各ch 1500データ(測定時間、測定値、温度)(データメモリ―操作を行うと、ch1およびch2の測定データを同時記憶します。)温度補償(℃)pH:ATC(自動温度補償):0~100.0、MTC(手動による温度補償):0~100.0校正pH:JIS pH標準液、US標準液 最大5点校正 または カスタム標準液 最大2点校正、温度:1点校正表示範囲【pH・ORP】pH:-2.000~pH16.000【電気伝導率】0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.000~20.00S/m(0.00~200.0mS/cm)、SI単位(S/m)と旧単位(S/cm)の切換可【電気抵抗率】0.005~2.000Ω・m (0.5~200.0Ω・cm)、0.00~20.00Ω・m (0.000~2.000kΩ・cm)、0.0~200.0Ω・m (0.00~20.0kΩ・cm)、0.000~2.000kΩ・m (0.0~200.0kΩ・cm)、0.00~20.00kΩ・m (0.000~2.000MΩ・cm)、0.0~200.0kΩ・m (0.00~20.00MΩ・cm)、0.000~2.000MΩ・m (0.0~200.0MΩ・cm)、※SI単位(Ω・m)と旧単位(Ω・cm)の切換可表示器カスタムLCD(バックライト付)表示範囲(℃)-5.0~110.0 溶存酸素プローブ使用時:-5.0~55.0オートパワーオフPOFF/10分/30分/60分/180分/360分/720分 設定可性能保証温度、湿度0~45℃、20~90%以下(結露のないこと) ※オプションの外部プリンターを使用の場合は、0~40℃防水性IP67(1m、30分浸漬可) ※プローブ非接続時、USB使用時は無効
  • (ME1H6)SCREW,VALVE GEAR TRAIN 三菱ふそう

    (ME1H6)SCREW,VALVE GEAR TRAIN

    三菱ふそう
    759税込835
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,H/LIGHT*NH-1    61301ME5830ZB ホンダ

    CASE,H/LIGHT*NH-1 61301ME5830ZB

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • ラジエターキャップ モノタロウ

    ラジエターキャップ

    モノタロウ(131件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
    用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ販売区分業務用
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • AZH161 名匠庭園ほうき短柄 アズマ工業

    AZH161 名匠庭園ほうき短柄

    アズマ工業(7件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    品名庭園ほうき短柄材質(柄部)天然木幅W×全長(mm)約190×880材質(ホーキ穂)ヤシの葉脈幅W(mm)190TKG品番9-1343-1101TKG品番(2017)6-1201-1201繰り返し・詰め替え対応
  • 液晶保護フィルム らくらくスマートフォン me F-01L 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム らくらくスマートフォン me F-01L 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,598税込1,758
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種らくらくスマートフォン me F-01L寸法(mm)64.6×136.7取付方式シリコン吸着入数(枚)1特性高硬度9H
  • 液晶保護フィルム らくらくスマートフォン me F-01L 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム らくらくスマートフォン me F-01L 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,998税込2,198
    1枚
    4日以内出荷
    硬度9H ブルーライトカット クリア 光沢 液晶保護フィルム。PET製でも、 強化ガラスと同等の表面硬度(8-9H)。キズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1/ヘラ×1適合機種富士通 らくらくスマートフォン me F-01L寸法(mm)64.6×136.7取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/高硬度9H/光沢
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF

    MURATA(村田製作所)
    1,498税込1,648
    1袋(25個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • AZH151 名匠黒シダほうき短柄 アズマ工業

    AZH151 名匠黒シダほうき短柄

    アズマ工業(4件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    厳選した天然繊維を丁寧に結束。 玄関やお庭のお掃除に。
    用途屋外用ほうき材質穂:ヒタムファイバー 、柄:木に塗装幅(cm)約25全長(cm)82繰り返し・詰め替え対応
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 1号エンド ELPA

    1号エンド

    ELPA(1件のレビュー)
    227税込250
    1個
    当日出荷
    1号配線モールの末端を閉塞する際に使用します。引き込み用開口部を塞ぎ、きれいに仕上げることができます。はめ込み式ですので取付が簡単です。
    用途末端用形状エンドホワイト
  • フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ FIT-ONE

    フッ素樹脂 PFA 継手 メイルエルボ

    FIT-ONE
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。 低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。 クリックゲージで締付管理が容易。
    形状メイルエルボ材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ使用流体液体最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA
  • ファンベルト BANDO バンドー化学

    ファンベルト BANDO

    バンドー化学
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • メイルエルボ ニチアス

    メイルエルボ

    ニチアス
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    継手本体のセットしたナットに、チューブをストッパーに当たるまで差し込み、ユニオンナットを締め付けるだけで所定の性能が発揮されます。 耐薬品性に優れています。
    最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1mm肉厚チューブの場合(25℃)/1[10]連続使用温度(℃)-15~150適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • らくらくスマートフォン me F-01L/F-42A ハイブリッド/クリア レイ・アウト

    らくらくスマートフォン me F-01L/F-42A ハイブリッド/クリア

    レイ・アウト
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    らくらくスマートフォン me F-01L ハイブリッド/クリアソフトとハードのいいとこどり!傷がつきにくい鉛筆硬度2H仕様。衝撃をやわらげる柔らか素材!液晶の縁もしっかりガード。端末とケースが貼り付いて発生する粘着痕を軽減。側面にすべり止めが付いているので落としにくい。
    材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂クリア質量(g)19タイプケース型対応機種らくらくスマートフォン me F-01L/らくらくスマートフォン F-42A寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)14.6×7.4×1.2特性防傷加工/耐衝撃/耐滑性
  • (H0800)ドア バイザー セット ニッサン

    (H0800)ドア バイザー セット

    ニッサン
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
  • クイックヒッチ NAKATAKI

    クイックヒッチ

    NAKATAKI
    159,800税込175,780
    1個
    4日以内出荷
    重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!。取付方法は2ステップのみ。1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!。たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
    用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ
  • フェンダーセット *NH196* 80101MENA71ZA ホンダ

    フェンダーセット *NH196* 80101MENA71ZA

    ホンダ
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番80101-MEN-A71ZA
  • (H7910)ハーフ シート カバー ニッサン

    (H7910)ハーフ シート カバー

    ニッサン
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
  • (H7910)ハーフ シート カバー ニッサン

    (H7910)ハーフ シート カバー

    ニッサン
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
  • (H2813)ドア バイザー リヤ,L ニッサン

    (H2813)ドア バイザー リヤ,L

    ニッサン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (H0813)ドア バイザー FR,L ニッサン

    (H0813)ドア バイザー FR,L

    ニッサン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (H0812)ドア バイザー FR,RH ニッサン

    (H0812)ドア バイザー FR,RH

    ニッサン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (H2812)ドア バイザー リヤ,RH ニッサン

    (H2812)ドア バイザー リヤ,RH

    ニッサン
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • (H490A)ラゲツジシステム ニッサン

    (H490A)ラゲツジシステム

    ニッサン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
  • (85022)フエ-シア,リア バンパー ニッサン

    (85022)フエ-シア,リア バンパー

    ニッサン
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷
  • ガセット,フロア リア LH ニッサン

    ガセット,フロア リア LH

    ニッサン
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷
  • (ME030)SH1M 三菱ふそう

    (ME030)SH1M

    三菱ふそう
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • DISK,FR BRAKE    45251MEGH11 ホンダ

    DISK,FR BRAKE 45251MEGH11

    ホンダ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE,START BAT   32401MEGH10 ホンダ

    CABLE,START BAT 32401MEGH10

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE,BAT EARTH   32601MEGH10 ホンダ

    CABLE,BAT EARTH 32601MEGH10

    ホンダ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • STAY,HEAD LIGHT    61311MEGH10 ホンダ

    STAY,HEAD LIGHT 61311MEGH10

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • PIPE COMP A,RR BR   43311MEGH10 ホンダ

    PIPE COMP A,RR BR 43311MEGH10

    ホンダ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
  • CLAMPER,ABS SENSO   38511MEGH10 ホンダ

    CLAMPER,ABS SENSO 38511MEGH10

    ホンダ
    369税込406
    1個
    5日以内出荷
  • CABLE,STARTER BAT   32401MEGH11 ホンダ

    CABLE,STARTER BAT 32401MEGH11

    ホンダ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
  • BRKT COMP,ABS MOD    50311MEGH10 ホンダ

    BRKT COMP,ABS MOD 50311MEGH10

    ホンダ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷