カテゴリ

  • 制御機器(367)
  • 作業工具(277)
  • 機構部品(255)
  • 自動車純正部品(201)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • メカニカル部品(178)
  • 自動車補修部品(170)
  • 建築金物(143)
  • バイク部品(135)
  • 事務用品(113)
  • 配管・水廻り設備部材(109)
  • バイク純正部品(106)
  • 切削工具(104)
  • ねじ・ボルト・釘(100)
  • 物流用品(98)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 空調・照明・電設資材(81)
  • 科学研究・開発用品(81)
  • トラック用品・パーツ(65)
  • 電気材料(58)
  • 電動工具(58)
  • 測定用品(52)
  • 溶接用品(47)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(43)
  • 作業服(42)
  • オフィス家具(41)
  • 店舗什器・備品(40)
  • 農業機械(38)
  • 農業・園芸資材(38)
  • 厨房用品(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 家電(33)
  • 研磨材(32)
  • 自転車部品(32)
  • 建材・エクステリア(25)
  • カー用品(24)
  • 縫製用品(23)
  • 保管用品(22)
  • 卓上消耗品(22)
  • 清掃用品(22)
  • 日用品(20)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • テープ(18)
  • 梱包用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 油圧機器・油圧ホース(16)
  • 塗装・養生・内装用品(15)
  • 安全保護具(15)
  • 防災用品(14)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • はんだ関連・静電気対策用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • 救急・衛生(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • 安全用品(9)
  • 安全標識(9)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 塗料(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 空圧工具(7)
  • 住設機器(6)
  • ヘルスケア(6)
  • マスク(6)
  • 手袋(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 介護用品(3)
  • 医療(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 農具(3)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 完成車(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • エンジン工具(1)

「h2」の検索結果

4,004件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホビーかんな H2

    ホビーかんな

    H2(4件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
    用途面取りや平面削りに。
  • 中切 C2H2火口 小池酸素工業

    中切 C2H2火口

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    手に " ピッタリ " の握り感覚を大切に。 ガス導管を個別独立した安全構造が特長。 使い易さがフィットして、現場作業でも疲れがないラクラク切断を発揮。 燃料ガスはLPガス用だけでなく、アセチレン用も標準化。 落下テストにおいても従来品(メーカー製)と同等の強靭な構造。 継手は作業に便利な 『アポロコック』、小型逆火防止器 『アポロミニタックル』をつければ逆火対策、安全も万全。 日本溶接協会(JWA)認定品
    使用ガスアセチレンガス圧力(MPa)(LPG)0.02酸素圧力(MPa)0.3
  • リレー N.O (H2) MAZDA(マツダ)

    リレー N.O (H2)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • ブッシュ ヒンジ (H2) MAZDA(マツダ)

    ブッシュ ヒンジ (H2)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    119税込131
    1個
    翌々日出荷
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T50H2

    ELPA(1件のレビュー)
    797税込877
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T50H2
    用途◇適合洗濯機: PN-T50K2 PS-55S PS-60AS PS-60S PS-65AS2 PS-T50H2 PS-T55H PS-T55H5適合機種メーカー日立用
  • シール ボール ジョイント ダスト (H2) MAZDA(マツダ)

    シール ボール ジョイント ダスト (H2)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
  • ピンチェッカー (H2) MAZDA(マツダ)

    ピンチェッカー (H2)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    4日以内出荷
  • 汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-H02 ノーブランド

    汎用インクリボン RICOH(JBAT) 5577-H02

    ノーブランド(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
    種別ノーブランド適合メーカーRICOH(JBAT/旧IBM)適合5577-H05(H05-W/D05/D02/W02/T02/K02/H02)
  • アダプタ H2 集じん機 京セラインダストリアルツールズ

    アダプタ H2 集じん機

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
  • キャップ (H002) MAZDA(マツダ)

    キャップ (H002)

    MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    翌々日出荷
  • ファスナーキャブサイドウェザー (H2) MAZDA(マツダ)

    ファスナーキャブサイドウェザー (H2)

    MAZDA(マツダ)(4件のレビュー)
    139税込153
    1個
    4日以内出荷
  • H2Cリフトスタンド DRC(ディーアールシー)

    H2Cリフトスタンド

    DRC(ディーアールシー)(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    無段階に高さ調整が可能な油圧ダンパー付リフトスタンド。堅牢なダブルキックアームは踏み込み時の振れを抑え、安全・確実にリフトアップが可能。高さ調整システムにより、KX65などのミニバイクから450Fなどのフルサイズバイクまで幅広く対応。耐荷重150kg(最低地上高250~350mm迄対応)
    耐荷重(kg)150
  • クリップBボンネットワイヤー (H2) MAZDA(マツダ)

    クリップBボンネットワイヤー (H2)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    209税込230
    1個
    4日以内出荷
  • 業務用掃除機CV-95H2用布フィルター 日立グローバルライフソリューションズ

    業務用掃除機CV-95H2用布フィルター

    日立グローバルライフソリューションズ(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    適合CV-95H2
  • ファスナー F.ウインド モールド (H2) MAZDA(マツダ)

    ファスナー F.ウインド モールド (H2)

    MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
  • ピン 7H2-F112N-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン 7H2-F112N-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    欠品中
  • ダスト シール             H2 44010-021 Kawasaki

    ダスト シール H2 44010-021

    Kawasaki(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • ダンパ フューエル タンク      H2 92075-084 Kawasaki

    ダンパ フューエル タンク H2 92075-084

    Kawasaki(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • ハイスホールソー H2タイプ 替刃 神東工業

    ハイスホールソー H2タイプ 替刃

    神東工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハイスホールソー H2タイプ用の替刃です。
    用途電気工事、鉄工業、自動車工業、その他穴あけ作業
  • グリップ,スロットル  57110-21H02 スズキ

    グリップ,スロットル 57110-21H02

    スズキ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
  • H2 スロットルパイプ PMC

    H2 スロットルパイプ

    PMC(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    7日以内出荷
    ジュラルミン系2017材から削り出し、表面処理は耐腐食性に優れるアルマイト仕上げ。純正グリップラバーはもちろん有効全長130mmサイズのグリップにもご使用いただけます。巻き取り径は約Φ40mmのスタンダードタイプ。
  • レバー(グリップ) クラッチ SI H2-A Kawasaki

    レバー(グリップ) クラッチ SI H2-A

    Kawasaki(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    欠品中
  • 難燃性グロメット(Φd =20 H2=3) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =20 H2=3)

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)3.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)20硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24162
  • H2エアクリーナーダクト PMC

    H2エアクリーナーダクト

    PMC(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    三つ叉形状のノーマルキャブレター用ラバー製エアクリーナーダクト。 キャブレター、エンジンへの負担を考慮しスタンダードルックにこだわる純正派オーナーには必須アイテムです。
    適合H2/750SS
  • ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤 日本ヘルメチックス

    ヘルメシール H-2 蒸気配管用シール剤

    日本ヘルメチックス(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1缶(500g)
    当日出荷
    加熱されると反応硬化し、強靭な三次元構造の被膜を構成する蒸気用液体ガスケットです。 耐蒸気性・耐熱性に優れ、また耐重油性、耐灯油性にも優れています。各種ボイラー等の蒸気配管やボイラー付属諸設備の接合部シールに
    用途蒸気配管用容器仕様比重1.4(25℃)トラスコ品番122-6738危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500g危険物の性状非水溶性
  • ロック ワッシャ             H2 92088-013 Kawasaki

    ロック ワッシャ H2 92088-013

    Kawasaki(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
  • 難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性グロメット(Φd =3.5 H2=1.2)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    25税込28
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口材質EPDMブラック質量(g)0.5種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで内径(Φmm)3.5硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性タキゲンコード24146
  • 水素ガス(H2)検知器 SMART SENSOR(US)

    水素ガス(H2)検知器

    SMART SENSOR(US)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    欠品中
    寸法(mm)66.35×95.8×52測定範囲1~999ppm質量(g)148電源3.7V 充電式リチウムバッテリーガスの種類検出ガス:水素ガス(H2)分解能1ppm機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウンインターフェース充電:microUSB動作温度-10℃~50℃保管温度範囲(℃)0~40警報設定上限と下限の値を設定動作湿度(%RH)15~95(標準)アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります)防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
  • H2フューエルタンクマウントラバーセット PMC

    H2フューエルタンクマウントラバーセット

    PMC(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    普段は目に付きませんが、エンジンの高熱にさらされ経年劣化が進みやすいパーツです。フューエルタンクのぐらつきや振動を抑制するための必需品。1台分2個セットでのデリバリー。
    適合H2/750SS
  • H2フロントウィンカーブラケット PMC

    H2フロントウィンカーブラケット

    PMC(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    純正品同様のスチール材を採用。上質なブラックペイント仕上げ。一台分2個セット
    適合サイズ(Φmm)36
  • タッチアップペン SOFT99

    タッチアップペン

    SOFT99(227件のレビュー)
    449税込494特価
    1本(12mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
  • ホースクランプ MHタイプ TRIDON

    ホースクランプ MHタイプ

    TRIDON(93件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
    バンド幅(mm)7.9材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)表面処理3価クロメートボルト頭部形状6角(6.3mm)RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    77税込85
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • ラチェットハンドル ホールドタイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットハンドル ホールドタイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    コンパクトなヘッドが、狭所作業に威力を発揮します。72枚歯で送り角度5度です。ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。歯数72送り角度(°)5リリース方式プッシュリリース
  • レクター・ハイテープ Rectorseal

    レクター・ハイテープ

    Rectorseal(49件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    パイプの漏れ・破損に、水を浸して巻き付けるだけ。大掛かりな補修工事不要で経済的。乾けば金属のように硬化。耐圧・耐熱にも優れ、補修効果は半永久。硬化後は研磨・塗装も出来ます。
    用途金属、PVC、プラスチック、FRP、セラミック、ガラス、コンクリートなどの配管やホースの補修及び補強。セット内容ファイバーグラステープ(アルミパック入り)、ゴムグローブ(1双)、パット厚さ(mm)約1使用温度範囲(℃)-15~210巻数6~8回程度硬化時間(分)約30(外気温21℃の場合)主な用途補修用耐圧力(MPa[kgf/cm2])1特性耐圧、耐熱
  • ホースクランプ モノタロウ

    ホースクランプ

    モノタロウ(382件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
    用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
  • 六角ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(7件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • アルミホイル モノタロウ

    アルミホイル

    モノタロウ(148件のレビュー)
    139税込153
    1巻
    当日出荷
    通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。 また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。 飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
    用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。材質アルミニウムはく規格食品衛生法適合
...