カテゴリ

  • 溶接用品(14)
  • メカニカル部品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「h21b38」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 TIG溶接トーチAW-18 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-18

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    300A水冷アングル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-2081 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-2081

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • ノズル ダイヘン

    ノズル

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    適合No.5L主な適合トーチAW-17、AWP-17、AWF-17、AWD-17、AWX-2081、AW-26、AWF-26、AWD-26、AW-18、AWD-18
  • 部品 TIG溶接トーチAWX-2081 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWX-2081

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    TIG MINI、MINI ELECON専用のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWD-18 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWD-18

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Dシリーズ、Welbee専用の水冷TIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-17 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-17

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAW-17 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-17

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    150A空冷アングル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWD-26 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWD-26

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-2041 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-2041

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWD-17 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWD-17

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    Dシリーズ、Welbee専用の空冷TIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAW-2041 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-2041

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-1581 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-1581

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAWF-1541 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAWF-1541

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • 部品 TIG溶接トーチAW-2081 ダイヘン

    部品 TIG溶接トーチAW-2081

    ダイヘン
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    200A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.60

    ノーブランド
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)19.05歯幅(mm)11.7種類スプロケット列数1チェーンNo.60軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)12.7ローラ外径(Φmm)11.91スプロケット形状B形
  • スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80 ノーブランド

    スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.80

    ノーブランド(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)25.4長さL(mm)40軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)15.88タップ位置A(mm)12ローラ外径(Φmm)15.88
  • RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS50 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様歯先硬化処理/高周波焼き入れ形状1B軸穴種別軸穴加工タイプチェーンピッチ(mm)15.875歯幅(mm)8.9種類スプロケット列数1セットスクリュー2ヵ所ローラ径(Φmm)10.16チェーンNo.RS50軸穴径公差H7公差仕上げスプロケット形状B形
  • RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS60 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ホイールナット専用ソケット KTC

    ホイールナット専用ソケット

    KTC(12件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    全長100mmでホイールに合せた専用設計です。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。 22Hはトヨタランドクルーザー100系、ホンダレジェンド(KB1)用です。
    質量(g)200寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)22差込角(sq.)12.7
  • ホイールナット専用ロングソケット KTC

    ホイールナット専用ロングソケット

    KTC(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    RV車に最適なロングサイズです。トルクレンチと併せて使用することによって使いやすさが向上します。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
    寸法L(mm)180寸法D2(Φmm)24差込角(sq.)12.7
  • ホイールナット専用セミロングソケット KTC

    ホイールナット専用セミロングソケット

    KTC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    自動車のホイールナットの締め、緩めに使用する専用ソケットです。全長130mmでボディ形状に合わせた専用設計です。めっきナット・塗装ナットにやさしいゴムクッション付きです。
    全長(mm)130質量(g)300奥行(mm)27.5
  • 12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット KTC

    12.7SQ ホイールナット専用トルクレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    質量(kg)1.3種類単能形差込角(mm)12.7全長L(mm)423ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械ギヤ歯数36負荷方向
  • RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ 椿本チエイン

    RS80 フィットボアスプロケット 1Bタイプ

    椿本チエイン
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)15種類スプロケット列数1チェーンNo.RS80スプロケット形状B形
  • TRASAS タイヤサービスステーション KTC

    TRASAS タイヤサービスステーション

    KTC
    299,800税込329,780
    1セット
    3日以内出荷
    タイヤ交換に必要なホイールナットの「取外し」「取付(仮締め・本締め)」作業を一連で行える入組み内容。 タイヤ溝の残量測定や石とりに必要な工具も入組み、タイヤサービス全体の時短、省人化といった効率化が図れる。 整備のIoT化、電動化に対応し、タブレットスタンド、電源タップを入組み。 スマートフォンやタブレットに、専用アプリ(TRASAS Admin)や整備記録アプリ「 e-整備」をインストールすることで、トルクルやタイヤデプスゲージでの作業を記録・管理が可能。 専用トレイ付で全入組み工具を姿置きで収納・管理。必要な工具を素早く使用でき、同時に紛失を防止。
    用途タイヤ交換や点検の一連作業セット内容タイヤストーンリムーバー:AH3タイヤデプスゲージ:GNDA020トルクル12.7sq(. 40~200N・m):GNA200-0412.7sq.プレセット型トルクレンチ:GW200-0412.7sq.ホイールナット専用ソケット:B38Z-17H、19H、21H、22H12.7sq.ホイールナット専用コードレストルクリミットインパクトレンチセット:JTAE473A12.7sq.インパクトレンチ用ホイールガードソケット(ロング薄肉):BP49-17G、19G、21G、22G7~11インチ対応iPad・タブレット用マグネット取付けアーム:100-LATAB020スリムタップUSB充電機能付き(2P・5個口・2m):TAP-SLIM5U-2トレイ(2枚) SKR602A:ツールステーション(2段可動トレイタイプ)入組点数15点差込角(sq.)12.7
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ インテリアフィット形

    Panasonic(パナソニック)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    ルーバーに格子がないので、天井に違和感なく溶け込みます。天井材やクロスが貼れ、インテリア性が一層向上します。
    用途トイレ・洗面所・居室・事務所ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)適合場所トイレ・洗面所・居室・事務所材質(ルーバー)ABS樹脂パネル塩ビ鋼板
  • ホース BIGM(丸山製作所)

    ホース

    BIGM(丸山製作所)
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    備考13X1BX1760部品名称ホース図解NoBSA-535 シリーズ 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.30、CBM-520BH-1 オプション5 ホース巻装置、薬液配管部品_No.8、BSM-1050SLT-20HA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-16HA3U 薬液配管部品_No.38、CBM-520 薬液配管部品_No.34、BSM-1050SLT-16BA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-20LA3U 薬液配管部品_No.40、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 20クラス部品_No.40、BSA-535 シリーズ オプション 速度連動散布装置2 Jシリーズ部品_No.21、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 薬液配管 16クラスS,L,H,Bタイプ部品_No.38、BSA-536シリーズ -A 薬液配管2 JDシリーズ部品_No.22、BSM-1050SLT-16SA3U 薬液配管部品_No.38、BSM-1050SLT-16LA3U 薬液配管部品_No.38、MX-501 薬液配管部品_No.22
  • アルミ三方ローラー ニッコー機材

    アルミ三方ローラー

    ニッコー機材
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    材質チタンボロンアルミ 高硬質ウレタンローラーサイズ(mm)A:140 B:7 C:126 D:7 E:69 F:38 G:31 H:21 I:0 J:21 K:54 M:22 N:22 O:29 P:88 Q:15 R:32 S:16 T:71 U:6.5