カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(27)
  • 制御機器(9)
  • 作業服(8)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 溶接用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • マスク(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h2o」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所

    パックテスト[標準タイプ]

    共立理化学研究所(81件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(50回分)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
    用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
  • 銅 標準溶液 1000mg Cu, CuCl2 in H2O チトリゾール TM 109987 1ST Merck(メルクミリポア)

    銅 標準溶液 1000mg Cu, CuCl2 in H2O チトリゾール TM 109987 1ST

    Merck(メルクミリポア)(1件のレビュー)
    5,719税込6,291
    1個
    欠品中
    種別1STアズワン品番61-0309-38危険物の類別非危険物
  • デジタルパックテスト 共立理化学研究所

    デジタルパックテスト

    共立理化学研究所(5件のレビュー)
    31,980税込35,178特価
    1台ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ハンディタイプの単項目水質計です。 パックテストで発色させた検水(1.5mL)を専用カップに移して測定し、測定結果は濃度(mg/L)値としてデジタル表示されます。 手の平サイズ(小型・軽量)の単項目水質計。
  • 小型フローメータRK1710シリーズ コフロック

    小型フローメータRK1710シリーズ

    コフロック(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
    用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。接続部のサイズRc1/8質量(g)250目盛10:1(有効)精度FS±10%耐熱温度(℃)60保証耐圧力(MPa)0.5材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)接続口径(Rc)1/8耐圧(MPa)0.5(G)精度(%)±10F.S.最高使用温度(℃)60材質(接液部)真鍮、硬質ガラス、NBR、POM、SUS316バルブ有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • リレー N.O (H2) MAZDA(マツダ)

    リレー N.O (H2)

    MAZDA(マツダ)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
  • 樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES コフロック

    樹脂製流量計 MODEL RK20T SERIES

    コフロック(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
    最高使用温度(℃)65耐圧(MPa)0.7(G)材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム接続口径RC1/4精度FS±6%適合流体水(H2O)接続口径(Rc)1/4精度(%)±6F.S.材質(接液部)ABS、アクリル、SUS303、FKM、POM、(硬質ガラス、SUS316、SUS304)
  • O-リング(2H9) 93210-14369 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(2H9) 93210-14369

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)
  • O-リング(2H7) 93210-13361 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(2H7) 93210-13361

    YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
  • O-リング(2H7) 93210-11368 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング(2H7) 93210-11368

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
  • O-リング (2H7) 93210-48364 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (2H7) 93210-48364

    YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • 無水エタノールIP 健栄製薬

    無水エタノールIP

    健栄製薬(13件のレビュー)
    1,488税込1,637
    1本(400mL)
    当日出荷
    冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡・窓ガラス等に 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁等に 便器・便座等に 電子タバコ等に 機器の洗浄に
    成分エタノール (C2H6O) 、イソプロパノール、ノルマルプロパノール(※アルコールとして99.5vol%以上を含有します。)無色澄明の液です。
  • レインスーツ モノタロウ

    レインスーツ

    モノタロウ(140件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    耐水圧10000mmH2Oクラスの強力レインウェアです。 2色4サイズと豊富なバリエーションがあり、男女兼用で非常に便利です。 上下総裏メッシュ付なので、湿気の多いシーズンでも脱ぎ着しやすい構造です。 着脱可能な透明ひさし付きフードで帽子の上からでも被れます。 裾調整ボタン(1段階)でパンツの裾を締め付けることにより、水の侵入を抑えます。
    用途-耐水圧(mmH2O)10000機能脱着式フード、ジャケット裾調整ひも付き、上下裏メッシュ、ふた付胸ポケット1ヵ所、パンツ裾口調節ボタン(1段階)性別男女兼用
  • 無水エタノールP 健栄製薬

    無水エタノールP

    健栄製薬(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(400mL)
    当日出荷
    器具・物品のお掃除に
    用途ハッカ油と混ぜて、ハッカ油スプレーや虫よけスプレーを作るときの材料として。水にも油にも溶ける無水エタノールを加えて混ぜることで、水とハッカ油がよく混ざります。 冷蔵庫の外側・照明器具のカサ・鏡等に(冷蔵庫の庫内に食品や汁のこぼれ汚れがある場合、無水エタノールを含ませた布などでふき取って下さい。) 換気扇・レンジ・オーブン・レンジまわりの壁・便器・便座等に 密閉容器についた食品の臭いとりに。無水エタノールを布などに含ませて、容器の内外をよくふき取って下さい。組織エタノール (C2H6O) 99.5vol%以上を含有する。無色澄明の液である。
  • O-リング (2H7) 93210-77363 YAMAHA(ヤマハ)

    O-リング (2H7) 93210-77363

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    559税込615
    1個
    欠品中
    主な適合車輌型式(ヤマハ)FZR1000'87(2GH)_FZR1000'87(2LA)
  • 火口 中型切断器用 モノタロウ

    火口 中型切断器用

    モノタロウ(85件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    中型切断機用の火口です。アセチレン・酸素用です。
    使用ガスアセチレン・酸素取付ねじW13.5×24山ガス圧力(MPa)(O2)0.2(C2H2)0.02~0.03販売区分業務用
  • 水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用 モノタロウ

    水性パーキングラインカラー塗料 道路線引き用

    モノタロウ(46件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1缶(2kg)ほか
    当日出荷
    アスファルト面やコンクリート面に駐車場の区画線や工場内の通行区分線を引くため(白)、また区画線や表示消しのため(黒)の水性塗料です。黒色に白色を混ぜて、既存アスファルトに近い色に調整して塗装することも可能です。 自動車の重さによるひび割れやはがれを起こしにくく摩耗にも耐えます。 ケイ砂が入っていない分、塗料の伸びが良くて塗りやすい上に、汚れにくく視認性も長期間持続します。
    用途アスファルト・コンクリートの区画線用(白)、区画線や表示消し用(黒)使用場所屋外用仕様(用具の手入れ)水乾燥時間(時間)夏期:約0.5、冬期:約1危険物の類別非危険物希釈液水道水(5%以内)
  • Cのちから ルック

    Cのちから

    ルック(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(150g)
    当日出荷
    水質改善・塩素除去剤。ビタミンCのちからで水道水の塩素を除去。水道水は、菌汚染防止の為塩素で殺菌しています。ところが、からだには塩素はない方がいいとされています。Cのちからは、残留塩素を分解してH2Oと微量の(しお)に変え、残ったビタミンはやさしいなめらかなお水を作りだします。
    用途お風呂や、野菜洗いの水に。成分食品用ビタミンC、その他食品に使用される成分材質ボタン、キャップ、フィルム:プラ、缶:アルミ外形寸法(mm)45×45×180RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン KITA(喜多)

    ストレッチ透湿合羽 レッヂレイン

    KITA(喜多)(3件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷
    ヒトの動きを考えた、部分ストレッチ合羽! 背中・膝など作業時に突っ張る部位には透湿性ストレッチ生地を採用し、他の部位には耐水性&透湿性に特化した生地を使用 上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、視認性の良い透明フード、左右両サイドにポケットと機能満載! 反射テープは、背中だけでなく腕部分にも採用することで夜の安全も確保! パンツの裾部分ワンタッチボタンで、フィット感を調整可能 ウエスト部分はゴムと絞りヒモで、脱ぎ履きしやすい! 全色とも、サイズ は Mサイズ から ゆったり 大きい 5Lサイズ まで! 高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h 蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ! シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています 上下セット
    混率(%)(表地)ポリエステル100/(裏地)熱可塑性樹脂100機能ストレッチ耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000
  • ソケット P2RF スリムI/Oリレー用 omron(オムロン)

    ソケット P2RF スリムI/Oリレー用

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スリムI/Oリレー用ソケット。 プッシュインPlus端子台用。
    絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)使用周囲温度(℃)-40~+70使用周囲湿度5~85%RH
  • フェノールフタレイン溶液(研究実験用) 林純薬工業

    フェノールフタレイン溶液(研究実験用)

    林純薬工業(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    名称フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用規格指示薬溶液 IN化学式(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33化学組成なし労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別非危険物特性引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)CAS登録番号なし
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
  • アドブルー (AdBlue)  高品位尿素水 三井化学

    アドブルー (AdBlue) 高品位尿素水

    三井化学(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個(10L)ほか
    欠品中
    AdBlue(R)は、純水に高純度の工業用尿素を溶かして製造する無色・透明の32.5%尿素水溶液です。 無害で安全な製品ですので、取扱いに資格は必要ありません。 AdBlue(R)は、ディーゼル車に取り付けられた触媒内部にて排出ガスに対して噴霧され、大気汚染の原因とされている窒素酸化物を窒素と水に分解します。 一説には、「アドブルー " AdBlue(R) "」と言う名前の由来は、「先進」を意味する”Advanced”と「青空」をイメージさせる"Blue"の英単語2つを組み合わせたものであると言われています。
    用途NOx還元添加剤(尿素SCRシステム搭載ディーゼル車用)仕様(金属含有量)Ca,Fe,Mg,K,Na:0.5ppm以下、Cu,Zn,Cr,Ni:0.2ppm以下化学式(NH2)2CO+H2O濃度(%)尿素:32.5 ※ 尿素を純水(イオン交換樹脂を使用して不純物を除去した水)に溶かして製造JIS規格AUS 32 JIS K2247-1性質不燃性・無色透明の液体
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ドライキーパー 古河電工パワーシステムズ

    ドライキーパー

    古河電工パワーシステムズ(1件のレビュー)
    998税込1,098
    1枚ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    合成ゴムに高吸水性ポリマーを配合した、ノンハロゲンで環境に優しい、吸湿シートです。 従来のペレット状や粉末状と違い、不織布で包んだ、薄いシートですので設置に場所をとらず、取扱いが非常に簡単です。 高湿度時には湿気を吸収し、低湿度時には湿気を放出する可逆性により、ある一定の湿度に調整します。この調湿動作により長期間、除湿効果が持続し、結露対策に大変有効なシートです。 高湿度になっても、飽和することなく水分を吸水します。 吸放湿機能による長期的な除湿効果が持続します。 吸湿した水分が零下で凍結しても硬化しません。 吸湿量が多くなり、吸湿力が落ちても、天日干しで、元の吸湿力が回復します。 環境負荷物質を含まないエコ製品で、一般ごみとして廃棄できます。
    用途配電盤・制御盤、沿線非常用電話、踏切遮断機、器具箱、監視カメラ、速度規制表示板、メガソーラPCS装置・接続箱、民生用(クローゼット・下駄箱)ほか。厚さ(mm)2再生時乾燥温度(℃)80以下
  • ACファンモーター NMB(ミネベア)

    ACファンモーター

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
  • スーパーライトレインウェア 超軽量 KITA(喜多)

    スーパーライトレインウェア 超軽量

    KITA(喜多)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    常識を覆す「軽さ」を実現した超軽量で、動きやすさを追求したレインウェア! 従来品に比べ、約50%の軽量化をすることで、合羽特有の重たさによる動きにくさを解消! 高い 防水力 耐水圧 10000mmH2O 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています(シームテープ加工) <上着> 【3D立体フード】しぼりヒモ付きの3D設計フードで、頭の動きを妨げない構造。 【止水ファスナー】雨の侵入を防ぐ止水タイプのファスナーを採用することで水の侵入を防ぎます。中央開閉部分と胸ポケット部分の両方に採用。 【インサイドフラップ】ファスナー内側のフラップが水の侵入をブロック! 【反射ロゴプリント】前面左下部分に反射ロゴを採用することで夜の安全を確保! 【裏面総メッシュ】蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ! 【裾しぼりヒモ】裾まわりを調整し、隙間をなくすことで雨風の侵入をガード! 【大型ポケット】収納に便利な左胸ポケット付 レッド色のみ、霜降り柄を採用! <パンツ> 【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ! 【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能
    耐水圧(mmH2O)10000材質(表地)ポリエステル100%材質(裏地)PU樹脂コーティングセット内容上下 1セット
  • 1W/V% フェノールフタレイン・エタノール溶液(研究実験用) 林純薬工業

    1W/V% フェノールフタレイン・エタノール溶液(研究実験用)

    林純薬工業(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本(100mL)ほか
    当日出荷
    名称W/V% フェノールフタレインエタノール溶液 滴定用等級滴定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式C20H14O4, C2H5OH濃度(%)(フェノールフタレイン)1.2、(エタノール)81化学組成C20H14O4, C2H5OH危険等級労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腸管、中枢神経系)危険物の性状水溶性CAS登録番号なし
  • ファンプラスライトⅡ コヤナギ

    ファンプラスライトⅡ

    コヤナギ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    耐水圧15000mmH2O、透湿度5000g/m2・24h。 耐水圧と透湿性能にさらに磨きをかけた超軽量透湿レインウェア。 前後2ヶ所に配置した反射プリントにより安全性を確保! ロング手袋にも対応した水が浸入しにくい深型二重袖構造! ボタンの組み合わせにより裾絞りと裾上げ2通りの裾調節が可能な新裾調節機構Xsnap搭載!
    用途軽作業・レジャー耐水圧(mmH2O)15000透湿度(g/m2)5000機能ビニルつば付き脱着式フード、深型二重袖、上下裏メッシュ、上衣腰部ポケット2ヶ所、前後反射プリント、パンツ裾口調節可能(裾絞り、裾上げ切替)ボタン付き性別男女兼用混率(%)表地:ポリエステル100タフタ(透湿ポリウレタン引き)/裏地:ポリエステル100(メッシュ)
  • 乾燥剤(モレキュラーシーブ) 信和化工

    乾燥剤(モレキュラーシーブ)

    信和化工(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本(100g)
    当日出荷
    様々な気体・液体の乾燥に適しています。 高温でも高い吸着能力があります。
    形状1.6mmペレット状構造ソーダライト
  • カオリン(研究実験用) 林純薬工業

    カオリン(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(500g)
    当日出荷
    名称カオリン等級EP化学式Al2O3・2SlO2・2H2O濃度(%)98以上化学組成なしアズワン品番89-0064-98危険物の類別非危険物CAS登録番号1332-58-7
  • ブロモチモールブルー溶液(研究実験用) 林純薬工業

    ブロモチモールブルー溶液(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(100mL)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    名称ブロモチモールブルー溶液 pH 6.0~7.6 pH測定用等級pH測定用指示薬 IN規格指示薬溶液 IN化学式(ブロモチモールブルー)C27H28Br2O5S、(水酸化ナトリウム)NaOH濃度(%)(ブロモチモールブルー)0.04、(水酸化ナトリウム)0.003化学組成なし危険物の類別非危険物CAS登録番号76-59-5
  • ストレッチレインスーツ グローブマニア(川西工業)

    ストレッチレインスーツ

    グローブマニア(川西工業)(4件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1着
    当日出荷
    最大13%の伸縮性を実現したストレッチレインスーツ。 耐水圧10000mmH2O以上。透湿:8000g/m2・24hrs以上。 背中に反射材を採用。 ズボンは立体裁断を施し体の動きをサポートします。 袖口マジックテープ。裾ボタン調整式。フードは一体型。収納袋付。
    用途雨天時の野外作業。レジャーに。セット内容上下混率(%)ポリエステル100(PUラミネート)機能ストレッチ耐水圧(mmH2O)10000RoHS指令(10物質対応)対応透湿度(g/m2)8000
  • トイレ用中性洗剤 ファーストバイオECO FPS

    トイレ用中性洗剤 ファーストバイオECO

    FPS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(4L)ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    天然微生物成分の環境にやさしいバイオトイレクリーナー ファーストバイオエコは、天然バクテリアを配合した中性トイレクリーナーです。 トイレのいやな悪臭の発生や便器の黄ばみの原因となる尿石を防止し、トイレをいつも衛生的に、効率よくまた安全に管理するのに大変役立ちます。 従来のトイレ洗浄剤と違い、ファーストバイオエコの主成分は数種類の天然のバクテリアです。 これらは納豆菌に代表されるBacillus属という種類であり、人や環境に無害なバクテリアです。 またこのバクテリアは休眠状態で配合されていますが、トイレの汚れ(有機物)に触れることにより目を覚まし、汚れを栄養源として食べながら増殖し、バイオフィルム(生物膜)を形成していきます。 その結果、トイレの汚れや悪臭を持続的に分解し、最終的には環境にとって無害な(H2O)と二酸化炭素(CO2)に変えていきます。 除菌・消臭・尿石防止効果 汚れと雑菌に微生物が直接作用し、尿石と悪臭を持続的に防止。 清掃作業の軽減 バイオフィルム効果で手の届かない箇所も微生物がお掃除。 高い安全性 6種類の天然微生物を配合したトイレ用中性クリーナー。 中性で安心 便器や排水管を傷めることなく、有毒ガス等の発生もありません。 すぐれた洗浄力 微生物の有機分解作用で汚れを徹底的に分解。 無香料・無着色 香料や着色料を一切配合しない天然系クリーナーです。
    用途トイレ便器及び床タイルの洗浄、配水管の詰まりと悪臭防止希釈倍率原液液性中性
  • カルボキシメチルセルロースナトリウム(研究実験用) 林純薬工業

    カルボキシメチルセルロースナトリウム(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本(500g)
    当日出荷
    名称カルボキシメチルセルロースナトリウム等級化学用 CP化学式C6H9O5・CH2COONa)n濃度(%)80以上アズワン品番89-0063-63危険物の類別非危険物CAS登録番号9004-32-4別称CMC
  • 感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽 KITA(喜多)

    感動ストレッチ レインパンツ オールストレッチ透湿合羽

    KITA(喜多)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1着
    当日出荷から3日以内出荷
    ヒトの動きを考えた、オールストレッチ透湿合羽! 【ストレッチ】 ストレッチ素材の生地を採用しているため、動きやすい! 【ウエストゴム】脱ぎ履きしやすいウエストゴムタイプ! 【しぼりヒモ】ウエストゴムだけではできない微調整ができます 【裾ボタン】裾部分のワンタッチボタンでフィット感を調整可能 【シームテープ加工】縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています 全色とも、サイズ は Sサイズ から ゆったり 大きい 4Lサイズ まで! 高い 防水力 耐水圧 12,000mmH2O 透湿度 6,000g/m2-24h ズボンのみです(上着「No2830」は別売り)
    耐水圧(mmH2O)12000透湿度(g/m2)6000材質(表地)ポリエステル材質(裏地)TPUラミネートセット内容パンツのみ1着(上着は別売)
  • 半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) MN(MACHEREY-NAGEL)

    半定量イオン試験紙(QUANTOFIX)

    MN(MACHEREY-NAGEL)(5件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。 測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。 サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
    付属品試薬、試験管
  • ドライボーイ アズワン

    ドライボーイ

    アズワン(1件のレビュー)
    51,900税込57,090
    1台
    当日出荷
    庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
    消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz湿度設定範囲(%RH)~25
  • くえん酸一水和物(顆粒)(研究実験用) 林純薬工業

    くえん酸一水和物(顆粒)(研究実験用)

    林純薬工業(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(500g)
    当日出荷
    名称Citric acid, monohydrate等級一級その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C6H8O7・H2O濃度(%)≧99化学組成C6H8O7・H2Oアズワン品番89-0063-80危険物の類別非危険物平均分子量210.14CAS登録番号5949-29-1分子式C3H4(OH)(COOH)3・H2O
  • 塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物(研究実験用) 林純薬工業

    塩化アルミニウム(Ⅲ)六水和物(研究実験用)

    林純薬工業(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本(500g)
    当日出荷
    名称塩化アルミニウム(III)六水和物化学式AlCl3 6H2O化学組成AlCl3 6H2O労働安全衛生法の表示労57,57-2保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性平均分子量241.43CAS登録番号7784-13-6