198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 適合フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷


1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプH3 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金PK22s ガラス球形式T11.5
1個
619 税込681
当日出荷


タイプH3 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ クリア 定格電力(W)35 口金PK22s ガラス球形式T11.5
1個
679 税込747
当日出荷


白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH3 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金PK22s ガラス球形式T12 色温度(K)4000
1箱(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷


キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ 定格電力(W)55(明るさ115クラス) 口金その他 色温度(K)2400
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷


明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプH3 定格電圧(V)12 仕様車検対応 消費電力(W)55 口金その他 色温度(K)3200 使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト 明るさ85W相当
1個(2個)
3,490 税込3,839
3日以内出荷


発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスのの明るさ!
ブルー
1セット(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷

タイプH3a 定格電圧(V)12 適合フォグランプ 定格電力(W)35 口金PK22s/6 ガラス球形式T10
1個
1,498 税込1,648
8日以内出荷


フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入 消費電力(W)70
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAD MAX(マッドマックス)24V H3 ハロゲンバルブ
リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 70Wクラスの明るさ! 2個セット
1個(2個)
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプH3C 定格電圧(V)12 適合プロジェクターランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金P22d/5 ガラス球形式T12
1個
799 税込879
当日出荷

昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用 適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能) 材質プラスチック/ガラスレンズ 定格電圧(V)24 電球H3バルブ 24V/70W 寸法(縦×横×奥行)(mm)約100×幅約200×約80 LED使用数(個)1
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用 適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能) 材質スチールメッキ/ガラスレンズ 寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95 定格電圧(V)24 電球H3バルブ 24V/70W LED使用数(個)2
1セット
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和レトロな雰囲気のあるフォグライトです。H3の12Vバルブに取り換える事で軽トラや乗用車用としてもご使用頂けます。
用途トラック用 適合24V車(※バルブをH3の12Vに変更すれば12V車にも適合可能) 材質スチールメッキ/ガラスレンズ 寸法(mm)直径約200(レンズ径約175)×奥行約95 定格電圧(V)24 電球H3バルブ 24V/70W LED使用数(個)1
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
定格電圧(V)24 タイプH3 定格電力(W)55 口金その他 電球形状H3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


タイプH3d 定格電圧(V)12 適合フォグランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000 定格電力(W)35 口金PK22d/6 ガラス球形式T12 色温度(K)3000
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

タイプH3C 定格電圧(V)12 仕様四輪車用 適合フォグランプ・ヘッドランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003 クリア 定格電力(W)55 口金PK22d/5 ガラス球形式T12 色温度(K)3000
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

Roadpartner(マツダ)ハロゲンバルブ H3 12V
タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)35 口金PK22s ガラス球形式T15
1個
759 税込835
翌々日出荷

1個
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

DJ(ドライブジョイ)ハロゲンバルブ 12V H3
タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)35 口金PK22s ガラス球形式T12
1個
799 税込879
3日以内出荷

KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3改 12V
タイプH3改 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金PK22改 ガラス球形式T12
1個
799 税込879
当日出荷

タイプH3 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55 口金PK22s ガラス球形式T12
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3 本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タイプH3C 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55 口金P20d ガラス球形式T12
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48 定格電圧(V)12 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35 電球の種類ハロゲン
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

クリア 定格電力(W)70 色温度(K)3000 純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タイプH3a 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ クリア 定格電力(W)35 口金PK22s/6 ガラス球形式T12
1個
839 税込923
当日出荷