カテゴリ

  • バイク純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「h3044」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH 304 ホース接手 井筒製作所SH 304 ホース接手井筒製作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
国産シートカバー カラー張替タイプ ALBA(アルバ)国産シートカバー カラー張替タイプALBA(アルバ)(24件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷から16日以内出荷
ALBA(アルバ)国産シートカバーは完全国内生産。 型の精度が非常に優れています。 また、素材(表皮)選びは慎重に行っており、交換後も非常にキレイに仕上がります。 生産を国内にする事により、高度な品質管理を可能にしました。 本製品はエアタッカーで張り返る仕様にする事により、プロの方も納得のいく最高品質になっています。張替はエアタッカーで行って下さい。
ウレタン入りビットソケットセット Weraウレタン入りビットソケットセットWera
39,980税込43,978
1セット
翌日出荷
耐久性のあるフォームインサート。欠落した部品を素早く識別できるように 2 色で表示されます。化学蒸気を含まない高品質で耐久性のあるフォームインサート。フォームインサートからツールを最大限に取り外すための最適なフィット感。撥水・撥油性に優れ、メンテナンスの手間がかからず、お手入れも簡単です。工具を汚れや衝撃から守ります。 Wera の「Take it easy」ツール ファインダーの色分けとはっきりと見える刻印のおかげで、ビットのサイズとサイズを簡単に認識できます。下端のローレット加工により、手動で使用する際のフリップ力が向上します。クロムバナジウムにより硬度と強度が向上。
セット内容ビットアダプタ― 003590(1/4”×44mm)、トルクスビットソケット(35mm) 003060・003061・003062・003064・003066・003068(TX15・20・25・27・30・40)、トルクスビットソケット(107mm) 003063・003065・003067・003069(TX25・27・30・40)、六角ビットソケット(35mm) 003031・003033・003035(4・5・6mm)、六角ビットソケット(38.5mm) 003037・003039・003043(7・8・10mm)、六角ビットソケット(100mm) 003040・003044(8・10mm)、六角ビットソケット(107mm) 003032・003034・003036(4・5・6mm)、ウレタン収納ケース 137323(W172×D392×H30mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ウレタン:172×392×30
アジャスタ(チエーン) アウタ RH 33040-0044 Kawasakiアジャスタ(チエーン) アウタ RH 33040-0044Kawasaki
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
代表車種BX250AGF
CORD,R.EARTH   33620443003 ホンダCORD,R.EARTH 33620443003ホンダ
709税込780
1個
4日以内出荷
SPRING,SWITCH   35353044010 ホンダSPRING,SWITCH 35353044010ホンダ
759税込835
1個
4日以内出荷
WHEEL SUB*NH303M*    44650K04970ZA ホンダWHEEL SUB*NH303M* 44650K04970ZAホンダ
44,980税込49,478
1個
4日以内出荷
フォークダストシール Φ48 アリート(ariete)フォークダストシール Φ48アリート(ariete)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.126通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:オイルシールはARI116です カタログNo.間違い 純正品番:[HUSABERG:4860.0400/KAWASAKI:92093-1566/KTM:4860.0400, 4860.0968, 4860.0345, 4860.0186, 4860.1178/SUZUKI:51173-28H30/WP:48600400/YAMAHA:5XE-23144-L0]タイプ:Y-1 CAP色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x58.5/62x6/11.5]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:58.5内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:11.5使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:RM125/250 01-04/RMZ250 -04材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.5/62×6/11.5]高さ(mm)11.5タイプY-1 CAP径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.5内径(mm)48
リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H300440LNNPCZ=20// NSK(日本精工)リニアガイド NHシリーズ(レール単体) N1H300440LNNPCZ=20//NSK(日本精工)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
・優れた耐久性従来比2倍の超長寿命従来品LHシリーズに対して、定格荷重1.3倍、寿命2倍を実現しました。機械の長寿命や、サイズダウンによる小型化など、設計の可能性を広げます。・長期メンテナンスフリー化多方面のフィールドで数多くの実績を積んでいる潤滑ユニット「NSK K1TM」(オプション)の装着により、長期メンテナンスフリー化を実現します。メンテナンスに伴うコストを削減するとともに、地球環境への配慮が可能です。・ランダムマッチング品(互換製品)を用意レールとベアリングを自由に組み合わせられる、ランダムマッチングを、全ての型式で用意しています。ベアリング型式、精度、予圧の組合せが自在で、短納期の要求にも応えます。・LHシリーズと取付寸法が同じリニアガイドの組立高さ・組立幅寸法、取付穴ねじ径・ピッチなど、取付まわりの寸法(組立品寸法)は、NHシリーズは従来のLHシリーズと同じ寸法です。機械の設計変更が不要で、NHシリーズをご使用になれます。
サイズ30精度並級質量(kg/m)【レール】2.288取付ボルト【レール(穴d×D×h)】9×14×12寸法G20レール長さLO(mm)440予圧微予圧品レール幅W1(mm)28レール高さH1(mm)26レールピッチ(mm)【F】80
ウォーターポンプ(ホンダ) HITACHI(旧パロート)ウォーターポンプ(ホンダ)HITACHI(旧パロート)(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
メーカーホンダ
オイルシール(ヒノ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ヒノ)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
749税込824
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーヒノ
シェラカップ調理器用レモン絞り CAPTAIN STAGシェラカップ調理器用レモン絞りCAPTAIN STAG
489税込538
1個
翌々日出荷
UH-3011シェラカップ用調理器にセットしてレモンが絞れる。シェラカップ調理器の細長いスリット形状によりレモンの種が落ちにくく、果汁だけを絞り出せます。シェラカップケースポケット付きを使用すれば、シェラカップ+調理器+レモン絞りなどをスッキリと収納・持ち運ぶ事が出来ます。
材質ABS樹脂耐熱温度(℃)70寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)A・Bパーツ:68×63×10
転がり軸受アダプタ H30シリーズ 横田機工転がり軸受アダプタ H30シリーズ横田機工
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
種別アダプタRoHS指令(10物質対応)対応
BEARING ACCESSORIES SKF(日本エスケイエフ)BEARING ACCESSORIESSKF(日本エスケイエフ)
365,980税込402,578
1個
7日以内出荷
SKF のテーパースリーブはベアリングを補完するために必要です。SKF では、アダプタスリーブ、回収スリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。高品質
仕様●タイプ:先細ベアリングスリーブ●寸法:200 x 260 x 126mm●内径:200mm●併用可能製品:HMV 44E●コード番号:209-3938アズワン品番65-7957-70
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら