カテゴリ

  • メカニカル部品(68)
  • 厨房用品(56)
  • バイク部品(45)
  • オフィス家具(39)
  • 切削工具(38)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 卓上消耗品(26)
  • 事務用品(24)
  • 作業工具(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 制御機器(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 物流用品(10)
  • 測定用品(10)
  • 医療(9)
  • カー用品(9)
  • 電動工具(9)
  • バイク純正部品(7)
  • 保管用品(7)
  • 溶接用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 日用品(6)
  • 照明(6)
  • 清掃用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 住設機器(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • 農業機械(6)
  • 梱包用品(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 電気材料(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 介護用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • エンジン工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 理美容(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h308」の検索結果

関連キーワード
632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H308伸縮包帯 2個入 L ピップH308伸縮包帯 2個入 Lピップ
448税込493
1個
当日出荷
商品特長関節部でも巻きやすく、ぴったりフィット。すべりやすい部分に巻いてもしっかり固定でき、ズレにくい。巻き終わりは包帯をはさみ込むだけで止まる。素材:綿・レーヨン・ポリエステル・ポリウレタン。蛍光増白剤不使用。
軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)軸受用アダプタNTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機電磁開閉器 標準形サーマルリレー富士電機(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から90日以内出荷
STICKER BAND SX INF CODONE SR 50 '14 2H000308 piaggio(ピアッジオグループ)STICKER BAND SX INF CODONE SR 50 '14 2H000308piaggio(ピアッジオグループ)
6,298税込6,928
1個
31日以内出荷
見やすい方眼定規 レイメイ藤井見やすい方眼定規レイメイ藤井(3件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
軽くすべらせ簡単に位置合わせ。押さえるとピタッとスベリ止め効果。 5mm間隔の配色で5mm単位が目に入りやすい。矢印付き目盛なので線を引くときに読取りやすくなっています。 5cmごとに数字が大きく見やすい。方眼目盛がついているので平行・直角に線引きしやすい。 辞書やコンピューターの資料などの文字の読取りに便利。左利きの方にも使いやすい右からの目盛。高さや深さを測る時に便利。
材質アクリル製(メタクリル樹脂)RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビットソケット SK11ヘックスビットソケットSK11
589税込648
1個
当日出荷から翌々日出荷
六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。
用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト材質ソケット:クロームバナジウム鋼
ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工ころがり軸受アダプタ H3シリーズ横田機工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別アダプタ
SUSアムレット忍び返し ACE(エース)SUSアムレット忍び返しACE(エース)(5件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
侵入経路となりうる場所等に設置し、侵入者を威嚇します。 軽量で取付けしやすく、天井付け、正面付けが可能です。 小型で景観を損ないません。 鳥などの糞公害対策に効果を発揮します。 小動物の出入りを防ぎます。 ステンレス製でサビにくく長持ちします。 駅、道路、高速道路、工場、倉庫、マンション、アパート、住宅、神社、仏閣、駐車場、屋外施設などでご使用いただけます。 TH-308SA(連結用)は、TH-500SAの長さ調整に使用します。単独でもご使用いただけます。
付属品SUS十字穴付ナベコンクリート用ネジ4×25(2本)SUS十字穴付シンワッシャードリルネジ4×19(2本)材質SUS304寸法D(mm)55寸法B(mm)65寸法C(mm)35仕上BA
ヘキサゴンソケットレンチセット H3082 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセット H3082TONE(トネ/旧:前田金属工業)
8,998税込9,898
1セット(10点組)
当日出荷
新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 六角穴付ボルト・止めねじの着脱に便利なセットです。
差込角(mm)9.5トラスコ品番122-1078セット内容ソケット内容:ヘキサゴン:3、4、5、6、8、10、ドライバービットソケット:[[(-)]]0.8×6.0、[[(+)]]No.2ハンドル内容:ラチェットハンドルホールドタイプ(RH3H)、エクステンションバー(305:75mm)質量(kg)1.8
超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)超ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から8日以内出荷
ソケットの取り外しが容易なソケットホルダー(アルミタイプ)の採用により、作業効率がアップします。 超ロングタイプのため、今まで作業できなかった奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 早回しに便利なローレット加工仕上げです。
付属品ソケットホルダ
軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業軸受用アダプタ H3シリーズ光精軌工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から42日以内出荷
スペーサー(セットスペーサー) SH-300シリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(セットスペーサー) SH-300シリーズ(M=3用)廣杉計器
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3用材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ  H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300XFYH(日本ピローブロック)
859税込945特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
ねじサイズH
ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングヘキサゴンソケットセット(ホルダー付)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
7,998税込8,798
1セット(8個)
当日出荷
ロングタイプのため、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 スタンダードタイプより35~43mm長くしていますので、奥深い箇所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。 ソケットの取り外しが容易なアルミタイプのソケットホルダで作業効率がアップします。
用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用差込角(mm)9.5付属品ソケットホルダ(アルミタイプ)(3H-03L、04L、05L、06L、07L、08L、10L、12L)トラスコ品番810-9749材質内容品:構造用鋼、ホルダ:アルミ、クリップ:樹脂質量(kg)0.68
ネコピース縦穴 フルサト工業ネコピース縦穴フルサト工業(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質SPHC
Kinergy GT Hankook(ハンコック)Kinergy GTHankook(ハンコック)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ワンタッチソケットホルダー SK11ワンタッチソケットホルダーSK11
849税込934
1個
当日出荷
ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。
用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)210差込角(mm)9.5(3/8インチ)クリップの色クリップ数8個
ウォーターポンプ 日立Astemoアフターマーケットジャパンウォーターポンプ日立Astemoアフターマーケットジャパン
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷却するためのクーラント(冷却水)をエンジン~ラジエータ間に循環させる為の装置です。 エンジンのタイミングベルト、チェーン、補機ベルト等により駆動されます。 クーラントの経年劣化等により、水漏れに至る例があり、そのまま使用すると、水漏れだけでなく、ベアリングへの水侵入により異音の発生といった症状が現れる場合もあります。
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から65日以内出荷
材質H.S.S.-Coシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型) エバーロイ1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)エバーロイ(4件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から7日以内出荷
フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。取付サイズR1/4材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250
Kinergy EX Hankook(ハンコック)Kinergy EXHankook(ハンコック)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型ケーブルグランド(3芯)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
849税込934
1個
当日出荷から10日以内出荷
多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
プロテクタクミ アサダプロテクタクミアサダ
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ300ミリ充電式両刃ヘッジトリママキタ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18関連資料(6.03MB)
ヘキサゴンソケットレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンソケットレンチセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から9日以内出荷
標準的なサイズを揃えたスタンダードセットです。
用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め作業用
ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き ユタカメイクポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻きユタカメイク
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)昭和技研工業(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
種類ロータリージョイント
【レンタル】防水型特定小電力トランシーバー YAESU(旧スタンダードホライゾン)【レンタル】防水型特定小電力トランシーバーYAESU(旧スタンダードホライゾン)
4,698税込5,168
1台
翌日出荷から5日以内出荷
シンプル操作&防塵・防水性能を備えた、あらゆるシーンで利用できます。
セット内容本体、ラバーキャップ、ベルトクリップ、ストラップ、小型タイピンマイク、取扱説明書、単3電池×1本質量(g)約105※単3乾電池含む定格電圧(V)DC1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×22×80※アンテナ及び突起物含まず通信方式単信および半複信方式送信出力10mW 以下( 電波法施行規則第6条適合)送受信周波数(MHz)1ch~9ch:422.2000MHz~422.3000、01ch~11ch:422.0500MHz~422.1750受信感度-8dBμV以下(@12dB SINAD)通信距離(m)1~1000動作温度範囲(℃)-10~50電波型式F3E/F2D低周波出力40mW 以上(@4Ω/40mW 時歪率10% 以下) 電源電圧1.2V 時動作電圧(V)DC1.0~1.7サービス分類レンタル
ラウンドフェースラスプ(部修用ツール) TECHラウンドフェースラスプ(部修用ツール)TECH
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
直径(Φmm)50軸穴径(mm)3/8”9.5
引違錠前 3点セット 召合せ/戸先 カマ スライド式操作 トステム ハイロジック引違錠前 3点セット 召合せ/戸先 カマ スライド式操作 トステムハイロジック
29,980税込32,978
1組
3日以内出荷
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考ブラック一番星寸法召合せフロントサイズ:135×28mm 戸先フロントサイズ:173×32mm(107×16mm) 召合せビスピッチ:98mm 戸先ビスピッチ:130mm(化粧座) 戸先ビスピッチ:85mm(ケース) ドア厚:33~36mm
強力ばね TH(重荷重) TH30-80 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH30-80東京発条製作所
999税込1,099
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)137.73自由長(mm)80外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
上下筋受スペーサー 防錆付 京都スペーサー上下筋受スペーサー 防錆付京都スペーサー
10,980税込12,078
1箱(200個)
5日以内出荷
上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として底部へポリエチレン被膜を施しました。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から63日以内出荷
材質超硬超微粒子シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
オイルシール(ヒノ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ヒノ)武蔵オイルシール工業(1件のレビュー)
369税込406
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカーヒノ
M3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本) エスコM3 x 8mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/21本)エスコ
250税込275
1パック(21本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)8頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-308
0.8mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ0.8mmx 20m ステンレス線(硬質)エスコ
1,720税込1,892
1巻
当日出荷
材質SUS304硬質質量(g)80線径(Φmm)0.8アズワン品番64-7965-80
上下筋受スペーサー プレート付 京都スペーサー上下筋受スペーサー プレート付京都スペーサー
14,980税込16,478
1箱(150個)
5日以内出荷
上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。断熱材または土間上での使用を想定し沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
デジタルトルクレンチ(ケーブル式) スーパーツールデジタルトルクレンチ(ケーブル式)スーパーツール
43,980税込48,378
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音でお知らせ。専用樹脂ケース入り。 メモリー最大250件。設定トルク数9件。
種類デジタル形精度(%)右±2、左±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
...