カテゴリ
- メカニカル部品(31)
- 切削工具(3)
- 農業機械(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 旭精工(13)
- FYH(日本ピローブロック)(13)
- NACHI(不二越)(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- KSフィルター(2)
- トーホー(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- 南口精工(1)
- リンレイ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- 光精軌工業(1)
- HIDISC(1)
- Murata Power Solutions(1)
エコロジープロダクト
「h310x」の検索結果

UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応![リフィール 1ポケット ノングレア PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65581455-251022-02.jpg)
リフィール 1ポケット ノングレア
PLUS(プラス)[文具]¥169税込¥1861パック(10枚)当日出荷A4サイズの書類、カタログ類の保管に!。クリエイターファイルキット、4リングバインダー、リング式バインダー4穴・30穴、4バルキーファイルとあわせて使用可能なリフィールです。ノングレア(無光沢)使用。光の反射が少なく、中身が見やすいノングレアフィルムのエンボスタイプを使用。しかもポケットに入れたままコピーがとれます。材質ポリプロピレン(PP)ノングレアエンボスフィルム70μm(0.07mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240x3x310
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
のぞき見防止プライバシーフィルター
HIDISC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷画面の正面を中心に60°(左右30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えます。用途のぞき見防止プライバシーフィルター 14W可視光線透過率(%)65%±5表面AG加工表面硬度3H反射率(%)0.058RoHS指令(10物質対応)対応
プランマブロック SN500形
トーホー¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
プランマブロック SN600形
トーホー¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷から102日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
UKT テークアップ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKC カートリッジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から5日以内出荷軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥6,298~税込¥6,928~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から5日以内出荷高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥8,798~税込¥9,678~1個3日以内出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-FC形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-C形
FYH(日本ピローブロック)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-CD形
FYH(日本ピローブロック)¥5,898税込¥6,4881個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
スイングバックライト12
リンレイ¥83,980税込¥92,3781台5日以内出荷1モーターで、シンプルかつ軽快。 「軽快な操作性」と「優れたメンテナンス性」、「高い機能性」を実現したアップライトバキューム。付属品紙バッグ1枚、スキマノズル、家具用ノズル幅(mm)310質量(kg)8.2高さ(mm)1170奥行(mm)310消費電力(W)1100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×310×1170コード長さ(m)13本体質量(kg)8.2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310x310x1170清掃幅(集塵幅)(mm)300集塵容量(L)紙バッグ:5騒音値(dB)75.2運転音(dB)75.2寸法(inch)12












![リフィール 1ポケット ノングレア PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65581455-251022-02.jpg)