カテゴリ

  • メカニカル部品(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 縫製用品(1)

「h311x」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)

    軸受用アダプタ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
  • FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ  H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    FYH インサート軸受ユニット 軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ねじサイズH
  • 軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業

    軸受用アダプタ H3シリーズ

    光精軌工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 軸受用アダプター 南口精工

    軸受用アダプター

    南口精工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ステンレス製チューブクランプ片押え H616 フジトク

    ステンレス製チューブクランプ片押え H616

    フジトク
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(78件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 鉄メッキ製チューブクランプ片押え フジトク

    鉄メッキ製チューブクランプ片押え

    フジトク
    139税込153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状ひしフランジ形
  • UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ピロー形ユニット UKP-FCD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP-FCD形

    FYH(日本ピローブロック)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
  • ステンレス製チューブクランプ片押え H615 フジトク

    ステンレス製チューブクランプ片押え H615

    フジトク
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    座板Z-S共通
  • プランマブロック SN500形 トーホー

    プランマブロック SN500形

    トーホー
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から73日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • ラックケース GATOR Case

    ラックケース

    GATOR Case
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷
    3Uショートサイズラックケース。電気絶縁に優れた高密度軽量ポリエチレン製外装のラックケース。ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたStandard Molded Rack Case Series。蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。スタンダードサイズと、奥行の短いショートサイズをラインナップしています。外寸:約 546 mm(W) x約 445 mm(D) x 約 197 mm(H) 。内寸:約 483 mm(W) x約 311 mm(D) x 約 133 mm(H) 。重量:約 4.5 kg
  • ラックケース GATOR Case

    ラックケース

    GATOR Case
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    4Uショートサイズラックケース。電気絶縁に優れた高密度軽量ポリエチレン製外装のラックケース。ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたStandard Molded Rack Case Series。蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。スタンダードサイズと、奥行の短いショートサイズをラインナップしています。外寸:約 546 mm(W) x約 445 mm(D) x 約 241 mm(H) 。内寸:約 483 mm(W) x約 311 mm(D) x 約 178 mm(H) 。重量:約 5.0 kg
  • ラックケース GATOR Case

    ラックケース

    GATOR Case
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    6Uショートサイズラックケース。電気絶縁に優れた高密度軽量ポリエチレン製外装のラックケース。ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたStandard Molded Rack Case Series。蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。スタンダードサイズと、奥行の短いショートサイズをラインナップしています。外寸:約 546 mm(W) x約 445 mm(D) x 約 330 mm(H) 。内寸:約 483 mm(W) x約 311 mm(D) x 約 267 mm(H) 。重量:約 5.9 kg
  • プランマブロック SN600形 トーホー

    プランマブロック SN600形

    トーホー
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    ・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
    オイルシール個数2
  • ラックケース GATOR Case

    ラックケース

    GATOR Case
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    2Uショートサイズラックケース。電気絶縁に優れた高密度軽量ポリエチレン製外装のラックケース。ヘビーデューティーながらも外装に軽量ポリエチレンを使用し、堅牢性と携帯性を兼ね揃えたStandard Molded Rack Case Series。蓋の固定にキャッチロックのみならずキーロックも採用し、万一の蓋の脱落を未然に防ぎます。スタンダードサイズと、奥行の短いショートサイズをラインナップしています。外寸:約 546 mm(W) x約 445 mm(D) x 約 152 mm(H) 。内寸:約 483 mm(W) x約 311 mm(D) x 約 89 mm(H) 。重量:約 4.1 kg
  • テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形) 旭精工

    テークアップ形ユニット 鋳鉄製シリーズ(テーパ穴形)

    旭精工
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    形状テークアップ形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • UKT テークアップ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKC カートリッジ形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKC カートリッジ形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。 軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。 カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。 外径面が円筒状であり、自動調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。 アダプターは付属していません。
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。
    形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴)

    FYH(日本ピローブロック)
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック 宮成製作所

    クリアトレーキャビネット シリンダー錠オールロック

    宮成製作所
    60,980税込67,078
    1台
    3日以内出荷
    トレーはA3サイズ。 全てのトレーを一括施錠できる「オールロックタイプ」。 使いやすいリバーシブルキータイプのシリンダー錠です。 鍵付ですのでセキュリティ面も安心、勝手な持ち出しや盗難、個人情報漏洩の予防に。
    用途書類や物品の保管に付属品リバーシブルキー×2本本体:ホワイト、トレー:クリアサイズA3/A4材質(本体)スチール本体質量(kg)27.1外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)526×350×880材質(トレー)再生PS樹脂内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【トレー/A3浅】【トレー内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474x311x37】【トレー外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)486x341x41】シリンダー錠グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)526×350×880
  • UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き) FYH(日本ピローブロック)

    UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

    FYH(日本ピローブロック)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    写真はカバーなしの写真です。。 高荷重用のピロー形ユニットです。 厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重・振動・衝撃のある用途に最適です。 取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き

    旭精工
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から44日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UKP-FC形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP-FC形

    FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UKP-C形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP-C形

    FYH(日本ピローブロック)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピロー形ユニット UKP-CD形 FYH(日本ピローブロック)

    ピロー形ユニット UKP-CD形

    FYH(日本ピローブロック)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。
    用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形 旭精工

    重荷重用カートリッジ形ユニット テーパー穴形

    旭精工
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    重荷重用角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工

    重荷重用印ろう付き角フランジ形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き

    旭精工
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工

    重荷重用ピロー形ユニット テーパ穴 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

    旭精工
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷から51日以内出荷
    形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応