カテゴリ
- 厨房用品(173)
- パソコン/周辺機器(90)
- メカニカル部品(79)
- 卓上消耗品(74)
- 空調・照明・電設資材(74)
- 事務用品(58)
- 店舗什器・備品(48)
- 切削工具(43)
- 農業機械(35)
- オフィス家具(33)
- 制御機器(32)
- 清掃用品(28)
- 機構部品(24)
- 家電(21)
- 作業工具(21)
- 自動車補修部品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 保管用品(18)
- 科学研究・開発用品(18)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 物流用品(15)
- 日用品(15)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(15)
- 農業・園芸資材(15)
- 建築金物(14)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 電動工具(14)
- 医療(13)
- 電気材料(12)
- バイク部品(10)
- 梱包用品(10)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(10)
- 自転車部品(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 溶接用品(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 測定用品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 安全保護具(6)
- 防災用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 安全標識(4)
- 防犯用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 洗車・清掃(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 安全用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 救急・衛生(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- カー用品(3)
- 農具(3)
- 空圧工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- ヘルスケア(2)
- 作業服(2)
- 研磨材(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 理美容(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- EBM(江部松商事)(28)
- FYH(日本ピローブロック)(14)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- RYOCO(菱高精機)(16)
- SUGICO(スギコ)(12)
- TKG(14)
- TRUSCO(13)
- UK(三宝)(16)
- エスコ(34)
- コクヨ(14)
- シンビ(14)
- ニッセイ(32)
- ハタヤリミテッド(13)
- パール金属(60)
- メディアカバーマーケット(48)
- ヤマニパッケージ(16)
- 三菱電機(41)
- 旭精工(13)
- ブランドをもっと見る
「h315」の検索結果

H315PG呼吸快適マスク ピンク30P
ピップ¥799税込¥8791個7日以内出荷商品特長。くちもとPEワイヤー:マスクが口に張り付くのを防ぎ、くちもとの空間をキープ。静電フィルター:花粉、ウイルス飛沫、空気中の微粒子99%カットフィルター採用。3段プリーツタイプ:立体構造になっているので、鼻や口の息苦しさを解消。あごまでしっかりカバー。耳にやさしいゴムひも:耳への負担をやわらげる平ゴムひもを採用。個包装タイプ:携帯に便利な個包装タイプ。ノーズフィット:鼻のカーブに合わせて自由に曲げられるぴったりフィット。
タッチペン ロジテック LT-H0315B 15.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品
メディアカバーマーケット¥3,798税込¥4,1781セット4日以内出荷USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様適合機種ロジテック LT-H0315B寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0色ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
ハイプロ押釦開閉器 露出形
Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。用途モータ直入用ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法定格使用電圧(V)AC440耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズ単線:Φ1.6~Φ2.0mm2、撚り線:5.5mm2種類露出形端子ねじM3.5材質(ケース)プラスチック絶縁抵抗(MΩ)5以上接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
パッキンLBHシリーズ
NOK(37件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷から6日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)
Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)¥4,098税込¥4,5081台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレートなし種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)
Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381台当日出荷電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)ボタン数2ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)準拠規格電気用品安全法耐電圧(V/min)初期:AC2000適合電線サイズアップ端子5.5mm2(Φ1.6~Φ2.0)タイププレート付種類埋込形材質(ケース)プラスチック接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)
18-8 もろみひしゃく(丸棒)
SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌日出荷取手の長い醸造用杓子です。用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ丸棒柄径(Φmm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDスペーサー LH-3シリーズ
品川商工(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881袋(100個)当日出荷RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
ラドウェルド(ブリスターパック)
武蔵ホルト¥4,298税込¥4,7281本(250mL)当日出荷から4日以内出荷ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。危険物の類別非危険物
ストレートエジェクタピンEH(SKH51)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥309税込¥3401本当日出荷から8日以内出荷材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応




ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き
ユタカメイク¥13,980税込¥15,3781巻当日出荷から4日以内出荷PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
ホルツ カラータッチ プラサフ
武蔵ホルト(3件のレビュー)¥879税込¥9671本(20mL)当日出荷チョットしたボディのキズの補修の下塗りに便利な筆塗りタイプ寸法(mm)22×131×22色グレーメーカー汎用危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL適合カラーNo無危険物の性状非水溶性
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥309税込¥3401本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
スチール製ホワイトボード
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。仕様マグネット対応繰り返し・詰め替え対応
はがせるフック ブランコ ミニ
ニトムズ¥39,980税込¥43,9781セット(100個)翌々日出荷しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。 ブランコ式で天面取り付けもOKです。 サビに強いステンレス金具を採用しています。 貼りなおしOK・スペアテープS6枚付きです。用途フック(はがせる粘着タイプ)トラスコ品番730-7667セット内容フック:3個はがせるテープS6枚材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系質量(g)22タイプはがせる粘着耐荷重(kg)0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×43×21
SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
日東工業¥259,800税込¥285,7801個翌日出荷から翌々日出荷電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。材質鉄ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
ワトローシリコーンラバーヒーター
Watlow¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷から7日以内出荷薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
Gオイルホールドリル
NACHI(不二越)¥79,980税込¥87,9781本3日以内出荷から5日以内出荷汎用のコーティングオイルホールドリルです。サイドロックシャンクを採用しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h7先端角(°)118表面処理G(TiN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ
M3 x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NH-315材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状トラス頭
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
絶縁ドライバー
Pro-Auto¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷から5日以内出荷適合規格EN60900・IEC60900合格品です。被膜一層仕様のハードインジェクション加工のため、摩耗や剥離に強く、耐久性がアップ。ゴム系被膜に比べ薄肉設計。狭い場所でも使い勝手が向上。
6.35六角シャンクW溝ヘキサゴンビット H3 全長150L
近江精機¥4,498税込¥4,9481セット(10個)当日出荷エアドライバー、電気ドライバー(一部除く)の共用を可能にしたダブルボールロックタイプです。トラスコ品番807-2135材質特殊工具鋼質量(g)40本数10適合メーカー瓜生製作、ベッセル、ヨコタ工業、ハイオス、日東工器(デルボ)、日本ニューマチック工業、日立、マックス、東日、カノン
タジマローテーティングレーザー315H/スタンダード受光器
タジマツール(TJMデザイン)¥119,800~税込¥131,780~1台ほか5日以内出荷から31日以内出荷シンプル機能でお求めやすい価格用途測量・土木用水平レベル出し付属品スタンダード受光器TRL-RCV /受光器ホルダー TRL-HLD /単2形乾電池4本(動作確認用アルカリ乾電池) /単3形乾電池2本(動作確認用アルカリ乾電池) /取扱説明書 /キャリングケース材質本体:ABS+PC / 受光器:ABS+PC、エラストマー使用温度範囲(℃)-5~+45電源単2形アルカリ乾電池4本精度±15″(± 2.2mm/30m)光源可視半導体レーザー(ご使用になる場合は付属の受光器が必要です。目視ではご使用になれません。)安全性クラス1測定範囲(m)約2~500(TRL-RCV 使用時)防塵防水性能保護等級IP66(耐じん形・耐水形)警告本体LEDで警告ビーム回転数(min-1[r.p.m])600自動整準範囲± 5°
...