カテゴリ

  • 厨房用品(219)
  • バイク純正部品(129)
  • メカニカル部品(93)
  • 卓上消耗品(90)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(87)
  • パソコン/周辺機器(87)
  • 事務用品(85)
  • 空調・照明・電設資材(84)
  • オフィス家具(84)
  • 店舗什器・備品(64)
  • 制御機器(47)
  • 切削工具(47)
  • 自動車純正部品(46)
  • 科学研究・開発用品(40)
  • 農業機械(39)
  • 物流用品(38)
  • 清掃用品(38)
  • 保管用品(34)
  • 建築金物(26)
  • 医療(26)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 家電(26)
  • 作業工具(26)
  • 機構部品(25)
  • 日用品(23)
  • 梱包用品(21)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 自動車補修部品(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 電動工具(19)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 電気材料(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • バイク部品(10)
  • 防犯用品(10)
  • 自転車部品(10)
  • 住設機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 防災用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 溶接用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 洗車・清掃(5)
  • 安全保護具(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 縫製用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 理美容(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農具(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 研磨材(2)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h315」の検索結果

関連キーワード
1,843件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • H315PG呼吸快適マスク ピンク30P ピップ

    H315PG呼吸快適マスク ピンク30P

    ピップ
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    商品特長。くちもとPEワイヤー:マスクが口に張り付くのを防ぎ、くちもとの空間をキープ。静電フィルター:花粉、ウイルス飛沫、空気中の微粒子99%カットフィルター採用。3段プリーツタイプ:立体構造になっているので、鼻や口の息苦しさを解消。あごまでしっかりカバー。耳にやさしいゴムひも:耳への負担をやわらげる平ゴムひもを採用。個包装タイプ:携帯に便利な個包装タイプ。ノーズフィット:鼻のカーブに合わせて自由に曲げられるぴったりフィット。
  • 簡易組立段ボールベッド 1990×810×H315mm ケイジパック

    簡易組立段ボールベッド 1990×810×H315mm

    ケイジパック
    13,980税込15,378
    1個
    10日以内出荷
    緊急災害等の避難場所に適した段ボール製ベッドです。コンパクトで備蓄しやすく、災害時には大人一人でも10分で組み立てることが可能です。ベッド下が収納として利用できるので、荷物が乱雑になりがちな避難所スペースでの使用に便利です。
    仕様●サイズ:梱包時/490×815×h265mm、組立時/1990×810×h315mm●材質:段ボール●耐荷重:約450kgアズワン品番65-3661-83
  • 軸受用アダプタ H300X・H2300X FYH(日本ピローブロック)

    軸受用アダプタ H300X・H2300X

    FYH(日本ピローブロック)(8件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。
    用途軸を固定する種別アダプタタイプH
  • タッチペン ロジテック LT-H0315B 15.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品 メディアカバーマーケット

    タッチペン ロジテック LT-H0315B 15.6インチ 対応 と ペーパーテイスト 紙感覚 保護フィルム セット USB Type-C充電 パームリジェクション 互換品

    メディアカバーマーケット
    3,798税込4,178
    1セット
    4日以内出荷
    USB Type-C充電式のタッチペンと、ペーパーライクタイプの液晶保護フィルムのセットです。画面への書き込みや操作をしやすくし、あわせて液晶画面を保護したい場合に適しています。【タッチペン仕様】。・電源:上部スイッチ2回タッチでON/OFF。・ペアリング不要で使用可能。・充電:USB Type-C/約30分充電で最大約8時間使用。・自動電源OFF:約30分無操作で自動OFF。・ペン先はPOM素材を採用。・カラーはホワイト。・充電ケーブル、交換用ペン先付き。※パームリジェクション、筆圧検知、傾き検知機能には対応しておりません。※汎用品のため、すべての機種での動作を保証するものではありません。【保護フィルム仕様】。・日本製フィルムのペーパーテイスト(紙感覚)タイプ。・反射防止仕様。・見やすさに配慮した画面表示。・表面をキズから保護。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様
    適合機種ロジテック LT-H0315B寸法(mm)【タッチペン】Φ8.8×166/ペン先2.0ホワイトタイプスタイラスペン充電方式USB Type-C対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ペーパーテイスト(紙感覚)/反射防止(3H)
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイプロ押釦開閉器 露出形 Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ押釦開閉器 露出形

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
    用途モータ直入用種類露出形ボタン数2定格使用電圧(V)AC440絶縁抵抗(MΩ)5以上ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)端子ねじM3.5接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5材質(ケース)プラスチック
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • 軸受用アダプタ NTN(エヌティーエヌ)

    軸受用アダプタ

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタスリーブ、ナット、座金を組み合わせたものです。 テーパ穴の軸受を軸の任意の位置に容易に固定する場合に使用します。
  • ラジエターホース OHNO(大野ゴム工業)

    ラジエターホース

    OHNO(大野ゴム工業)(64件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 横押し型トグルクランプ モノタロウ

    横押し型トグルクランプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVCベースフランジ販売区分業務用
  • 細目ますぶた イズミ

    細目ますぶた

    イズミ(19件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート付)

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレート付標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
  • パッキン UPH型 NOK

    パッキン UPH型

    NOK(35件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無) Panasonic(パナソニック)

    ハイプロ小形押釦開閉器 埋込形 (プレート無)

    Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1台
    当日出荷
    電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
    種類埋込形ボタン数2材質(ケース)プラスチックボタン文字ON(黒)、OFF(赤)タイププレートなし標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値)接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
  • ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H3シリーズ

    横田機工(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別アダプタ
  • 18-8 もろみひしゃく(丸棒) SUGICO(スギコ)

    18-8 もろみひしゃく(丸棒)

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取手の長い醸造用杓子です。
    用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)タイプ丸棒柄径(Φmm)8使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仮設交通標識 つくし工房

    仮設交通標識

    つくし工房(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質カラー鋼板厚さ(mm)0.5+山アゲ
  • LEDスペーサー LH-3シリーズ 品川商工

    LEDスペーサー LH-3シリーズ

    品川商工(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令対応品です。LEDの取り付け高さを一定にできます。LEDの倒れ防止、リード線の保護、絶縁に有効です。耐熱性、耐寒性、耐薬品性に優れているので信頼性が高く、はんだ工程、洗浄工程にご使用頂けます。
    用途Φ3LED用のスペーサー。材質オレフィン系エラストマー(UL94V-0)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピンドル TOTO

    スピンドル

    TOTO
    509税込560
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業

    軸受用アダプタ H3シリーズ

    光精軌工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • ラドウェルド(ブリスターパック) 武蔵ホルト

    ラドウェルド(ブリスターパック)

    武蔵ホルト
    4,298税込4,728
    1本(250mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    ラジエーターにあいた小さな穴が補修できます。成分中に含まれる、超微粒子ファイバーとレジンの働きで、穴を塞ぎます。外気に触れた部分だけが硬化するので、ラジエーター内部の残留成分は、目詰まりすること無く循環します。永久補修型で、クーラントを入れ替えても効果が維持します。事前に予防剤として注入しておけば安心です。※添加率は3%以内※トヨタセンチュリー、輸入車、濾過装置つきの冷却系及びホンダデュアルキャブ車には使用出来ません。※冷却水路が錆などにより目詰まりしている車、水路環境にフィルターがある車には使用出来ません。
    危険物の類別非危険物
  • 取りはずしスリーブ 横田機工

    取りはずしスリーブ

    横田機工
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別取りはずしスリーブ
  • ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き ユタカメイク

    ポリプロピレン(PP)平ベルト ドラム巻き

    ユタカメイク
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    PP(ポリプロピレン)素材の平ベルトです。速乾性に優れており、水にぬれた場合でもすぐに乾きます。必要な長さにカットして使用出来ます
    用途荷役作業時の結束・アウトドア・ホビー材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.2長さ(m)25ベルト長さ(m)25
  • ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEH(SKH51)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ 三菱電機

    インバータ用オプション DCリアクトル FR-HELシリーズ

    三菱電機(5件のレビュー)
    619,800税込681,780
    1台
    当日出荷から81日以内出荷
    小形化により従来機種よりも取付け面積が小さくなります。
  • ホルツ カラータッチ プラサフ 武蔵ホルト

    ホルツ カラータッチ プラサフ

    武蔵ホルト(3件のレビュー)
    879税込967
    1本(20mL)
    当日出荷
    チョットしたボディのキズの補修の下塗りに便利な筆塗りタイプ
    グレー寸法(mm)22×131×22メーカー汎用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL適合カラーNo危険物の性状非水溶性
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • スチール製ホワイトボード TRUSCO

    スチール製ホワイトボード

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。
    仕様マグネット対応繰り返し・詰め替え対応
  • はがせるフック ブランコ ミニ ニトムズ

    はがせるフック ブランコ ミニ

    ニトムズ
    39,980税込43,978
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    しっかり貼れてきれいにはがせるテープを使用しています。 ブランコ式で天面取り付けもOKです。 サビに強いステンレス金具を採用しています。 貼りなおしOK・スペアテープS6枚付きです。
    用途フック(はがせる粘着タイプ)耐荷重(kg)0.5トラスコ品番730-7667セット内容フック:3個はがせるテープS6枚材質本体:ABS樹脂、フック:ステンレススチール、粘着剤:合成ゴム系質量(g)22タイプはがせる粘着寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×43×21
  • 平型ノズル パーカーコーポレーション

    平型ノズル

    パーカーコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    熱風を広く吹出せる様になります。
    材質SUS304
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-315 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L40H-315

    SMC
    139,800税込153,780
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)315磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-315 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-315

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)315磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
  • SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業

    SH-B 集合計器盤キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

    日東工業
    259,800税込285,780
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    電力量計の集中管理をするのに適した集合計器盤キャビネット。水切、防塵・防水パッキン付。検針窓はオリーブ色でネームシールを付属しています。
    キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.6材質ハンドル封印付キーハンドル(H-26N)主幹スイッチ部、(H-27N)計器部キーハンドル(H-24N)分岐スイッチ部ハンドル(H-28)保護等級IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応扉形式3枚扉取付基板木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
  • マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-315 SMC

    マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-315

    SMC
    119,800税込131,780
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)315磁石保持力(H) タイプHアジャスタボルト(-) アジャストボルト付ポートねじの種類(-) Rc
  • MCサラバネ 大阪魂

    MCサラバネ

    大阪魂
    11,267税込12,394
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    回転用途に最適なラインナップ MCサラバネシリーズ <特徴> 回転用途に適した寸法制度と同心度を確保し、優れた性能を発揮。 また、材質は耐久性の高いSUP10を使用し、その繰り返し寿命回数は200万回以上※を確保することが可能です。
  • 軸受用アダプター 南口精工

    軸受用アダプター

    南口精工
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 四直角マスター(石製) 椿本興業

    四直角マスター(石製)

    椿本興業
    159,800税込175,780
    1個
    3日以内出荷から47日以内出荷
    天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
    用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。材質御影石
  • ワトローシリコーンラバーヒーター Watlow

    ワトローシリコーンラバーヒーター

    Watlow
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    薄くて柔らかい面状発熱体です。薄く熱伝達が良いため、ご希望の被加熱物を均一に加熱することが可能です。(UL認定最高温度220℃) ガラス繊維を螺旋状に巻き付けた抵抗線を発熱体に使用しているため、優れた機械的強度と、柔軟性を有します。 耐湿、耐薬品性に優れたシリコーンラバー素材を使用しております。シリコーンラバーはガラス繊維で補強されており、優れた絶縁性能を有しています。 -62~220℃と幅広い温度帯でご使用いただけます。 金属のプレート面の加熱にご使用いただけます。
  • ころがり軸受アダプタ H31シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H31シリーズ

    横田機工
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別アダプタ
関連キーワード
...
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
"h315" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷