カテゴリ
- メカニカル部品(28)
- 切削工具(4)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 日用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 旭精工(13)
- FYH(日本ピローブロック)(11)
- NACHI(不二越)(3)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- サンドビック(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 南口精工(1)
- フェローズ(1)
- 光精軌工業(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- 泰和電器(1)
- 忍足研究所(OSHITARI)(1)
- トーホー(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- ボンビアルコン(1)
エコロジープロダクト
「h315x」の検索結果

軸受用アダプタ H300X・H2300X
FYH(日本ピローブロック)(9件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から5日以内出荷メーカー品番がUK(軸をアダプターで止めるタイプ)で始まるピローブロックに使用できます。 座金・スリーブ・ロックナットは個別に交換可能です。用途軸を固定する種別アダプタタイプH
UKF 角フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から5日以内出荷軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。 ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。 機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状ひしフランジ形
UKF 角フランジ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。 機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。 アダプターは付属していません。形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKFC 印ろう付き丸フランジ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。 アダプターは付属していません。形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-FCD形
FYH(日本ピローブロック)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ一端密閉形
プランマブロック SN500形
トーホー¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷から73日以内出荷・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。 ・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。オイルシール個数2
UKT テークアップ形(テーパ穴)
FYH(日本ピローブロック)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から5日以内出荷軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
UKT テークアップ形(テーパ穴・カバー付き)
FYH(日本ピローブロック)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から4日以内出荷写真はカバーなしの写真です。 ユニット用玉軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。 アダプターは付属していません。形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応
収納 ボックス バンカーズボックス 705ボックス フルブラック (3P)
フェローズ¥5,698税込¥6,2681セット(3枚)翌々日出荷フェローズ独自の組み立て方法 FastFold(ファストフォルド) を採用し、本体の組み立てが簡単にできる用途モダンでミニマムなデザインは、並べても積み重ねても美しく整います。自由に書き込んだりセルフカスタムするための余白と、付箋やラベル・マスキングテープをまっすぐ貼れるようガイドを設けています。材質古紙パルプ配合サイズ(目安)とじ厚50mmのB4ファイルが5冊収納入数(枚)3(フタ・本体とも)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390x380x305本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410x410x315色(本体)ブラックグリーン購入法適合
コードコネクタ プラグ
泰和電器¥7,898税込¥8,6881個3日以内出荷から14日以内出荷電線と電線を接続するタイプの防雨型コードコネクタです。外郭等は、良質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れております。ボディー側を固定する取付台や、プラグ/ボディーに取付ける専用の蓋も販売しております。
ピロー形ユニット UKP-C形
FYH(日本ピローブロック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ピロー形ユニット UKP-FC形
FYH(日本ピローブロック)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋳鉄カバー付きタイプ貫通形RoHS指令(10物質対応)対応
ウィークリートイレ しつける3点セット
ボンビアルコン¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷約一週間、砂やシーツの取り換えが不要!。シリカゲルの砂でイヤなニオイを強力脱臭!。抗菌剤配合の極厚シーツでオシッコのイヤなニオイをシャットアウト!。便利な専用スコップつき!材質本体、スコップ:PP樹脂、砂:シリカゲル、ペットシーツ:パルプ、ポリマー 不織布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:410 X 315 X 150
ピロー形ユニット UKP-CD形
FYH(日本ピローブロック)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷最も代表的な形式の転がり軸受けユニットです。軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の加重に対して高強度な構造になっています。機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。用途伝動装置、一般機械などその他アダプターは別売りです形状ピロー形ユニットカバー鋼板カバー付きタイプ一端密閉形RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 巻線インダクタ (面実装)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(10個)7日以内出荷
ヘイコウキー 5X5X25 リヨウカク
BIGM(丸山製作所)¥919税込¥1,0111セット(5個)8日以内出荷規格5X5X25リヨウカク図解NoGKSL3301-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.41、MBW270E-K 本体部品_No.19、GSL305-H 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 ヘイコウキー 5X5X25 リヨウカク_No.48、MS315EA-LS 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.48、MS410EC-2K 動力噴霧機部品_No.27、MRS60-302 エンジン、デンドウブ部品_No.19、MS653DR4T2-Y ポンプダイクミタテ部品_No.10、MS410ENA-3K テンション部品_No.24、MS330ECM 動力噴霧機部品_No.43、MLSL3304 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.41、MS313MC-A-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.54、MSV413B-K 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.52、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.26、MS313CAS-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.52など
タジマ アルミ三脚平面タイプ
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷GNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚。シンプルで使いやすい。軽量でありながら丈夫です。安定感のある大型脚頭を採用しています。着脱式整準台と組み合わせてGNSSのスタティック測位やRTK測位ができます用途測量用GNSSGNSS・オートレベル・回転レーザー用三脚仕様ショルダーストラップ:有適合機種TGN-VT20、TRL-315HD、TRL-315H、TAT-X35LPR、TAT-X32、RL-H5ARB、RL-H5ADB全長(mm)1675質量(g)約4100径(Φ)定芯稈:5/8inch外径×内径(Φmm)脚頭:160×66全縮(mm)1000脚頭部クランプブラケット機構
SUPERCRAFTインサート、SUPERCRAFTプラスティックハンマー用球面タイプ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,698税込¥1,8681個18日以内出荷スーパークラフト -ナイロン製インサート(ポリアミド).。特殊形状、球面形状の打撃面.。損傷や打痕を防止.。白色、高い強度.。高い耐摩耗性.。零下時での破片の飛散なし.。耐油性.。D25mm、D30mm および D40mm のサイズが利用できます.材質【インサート】ナイロン:白、硬、高い耐摩耗性、割れにくい、低騒音、非常に強い衝撃力RoHS指令(10物質対応)対応