カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(367)
  • 切削工具(100)
  • バイク純正部品(68)
  • メカニカル部品(60)
  • 厨房用品(35)
  • オフィス家具(33)
  • 自動車純正部品(33)
  • 制御機器(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 建築金物(16)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 事務用品(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 電動工具(13)
  • 卓上消耗品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 機構部品(10)
  • 電気材料(9)
  • 測定用品(8)
  • 医療(8)
  • 作業服(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全標識(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • 家電(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 清掃用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 日用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)

「h322」の検索結果

関連キーワード
982件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バンパー フロント (H322) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (H322)

    MAZDA(マツダ)
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
  • ハンドバルブ VHシリーズ SMC

    ハンドバルブ VHシリーズ

    SMC(3件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ タカチ電機工業

    多芯型ケーブルグランド RMHシリーズ

    タカチ電機工業
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ネジ部がMネジ規格の汎用ケーブルグランドです。IP65相当の保護等級です。1つのケーブルグランドで最大6本の防水することが可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハヤブサ モルトエアーウールバフ エフイートレード(FE TRADE)

    ハヤブサ モルトエアーウールバフ

    エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷
    膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
    用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
  • ころがり軸受アダプタ H3シリーズ 横田機工

    ころがり軸受アダプタ H3シリーズ

    横田機工(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別アダプタ
  • シート補修用粘着テープ(トラックシート用) TRUSCO

    シート補修用粘着テープ(トラックシート用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷
    トラック用の生地を使用しており、耐久性に優れています。 裏面粘着剤付で、はく離紙をはがすだけで使用できます。 トラックシートや幌の荷物や骨組みが当たる部分にあらかじめ貼ることで摩耗・破れの予防補強となります。
    用途トラックシートの補修に。トラックシートや幌の予備補強に。トラスコ品番207-3260材質/仕上基材:ポリエステル基布、粘着剤:アクリル系質量(g)1140タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力21.5N/25mm材質(基布)ポリエステル基布アズワン品番64-8745-62
  • メンズ衿なし半袖調理着 HH322 アイトス

    メンズ衿なし半袖調理着 HH322

    アイトス(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。
    混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン生地性能ナノ加工、吸水防汚性
  • 電磁開閉器 標準形サーマルリレー 富士電機

    電磁開閉器 標準形サーマルリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
  • データホルダー サンワサプライ

    データホルダー

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用紙はA4サイズで約20枚まで挟めます。スケールは左右どちらからでも取り付けられます。プレートの角度は自由に変えられます。12.9インチまでのタブレット用スタンドとして使用できます。折りたたんでコンパクトに収納することができます。
    セット内容プレート、スケール、スケールクリップ、滑り止め適合サイズA4、B5負荷重(kg)約0.7クリップ数約20枚有効寸法(mm)プレート:約W240×H339
  • H&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用) H&H

    H&H ノコ刃(鉄工・ステンレス用)

    H&H
    689税込758
    1個
    当日出荷
    お買い得な鋸刃です。加工性に優れています。
    用途ステンレス用材質SKH-51全長(mm)250山数24山
  • ナイラッチ グロメット 栃木屋

    ナイラッチ グロメット

    栃木屋(4件のレビュー)
    21税込23
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。
    用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PCRoHS指令(10物質対応)対応種類グロメット
  • 軸受用アダプタ H3シリーズ 光精軌工業

    軸受用アダプタ H3シリーズ

    光精軌工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ タカチ電機工業

    耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    ねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 編上式エアーホース クラレプラスチックス

    編上式エアーホース

    クラレプラスチックス(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    3日以内出荷
    内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
    用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
  • 突切加工用ブレード イスカル

    突切加工用ブレード

    イスカル(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    適合チップGT □
  • 吊金具Z型 ハイロジック

    吊金具Z型

    ハイロジック
    279税込307
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
  • 部品 EZ7441 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ7441 充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 取りはずしスリーブ 横田機工

    取りはずしスリーブ

    横田機工
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種別取りはずしスリーブ
  • リーダー(R)印布巻式スチームホース クラレプラスチックス

    リーダー(R)印布巻式スチームホース

    クラレプラスチックス
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。
    用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドル TOTO

    ハンドル

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • タップハンドル 差込角9.5mm TRUSCO

    タップハンドル 差込角9.5mm

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    差込角3/8インチ(9.5mm)のタップハンドルです。 切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
    用途タップ立て用。トラスコ品番489-5045材質クロムモリブデン鋼全長(mm)220質量(g)126タイプタップ用差込角(mm)9.5
  • 精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線 サンフレックス

    精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線

    サンフレックス(1件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。
    用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。外径(mm)5軸径(Φmm)2.34材質真鍮線形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000
  • ホルダ DGFH イスカル

    ホルダ DGFH

    イスカル
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 突切・溝入加工用ホルダ イスカル

    突切・溝入加工用ホルダ

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    勝手勝手なし
  • エムケーダクト DCホルダー マサル工業

    エムケーダクト DCホルダー

    マサル工業(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    加工に応じて突き出しの調整可能。 マシンに合わせてツールブロックが必要です。
    用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード勝手勝手なし
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付

    ラクテム
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
  • 軸受用アダプター 南口精工

    軸受用アダプター

    南口精工
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • VH - ハンドバルブ SMC

    VH - ハンドバルブ

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式) 昭和技研工業

    RXE3000 RXH3000 (複式内管固定ネジ取付式)

    昭和技研工業(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。 本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。 本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。 シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
    材質(本体)銅合金種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンとセラミックの組合せ流路数2
  • ホルダーブレード イスカル

    ホルダーブレード

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    勝手勝手なし
  • ドゥーカット 溝入れ・突っ切り加工用ブレード DCFH イスカル

    ドゥーカット 溝入れ・突っ切り加工用ブレード DCFH

    イスカル
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ドゥーカットチップ用ブレードです。
    用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • メートルネジプラグゲージ 測範社

    メートルネジプラグゲージ

    測範社
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    メートルねじ ISO方式 JISB 0205/0207
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 。ギガビットのLANに対応しています。 。USB3.2Gen1ハブAコネクタ3ポート付きです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.2Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
    仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容取扱説明書、面ファスナー規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応ポート数3ポートケーブル長(m)0.15対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源電圧(V)5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプバスパワーUSBポート数3供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CDコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×3
  • 多芯型ケーブルグランド(3芯) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    多芯型ケーブルグランド(3芯)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    多芯型ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
  • 埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
    38,980税込42,878
    1台
    8日以内出荷
    対応一般ドア用開き角度(度)120
  • 電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせ Comfortable Electronic(COMF)

    電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせ

    Comfortable Electronic(COMF)
    84税込92
    1個
    3日以内出荷
    コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
  • アダプタスリーブ SKF(日本エスケイエフ)

    アダプタスリーブ

    SKF(日本エスケイエフ)
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    SKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。シャフトにすばやく簡単に取り付け可能
  • ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付 ラクテム

    ボールチェーン(ステンレス) 片側リング・フック付

    ラクテム
    699税込769
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。チェーンは切断済み、両端に取付金具、片側にリング、反対側にフックがセットされています。RoHS2対応品です。
    セット内容チェーン1本、取付金具2個、リング2個、フック1個表面処理(チェーン)研磨、(取付金具)研磨、(リング)電解研磨、(フック)ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316材質(チェーン)SUS305相当
...