カテゴリ
- 切削工具(85)
- メカニカル部品(39)
- 厨房用品(29)
- バイク純正部品(21)
- 自動車純正部品(20)
- 事務用品(12)
- 空調・照明・電設資材(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 店舗什器・備品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 卓上消耗品(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 制御機器(6)
- 電気材料(6)
- 自動車補修部品(6)
- 油圧機器・油圧ホース(6)
- 電動工具(6)
- 保管用品(5)
- 機構部品(5)
- オフィス家具(5)
- 作業工具(5)
- 測定関連サービス(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 家電(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 安全用品(3)
- 安全標識(3)
- 測定用品(3)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 梱包用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AG(赤川器物製作所)(9)
- JAPANNEXT(4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- MAZDA(マツダ)(19)
- SMC(8)
- TRUSCO(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(22)
- アイリスオーヤマ(5)
- イスカル(6)
- エスコ(6)
- サンコー(三甲)(4)
- サンドビック(5)
- サンワサプライ(3)
- タンガロイ(67)
- フジトク(6)
- 三木プーリ(20)
- 三菱電機(6)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- 旭精工(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「h322」の検索結果

ハヤブサ モルトエアーウールバフ
エフイートレード(FE TRADE)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです 細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です 市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます 羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
シート補修用粘着テープ(トラックシート用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,898税込¥10,8881巻当日出荷トラック用の生地を使用しており、耐久性に優れています。 裏面粘着剤付で、はく離紙をはがすだけで使用できます。 トラックシートや幌の荷物や骨組みが当たる部分にあらかじめ貼ることで摩耗・破れの予防補強となります。用途トラックシートの補修に。トラックシートや幌の予備補強に。トラスコ品番207-3260材質/仕上基材:ポリエステル基布、粘着剤:アクリル系質量(g)1140タイプ帆布粘着剤アクリル系粘着力21.5N/25mm材質(基布)ポリエステル基布アズワン品番64-8745-62
メンズ衿なし半袖調理着 HH322
アイトス(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から3日以内出荷ナノテクノロジーの力で驚きの汚れ落ち効果と快適な着心地を実現。混率(%)ポリエステル65、綿35生地ポプリン生地性能ナノ加工、吸水防汚性
データホルダー
サンワサプライ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷用紙はA4サイズで約20枚まで挟めます。スケールは左右どちらからでも取り付けられます。プレートの角度は自由に変えられます。12.9インチまでのタブレット用スタンドとして使用できます。折りたたんでコンパクトに収納することができます。セット内容プレート、スケール、スケールクリップ、滑り止め適合サイズA4、B5負荷重(kg)約0.7クリップ数約20枚有効寸法(mm)プレート:約W240×H339
ナイラッチ グロメット
栃木屋(5件のレビュー)¥21税込¥231個当日出荷から4日以内出荷樹脂製のグロメットとプランジャーです。 蓋やパネル等の取り付けが容易に行えます。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械等材質PC種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
耐熱メタルケーブルグランド AGHシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質本体・キャップ・ナット:真鍮ゴムブッシュ・Oリング:FPMねじピッチ(mm)1.5保護等級IP68RoHS指令(10物質対応)対応
リーダー(R)印布巻式スチームホース
クラレプラスチックス¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷内面は耐湿熱ゴム、補強層は耐熱性織布を使用していますので、耐久性に優れます。耐圧性、柔軟性に優れます。用途一般工場、各種機械等における蒸気用。許容圧力(MPa)常温:0.30、130℃:0.20RoHS指令(10物質対応)対応
タップハンドル 差込角9.5mm
TRUSCO¥3,198税込¥3,5181個当日出荷差込角3/8インチ(9.5mm)のタップハンドルです。 切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。用途タップ立て用。トラスコ品番489-5045材質クロムモリブデン鋼全長(mm)220質量(g)126タイプタップ用差込角(mm)9.5
精密ワイヤーブラシ 筆型 真鍮線
サンフレックス(1件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷回転工具に取付けて研削、研磨する精密ワイヤーブラシです。用途塗装剥がし、サビ取り、バリ取り、銀磨き等に使用します。材質真鍮線軸径(Φmm)2.34形状筆型許容回転数(min-1[r.p.m])30000外径(mm)5
ホルダ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷加工に応じて突き出しの調整可能。 マシンに合わせてツールブロックが必要です。用途突き出し長さ調節式、突切り加工用ブレード勝手勝手なし
エムケーダクト DCホルダー
マサル工業(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個3日以内出荷から4日以内出荷●コンセント、スイッチ、モジュラージャックなどを、 エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●器具の取付けには、市販の取付枠が必要です。但し、1個用には取付枠(金具)を付属しています。●器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5 )を2個付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途コンセント、スイッチ、モジュラージャック等を、エムケーダクトに取付けるホルダーとして使用します。 エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。器具の取付けには、付属の取付枠を使用してください。 器具取付け用ねじ(1個用はM3、3個用はM3.5)を2個付属しています。材質難燃ABSRoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・フック付
ラクテム¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)亜鉛ダイカスト/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせ
Comfortable Electronic(COMF)¥84税込¥921個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ
サンワサプライ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 。ギガビットのLANに対応しています。 。USB3.2Gen1ハブAコネクタ3ポート付きです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.2Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容取扱説明書、面ファスナー規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応ポート数3ポートケーブル長(m)0.15対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源電圧(V)5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプバスパワーUSBポート数3供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CDコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×3
電池ケース 単3×2本
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷単3電池を直列2本で収める電池ケースです。 リード線の引き出しには別途【006PI】等の電池スナップが必要です。色黒端子形状スナップ本数2本用材質(ボディ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
超硬NVドリル(ハーフサイズ)
ニチアロイ(日本超硬)¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
大容量CVT用ケーブルグランド(3芯)
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷から9日以内出荷ゴムシールが3穴型で、各ケーブルをしっかりとクランプできます。防水に加え、耐候性がありメガソーラーに使われています。大容量モータ装置の振動・粉塵対策にも使われています。用途大容量CVTケーブル用色黒RoHS指令(10物質対応)対応
3x0.4mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷エスコ品番EA952SH-322材質SUS304内径(Φmm)3線径(Φmm)0.4アーム長さ(mm)12ばね定数(N・mm[deg])0.07許容変位置(deg)104自由角度(°)90
ISO規格ばね TJH
東京発条製作所¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。