カテゴリ

  • バイク純正部品(275)
  • 自動車純正部品(56)
  • 制御機器(45)
  • 農業機械(28)
  • 自動車補修部品(18)
  • 店舗什器・備品(16)
  • 厨房用品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • 卓上消耗品(10)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 物流用品(9)
  • オフィス家具(9)
  • 保管用品(8)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 梱包用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • カー用品(6)
  • 事務用品(6)
  • 作業工具(6)
  • 測定用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 電動工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 切削工具(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h331」の検索結果

623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーター セット (H331) MAZDA(マツダ)メーター セット (H331)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
ハーネス エンジン (H331) MAZDA(マツダ)ハーネス エンジン (H331)MAZDA(マツダ)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (H331) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (H331)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
ノブチェンジレバー (H331) MAZDA(マツダ)ノブチェンジレバー (H331)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
リフレクタ 5ST-H331D-20 YAMAHA(ヤマハ)リフレクタ 5ST-H331D-20YAMAHA(ヤマハ)
959税込1,055
1個
3日以内出荷
ホルダ 2EB-H331M-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ 2EB-H331M-00YAMAHA(ヤマハ)
149税込164
1個
3日以内出荷
リフレクタ 5ST-H331D-10 YAMAHA(ヤマハ)リフレクタ 5ST-H331D-10YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
コードアセンブリ 5SU-H331E-10 YAMAHA(ヤマハ)コードアセンブリ 5SU-H331E-10YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SU-H331E-10主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
コ-ドアセンブリ BCB-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ BCB-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ BFV-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ BFV-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
コードアセンブリ 5SU-H331E-01 YAMAHA(ヤマハ)コードアセンブリ 5SU-H331E-01YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5SU-H331E-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
ナツト,スプリング 20P-H331B-00 YAMAHA(ヤマハ)ナツト,スプリング 20P-H331B-00YAMAHA(ヤマハ)
129税込142
1個
3日以内出荷
コードアセンブリ 5XN-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コードアセンブリ 5XN-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5XN-H331E-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN4)
ソケットコンプリート 2 2UB-H331R-00 YAMAHA(ヤマハ)ソケットコンプリート 2 2UB-H331R-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2UB-H331R-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
ソケットコンプリート 1 2UB-H331J-00 YAMAHA(ヤマハ)ソケットコンプリート 1 2UB-H331J-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番2UB-H331J-00主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
コ-ドアセンブリ 2CM-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ 2CM-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ 1DK-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ 1DK-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
ソケツトコンプリート 1 1MS-H331J-01 YAMAHA(ヤマハ)ソケツトコンプリート 1 1MS-H331J-01YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-H331J-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
コードアセンブリ 3P3-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コードアセンブリ 3P3-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3P3-H331E-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
ボデイアセンブリ 1 2CM-H331U-00 YAMAHA(ヤマハ)ボデイアセンブリ 1 2CM-H331U-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ 5SU-H331E-20 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ 5SU-H331E-20YAMAHA(ヤマハ)
999税込1,099
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ 1CK-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ 1CK-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ 2TS-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ 2TS-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ 20P-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ 20P-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
589税込648
1個
3日以内出荷
ソケツトコンプリート 2 1MS-H331R-01 YAMAHA(ヤマハ)ソケツトコンプリート 2 1MS-H331R-01YAMAHA(ヤマハ)
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1MS-H331R-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP2)
ボデイアセンブリ 2 2CM-H331V-00 YAMAHA(ヤマハ)ボデイアセンブリ 2 2CM-H331V-00YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ B8R-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ B8R-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
コ-ドアセンブリ B2J-H331E-00 YAMAHA(ヤマハ)コ-ドアセンブリ B2J-H331E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUHD1H331 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUHD1H331Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFC1H331 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFC1H331Panasonic(パナソニック)
939税込1,033
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)50dc寿命5000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFC1H331 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFC1H331Panasonic(パナソニック)
939税込1,033
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FCシリーズ: 330 → 680 μF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)12.5(Dia.)×20直径(Φmm)12.5高さ(mm)20電圧(V)50dc寿命5000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUHD1H331 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUHD1H331Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様HDシリーズ、パナソニック. +105 ℃で1000~2000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、NHG-Aシリーズの小型版です。. ラジアルリードタイプ 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックのHDシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。寸法(mm)10(Dia.)×16直径(Φmm)10高さ(mm)16電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic 電解コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUEB1H331 Panasonic(パナソニック)Panasonic 電解コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUEB1H331Panasonic(パナソニック)
479税込527
1袋(5個)
7日以内出荷
長さ(mm)20寸法(mm)10(Dia.)×20直径(Φmm)10電圧(V)50dc静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)5
Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFR1H331L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFR1H331LPanasonic(パナソニック)
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FRシリーズ35 → 63 V. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、低ESR (FMシリーズと同様)を実現しています。 このラジアルコンデンサは、+105 ℃で5000~10000時間(ケースサイズにより異なる)という優れた耐久性を発揮します。. 高い信頼性 長寿命 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFRシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用が推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)50dc寿命10000h静電容量330μF極性極性ありRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFM1H331L Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEUFM1H331LPanasonic(パナソニック)
619税込681
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)10(Dia.)×25直径(Φmm)10高さ(mm)25電圧(V)50dcシリーズFM-A寿命5000h静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEEFK1H331AQ Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 330μF, ,50V dc, EEEFK1H331AQPanasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様FK高温リフローシリーズ. パナソニックFKシリーズタイプV電解コントローラは、+105 ℃で5000時間の長寿命を誇ります。 これらの電解コンデンサは、高いリフロー温度に耐えます。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) 小型 低ESR 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックFKシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、モータドライバ、インバータ、測定機器、電源、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 FKシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、OA機器、照明、医療機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)12.5(Dia.)×13.5直径(Φmm)12.5高さ(mm)13.5電圧(V)50dc許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)4.4
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H331J050BA TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330pF 50V dc 0402 (1005M) CGA2B2C0G1H331J050BATDK
819税込901
1袋(200個)
7日以内出荷
TDKCGA車載用0402シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.5電圧50Vdc高さ(mm)0.5奥行(mm)0.5シリーズCGA許容差±5%静電容量330pF温度特性C0G動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0402(1005M)
リード線付き電池BOX 共立電子産業リード線付き電池BOX共立電子産業(4件のレビュー)
96税込106
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハンドバルブ VHシリーズ SMCハンドバルブ VHシリーズSMC(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から13日以内出荷
...