カテゴリ
- 農業機械(28)
- 制御機器(16)
- 自動車補修部品(16)
- 厨房用品(12)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 電気材料(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 作業工具(6)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- カー用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 切削工具(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電動工具(4)
- 機構部品(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 縫製用品(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- バッテリー・電装(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- ニチコン(8)
- GMB(7)
- アイリスオーヤマ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- 貝印(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4)
- GIVI(ジビ)(4)
- Comfortable Electronic(COMF)(4)
- アソー(3)
- H&H(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- FPC(3)
- TKG(3)
- GENTOS(3)
- TRUSCO(2)
- 日動工業(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「h331」の検索結果

24時間くりかえしタイマー(コード付)
Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷切り忘れ防止で、かしこく節電。仕様コード付消費電力(W)1.5以下定格15A AC100V適合規格電気用品安全法(特定電気用品)コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期最大設定時間24時間時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
オートセンターポンチ
H&H(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷確実に打てる!手間いらず! 片手で頭部を押さえ正確な目打ち作業ができます。(ハンマー不要) 真上にも簡易に打てます。 グリップを回し強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用、連続使用での疲労軽減! 超硬チップ付。 携帯に便利なペンタイプ!
エースボール アングル型 ホースニップル一体型
アソー(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。アングル型です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。形状アングル高さ(mm)28.5流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホース口ハンドル形状レバー式接続方向アングル
関孫六 カーブキッチン鋏
貝印(7件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷まな板いらず!包丁のように切れる、カーブ刃のキッチンばさみ料理の下ごしらえや小分け切り、食卓での食材の切り分けなどが、まな板なしで手間なくできる優れもの。 野菜から、厚みのあるお肉、加熱した食材まで、様々な食材のカットに大活躍。細かいセレーション刃で食材を逃がしません。鳥の皮などの滑りやすい食材も切りやすい。材質刃/ステンレス刃物鋼ビス/ステンレススチールハンドル/エラストマー樹脂質量(g)104寸法(cm)230×100×12耐熱温度(℃)100
リモコンフラッシュバルブ用押棒部(T140B用)
TOTO(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷適合品番TV140BRR、TV140ERR、TV140B、TV140E、T140Bほか
センターポンチ替え芯
H&H(1件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷センターポンチ+ネイルポンチのW機能! キャップ回しの強弱の調整ができます。 グリップに持ちやすいエラストマゴムを使用しています。連続使用での疲労軽減! 真上にも簡易に打てます。 ハンマー不要 業界初!ヘッド部に脱落防止機能付き
アクリル アイスバスケット
TKG(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷材質アクリル容量(L)1.2外径×高さH(Φmm×mm)150×150品名・タイプアイスペール底径(Φmm)100内径(mm)145TKG品番9-1908-1101TKG品番(2017)6-1705-1101
ステンレス リングキャッチSUS316
水本機械製作所¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷ナットを回すだけで簡単に開閉できます。用途チェーンなどの端末に取り付け、ジョイント金具としてタイプ両ねじタイプ種類リングキャッチ
関孫六 キッチン鋏
貝印¥1,998税込¥2,1981本当日出荷関孫六シリーズのキッチンバサミ切るものを選ばないベーシックタイプの厚刃でたわみにくいキッチンばさみ。 細かな凹凸状の刃により切るものが滑りにくいセレーション刃。道具要らずで分解・組み立て可能。 酸にも強く丈夫、清潔なステンレス素材。食器洗い乾燥機対応。材質刃/ステンレス刃物鋼、ビス/ステンレススチール、ハンドル/ポリプロピレン・エラストマー質量(g)129耐熱温度(℃)ハンドル/100寸法(縦×横×高さ)(mm)212×92×14アズワン品番65-1221-18
引き型トグルクランプ
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
ソケットホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から6日以内出荷凸タイプのビット類をスッキリ整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。ソケットの保管・管理に。用途ソケットの保管・管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
チッコロ ホース接続型 CH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)
アソー¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷RoHS指令相当品用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
ポップアップ横穴排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷オーバーフロー用。フタを手で押すと水をためることができます。付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:30~53適合パイプ経32用使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
ワイド千切り器
関孫六¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷切れ味よく、押し引き両方スピーディーに千切りが出来る特殊クランク刃を採用。材質ABS樹脂(本体・安全ガード)質量(g)310材質(すべり止め)エラストマー樹脂材質(刃)18-8ステンレススチール寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)415×183×60
18-8テーパー型 平底ミキシングボール
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷から7日以内出荷フチを半カール上にしています。巻き込んでいないため、洗いやすく衛生的です。RoHS指令(10物質対応)対応
関孫六 なめらかわさびおろし器
貝印(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷ハーフエッチングによる細かい目立てで滑らかできめの細かいわさびがおろせるわさび専用おろし器。材質刃/18-8ステンレススチール、本体/ABS樹脂質量(g)73寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)98×210×18TKG品番9-0524-1201
ポップアップ横穴排水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥7,198税込¥7,9181個翌々日出荷フタを手で押し込む事で水を溜める事ができる排水栓。付属品ヘアーキャッチャー付仕様挟込範囲:30~53材質ふたは陶器製色ホワイト使用場所オーバーフロー用、本品はLAUFEN、Roca洗面器用(排水穴径Φ46)です
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
ゼノア エンジンチェーンソー G3401 部品 ハンドル
ゼノア(1件のレビュー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷から11日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3401
おまかせタイマー
ケニス¥8,398税込¥9,2381個翌日出荷付属のピンで15分毎のON-OFFを簡単にセットできるプログラムタイマーです。 入または切にする時間の間隔を30分以上空ければ、ON-OFFを1日各3回まで繰り返し行うことができます。寸法(mm)70×50×100容量(制限)ヒーター/1500W以下、モーター/320W以下質量(g)200電源AC100V・50/60Hz切替式コード長さ(m)1精度(時計)±7.5分設定時間15分単位、最小セット間隔30分、1日にON-OFF各3回まで設定可能タイマー時間アナログ、24時間
ブラングバッジC
カーメイト¥759税込¥8351個6日以内出荷エアコン吹出口取付タイプ。スワロフスキー社製チャトンタイプクリスタル使用。香りのタブレット交換可能(品番 : H251、H255)用途自動車芳香剤成分香料形式含浸
電池ケース(単3×3本)
Comfortable Electronic(COMF)¥139税込¥1531個3日以内出荷単3電池3本用の電池ケースです。 スナップ端子付きですので、リード線を引き出す際は【006PI】などの電池スナップが必要です。色黒端子形状スナップ本数3本用材質(ボディ)PP配列縦1×横3RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口上ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
六角軸バイメタルホルソー
トライアルコーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット(10本)4日以内出荷刃厚1.0mmで高耐久仕様のツバなし貫通タイプ! 厳選したバイメタルで驚異の切れ味! 強靭なスプリングバネも兼ね備えた完全プロ品質の六角軸ホルソー!用途ステンレス/1.0mm、薄鉄板/3.2mm(焼きなし)、合板、金属サイディング、塩ビなどの穴あけに軸径(Φmm)六角軸6.35刃厚(mm)1センタードリル径(Φmm)6
真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手
PISCO(ピスコ)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から12日以内出荷真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手
電池ケース 単3×3本 リード線
Comfortable Electronic(COMF)¥129税込¥1421個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応