カテゴリ

  • 農業機械(47)
  • 測定用品(38)
  • 卓上消耗品(31)
  • バイク純正部品(29)
  • 保管用品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • メカニカル部品(17)
  • ヘルスケア(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • 事務用品(9)
  • 家電(8)
  • 溶接用品(7)
  • 清掃用品(7)
  • 安全標識(6)
  • オフィス家具(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 電気材料(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 医療(3)
  • 切削工具(3)
  • 縫製用品(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 介護用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「h354」の検索結果

410件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット 5ST-H354P-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ナット 5ST-H354P-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5ST-H354P-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
  • ロ-タ- 12B-H354W-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ロ-タ- 12B-H354W-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • カラータッチ (ソリッド色) 武蔵ホルト

    カラータッチ (ソリッド色)

    武蔵ホルト(33件のレビュー)
    ¥869税込¥956
    1本(20mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • タンク取付金具 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    タンク取付金具

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
  • 強力ばね 東京発条製作所

    強力ばね

    東京発条製作所(12件のレビュー)
    ¥539~税込¥593~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
    色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
  • 国産車用リアワイパー BOSCH(ボッシュ)

    国産車用リアワイパー

    BOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    グラファイトコーティングを採用し、スムーズに水滴を拭きとります。
    商品タイプグラファイト
  • スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル 三ツ星

    スタースリムライトタフ2種ゴムキャブタイヤケーブル

    三ツ星(1件のレビュー)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    SL-2CT TOUGHは、ゴム材料では最も電気特性が優れているエチレンプロピレンゴムを絶縁体に、また、三ツ星独自の配合技術で開発した耐候性・弾力性のある強靭な特殊ゴムをシースに採用し、細く(Slim)て、軽く(Light)、柔軟性に優れ、従来の2CT、及び、SL-2CTの耐候性を改良!更に軽量化を実現しました。
    規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子ホック形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子ホック形

    DST(大同端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状ホック形
  • キッチンバスケットD リス

    キッチンバスケットD

    リス(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    洗いやすい形と素材に安心の抗菌加工をプラスしました。
    用途洗浄・脱水などの作業に適しています。材質ポリプロピレン(PP)色ホワイト2018年トラスコ掲載ページ10 0879
  • パッキン IUH型 NOK

    パッキン IUH型

    NOK(1件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)型式IUH
  • 軽量ラック(耐荷重150kg) 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重150kg)

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔らかな色、デザインで、オフィスにもフィットします。 棚段ピッチは25mmで、細かい段間隔の設定が可能です。 ビスを1本も使わない、ボルトレスタイプで組立簡単。 支柱はスリムでねじれに強いC型40×30です。 中棚受けは、工具が無くても簡単に取り付け出来ます。 横連結は、支柱を共用でき、経済的。 ビームと天地受は3本爪でしっかり結合し、丈夫です。
    材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25
  • 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所

    円錐プラグ(大径用)

    岩田製作所
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ステン厚口丁番 WAKI(和気産業)

    ステン厚口丁番

    WAKI(和気産業)
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    ジュラコン®;リング入りで開閉がスムーズである。
    用途浴室等水廻り関係の扉等に最適。
  • インパクトヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトヘックスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥869税込¥956
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
    差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)35ビット寸法(mm)11.2
  • 吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥559~税込¥615~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • 350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ

    350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き電源(V)直流10.8刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
  • パッキン(フッソ) USH型 NOK

    パッキン(フッソ) USH型

    NOK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
  • 強力ばね TH(重荷重) TH35-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH35-40

    東京発条製作所
    ¥839税込¥923
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)375自由長(mm)40外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • マグネットクリップ PLUS(プラス)[文具]

    マグネットクリップ

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(20個)
    当日出荷
    シンプルで飽きのこないデザインのマグネットクリップ。たくさん使える20個入り。クリップ幅は30mm。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットクリップ。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真をはさむのに便利です。金属製なので丈夫です。A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。
    仕様磁石付、A4コピー用紙20~25枚程度の重さの物がはさみとめられます。材質鉄、ニッケルメッキ、フェライト磁石色シルバークリップ幅(mm)30磁束密度35mT(平均値)
  • パッキン DKH型 NOK

    パッキン DKH型

    NOK
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質ニトリルゴム(NBR)型式DKH
  • ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック TRUSCO

    ベルト荷締機(ラチェットバックル式・JIS B 8850規格品) ナローフック

    TRUSCO
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷
    ラチェット式により簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。
    用途トラック輸送時の荷崩れ防止。ベルト色青端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)材質(ベルト)ポリエステル
  • コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCO

    コイルスプリング重荷重(外径27~35mm)

    TRUSCO
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に材質SWOSC-V相当種類重荷重識別色緑
  • 吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(HB1U吊り金具用横揺れ補強金具 H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥729税込¥802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 円錐プラグ(大径用) 岩田製作所

    円錐プラグ(大径用)

    岩田製作所
    ¥7,598税込¥8,358
    1箱(5個)
    翌々日出荷
  • オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼

    オイルホールテーパーシャンクロングドリル

    理研製鋼
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
  • パッキン(フッソ) LBH型 NOK

    パッキン(フッソ) LBH型

    NOK
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途往復運動用ダストシール材質フッソゴム(バイトン FKM)型式LBH
  • 強力ばね TH(重荷重) TH35-45 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH35-45

    東京発条製作所
    ¥839税込¥923
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重色緑色ばね定数(N/mm)333.33自由長(mm)45外径(mm)35内径(mm)17.5ばねの種類強力ばね
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    350ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    3日以内出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
  • パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用) ネグロス電工

    パイラック(パイラック用補強金具・H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    H形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
  • 収納金具 アトムリビンテック

    収納金具

    アトムリビンテック
    ¥9,398税込¥10,338
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
  • 施工工具(ラチェットハンドル用) オンダ製作所

    施工工具(ラチェットハンドル用)

    オンダ製作所
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    ・JF型循環口用です。・循環口の締付おねじの取付けに使用します。・15N・m(手締め後1回転程度)で締め付けします。・ハンドルは別売のOSC-030またはOSC-210をご使用ください。
    差込サイズ(Φmm)□9.5(3/8ドライブ用)
  • 電気コンロ タニコー

    電気コンロ

    タニコー
    ¥78,980税込¥86,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
  • HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
    仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    軽量ラック(耐荷重150kg)連結タイプ

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    色アイボリー材質(本体)スチール耐荷重(kg/段)150グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
  • HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工

    HB□U吊り金具用補強金具(H形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
    仕上溶融亜鉛メッキ仕上げ
  • 厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式 ホーコス

    厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式

    ホーコス
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット
    3日以内出荷
    日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。
    セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失40Pa~100Pa