カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,020)
- 厨房用品(481)
- 建築金物(295)
- オフィス家具(228)
- 店舗什器・備品(219)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
- 科学研究・開発用品(178)
- 卓上消耗品(171)
- バイク純正部品(157)
- メカニカル部品(125)
- 医療(125)
- 制御機器(111)
- 清掃用品(104)
- 空調・照明・電設資材(102)
- 自動車純正部品(100)
- 物流用品(74)
- 保管用品(72)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(69)
- 作業服(67)
- 家電(62)
- 農業機械(49)
- 事務用品(47)
- 農業・園芸資材(47)
- 作業工具(43)
- 日用品(39)
- 測定用品(33)
- 梱包用品(29)
- 船舶用品・漁業資材(27)
- 安全用品(25)
- 防災用品(25)
- 電動工具(25)
- カー用品(24)
- 切削工具(24)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 学童・教育用品(21)
- 救急・衛生(19)
- 自転車部品(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- バイク部品(18)
- 機構部品(18)
- 介護用品(18)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(17)
- 塗装・養生・内装用品(17)
- 住設機器(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
- 防犯用品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 自動車補修部品(13)
- 安全標識(11)
- 電気材料(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 安全保護具(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- テープ(8)
- 溶接用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- スプレー・オイル・グリス(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 自転車整備工具・アクセサリー(7)
- 農具(7)
- 測定関連サービス(5)
- ヘルスケア(5)
- 完成車(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 理美容(2)
- バッテリー・電装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- エンジン工具(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(20)
- メディアカバーマーケット(921)
- SMC(147)
- EBM(江部松商事)(106)
- エスコ(88)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(83)
- ホンダ(83)
- Kawasaki(75)
- 福井クラフト(65)
- オカムラ(岡村製作所)(64)
- 三菱電機(63)
- 田島メタルワーク(60)
- NASTA(ナスタ)(58)
- MAZDA(マツダ)(56)
- 高田ベッド製作所(56)
- IKO(日本トムソン)(54)
- パール金属(50)
- cotta(47)
- カワグレ(46)
- テラモト(43)
- ブランドをもっと見る
「h360」の検索結果

オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼シリーズランプ印 36 0シリーズ仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)22~26最小扉厚(mm)18
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30最小扉厚(mm)18
オリンピア スライド丁番H360厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥699~税込¥769~1個当日出荷メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。材質鋼仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)30かぶせ量分類(mm)12~16最小扉厚(mm)18
スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒
エスジー工業¥2,598税込¥2,8581袋(50本)当日出荷国内製造品です。屋外でもご使用いただけます。1度しめるとはずれません。用途屋外用。トラスコ品番379-6572材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)364幅(mm)7.8厚さ(mm)2色黒最大結束径(Φmm)105引張強度(N)666.4最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
ボンベホルダー W131×D140×H360mm
ERECTA(エレクター)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、エレクターシェルフに後付けできる1本用ホルダー。材質(本体)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)アズワン品番64-3541-59
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,990税込¥5,4891箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-4H-360L
三木プーリ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC180V(AC400V)出力容量【周囲温度20℃の時】180W/AC400V【周囲温度60℃の時】0.021リード線長さ(mm)360整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200/400V
カラータッチ (メタリック、パール)
武蔵ホルト(39件のレビュー)¥849~税込¥934~1本(20mL)当日出荷から8日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
カラータッチ (ソリッド色)
武蔵ホルト(33件のレビュー)¥869税込¥9561本(20mL)当日出荷から4日以内出荷キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
半回転取手
ジョー・プリンス竹下¥879税込¥9671個当日出荷用途建築、家具汎用、床下収納庫付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂取付板厚(mm)12~16許容荷重(N[kgf])130(13.3)
横押し型トグルクランプ
(6件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷横押し型のトグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。材質(本体)SS400(ユニクローム)タイプ横押し型材質(ハンドル)PVC締圧力(kN[kgf])0.5[50]ベースフランジ販売区分業務用
電磁クラッチ・ブレーキ電源装置 BEMモデル BEM-2H-360L
三木プーリ¥3,698税込¥4,0681個12日以内出荷・定格電圧DC45/90/180Vの無励磁ブレーキ用小型電源装置です。入力AC100V・AC200V・AC400Vの各電圧に対応・AC100V、AC200V、AC400V、どの電圧仕様でも接続・入力するだけで、電磁クラッチ・ブレーキの動作に必要な直流電圧が得られます。悪環境での使用に対応・ケース全体を樹脂でモールドしていますので、粉塵などの雰囲気中でも使用が可能です。しかも小型・軽量です。リード線タイプ・中継接続に適したリード線入・出力タイプです。RoHS指令に適合・水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。出力電圧DC90V(AC200V)出力容量【周囲温度20℃の時】90W/AC200V【周囲温度60℃の時】0.02リード線長さ(mm)360整流方式半波整流RoHS指令(10物質対応)対応出力電流【周囲温度20℃の時】DC1.0A【周囲温度60℃の時】DC0.6A入力電圧AC100/200V
ガラス扉用フェイスプレート
LAMP(スガツネ工業)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から4日以内出荷オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)付属品十字穴付皿小ねじM5×18材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)質量(g)150種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
配管モールH(360°断熱材付)
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷HTVP管により、給湯配管に使用できます。 予めモール内に360°断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、HTVP管、被覆架橋ポリエチレン管など
オリンピアシリーズ 85°開き止めパーツ 厚扉用
LAMP(スガツネ工業)¥74税込¥811個当日出荷厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。材質PBT樹脂色グレーメーカー商品コード160-044-151
マグネットフック(ネオジム磁石・360度回転タイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個欠品中中心のボルトを六角レンチで緩めることでフックを360度動かすことができます。取り付け面を傷つけない保護シート付です。用途配線や工具の保管に。トラスコ品番249-3888材質マグネット:ネオジム磁石、フック:スチール長さ(mm)フック:67幅(mm)58色青高さ(mm)105.4タイプ可動フック奥行(mm)30.4耐荷重(kg)垂直:8、平行:2.5吸着力(N)113サイズ(inch)六角レンチ対応:3/16
電動ハンマー用カットチゼル
Mokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷建設、建築他、あらゆる工事にお手持の電動ハンマーで作業の能率を向上させます。 非常にバランスのとれた設計で、長時間作業でも疲れず、らくらく使用できます。 合金鋼(SCM-440)使用。用途土木工事でみぞ堀・造園工事で穴掘り・Pタイル、クッションフロア等の貼り替え作業に・道路標識、ラインファルト作業に・アスファルトの切断に
ブレーキスプリングフッカー
KOTO¥14,980税込¥16,4781個当日出荷大型車のリターンスプリングの装着が簡単に行えます。 ブレーキ側のピンにレバー先端を掛け滑らせて装着します。質量(kg)0.705ケース寸法(mm)380×70×40
スタンダードタイ 標準
エスジー工業¥2,498税込¥2,7481袋(50本)当日出荷国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応
プロテクター プロシンガード
大中産業¥15,980税込¥17,5781組当日出荷すねから足の甲まで守るプロテクター。ワンタッチバックルで脱着が簡単。足の甲ガード固定⇔フリー切り替え可能。生地の内側に金属板を仕込んだプロテクター。グラインダー・ドリル・ハンマー作業中の飛来物などから手足を守ります。用途耐切創・耐突刺用品仕様1組(左右)寸法(幅W×長さL)(mm)280×410
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
...

























![防水キャプコン オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83277593-250529-02.jpg)









![防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78008586-180724-02.jpg)