カテゴリ

  • バイク純正部品(15)
  • 日用品(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • 制御機器(11)
  • 厨房用品(10)
  • 卓上消耗品(8)
  • 清掃用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 物流用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h390」の検索結果

131件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Panasonic コンデンサ 39μF, ,50V dc, EEUFC1H390 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 39μF, ,50V dc, EEUFC1H390

    Panasonic(パナソニック)
    ¥429税込¥472
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)50dc寿命1000h静電容量39μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)260最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
  • バルサン ダニとりシート ダニーノ 4枚入 H00390 LEC(レック)

    バルサン ダニとりシート ダニーノ 4枚入 H00390

    LEC(レック)
    ¥849税込¥934
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    捕獲したダニごと捨てられるダニとりシートです。ダニが好むフルーツの香りでダニを引き寄せ、シート内部の粘着シートでダニを捕獲します。薄型シートで、カーペットやシーツの下に敷いてもじゃまになりません。
    材質レーヨン、ポリエステル、フルーツ香料、粘着シート寸法(cm)6.5×8.5(1枚あたり)
  • 冷感不織布マスク 50P ヒロ・コーポレーション

    冷感不織布マスク 50P

    ヒロ・コーポレーション(1件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1箱
    当日出荷
    VFE取得!カットしたい粒子に合わせたマスク選びを!。接触冷温感、最大熱吸収得度0.332!!。安心の不織布で、接触冷感!。不織布マスクの性能で重要な「ろ過率」。新型コロナウイルスは大きさ0.1μm!。飛沫感染を抑えるためには「VFE」が高い物を選ぶのがポイント!。VFE:ウイルスろ過率99%。約1.7μmの大きさの粒子をどれだけカットできるか示した物。一般的なウイルスやウイルスを含んだ飛沫などの遮断効果を示しています。PFE:微粒子ろ過効率99%。BFE:バクテリア(細菌)ろ過効率99%。※第三者テスト機関 一般財団法人カケンテストセンターによる確認
    用途飛沫感染防止、使い捨て、通勤、作業現場、花粉対策、PFE、VFE、BFE仕様ウイルスろ過率(VFE):0.99、0.332(qmax値)形状平型色白タイプ接触冷感入数(枚)50構造3層包装形態一括包装生産国日本ひもタイプ耳かけ
  • フルカラーホテル用プレート専用取付枠 Panasonic(パナソニック)

    フルカラーホテル用プレート専用取付枠

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥159~税込¥175~
    1個
    当日出荷
    材質鋼板プレートホテル用プレート専用取付枠
  • 丸穴目皿 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    丸穴目皿

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥1,488税込¥1,637
    1個
    当日出荷
    SANEI製の排水口用。 H740-32、H750-32、H7610-32、H310-32用。
    直径(Φmm)上部:35/下部:31高さ(mm)9
  • ホテル用コンセントプレート PXP-ES01M型 クールメタルシリーズ 取付枠(別売品) LAMP(スガツネ工業)

    ホテル用コンセントプレート PXP-ES01M型 クールメタルシリーズ 取付枠(別売品)

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    用途オフィス、店舗、ホテル、家具など材質鋼仕上クロメート処理(三価)
  • 挿入ガイド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    挿入ガイド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥299税込¥329
    1個
    翌々日出荷
    分水クリップ(ECXH16-210VS-ZA)をホースに差し込む際に使用します。
  • ドレンホルダー フソー化成

    ドレンホルダー

    フソー化成
    ¥699税込¥769
    1本
    5日以内出荷
    排水口までドレンホースの取りまわしが簡単。 ドレンホースの引き回し固定が簡単に行える(ビス止めも可能)。 ゴム弾性により、踏んでも「ひび」や「割れ」の心配なし。 耐候性、耐薬品性に優れ、ドレンホースの劣化を防止。 カットしてドレンホース先天の「おもり」としても使用できます。
  • コンセント別売プレート取付枠PXP-ES01M型 LAMP(スガツネ工業)

    コンセント別売プレート取付枠PXP-ES01M型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
  • カバー NO.4 F.シート サイド (GE) MAZDA(マツダ)

    カバー NO.4 F.シート サイド (GE)

    MAZDA(マツダ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
  • ワツシヤ スペシヤル 5XN-H3909-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ワツシヤ スペシヤル 5XN-H3909-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥239税込¥263
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番5XN-H3909-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YL50(5XN1)
  • カバー NO.4 F.シート サイド (GF) MAZDA(マツダ)

    カバー NO.4 F.シート サイド (GF)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌々日出荷
  • カバー NO.4 F.シート サイド (B2) MAZDA(マツダ)

    カバー NO.4 F.シート サイド (B2)

    MAZDA(マツダ)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
  • (72175)ホルダー ホンダ

    (72175)ホルダー

    ホンダ(1件のレビュー)
    ¥459税込¥505
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (76401)ベース ホンダ

    (76401)ベース

    ホンダ
    ¥819税込¥901
    1個
    4日以内出荷
  • コンデンサ 39μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 39μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥659税込¥725
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:39μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7202-77
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39pF

    MURATA(村田製作所)
    ¥989税込¥1,088
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 39pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入 TDK

    積層セラミックコンデンサ MLCC 39pF 50V dc ラジアル 1袋 10個入

    TDK
    ¥199税込¥219
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    TDKs FG シリーズ 39 pF 積層セラミックコンデンサは、浸漬ラジアルリードを備えています。スイッチング電源、平滑化コンデンサ、ノイズ低減、スナバ回路、及び PFC 入力フィルタでは、バイパスコンデンサとして広く使用されています。ハロゲンフリー 商用グレード バルクタイプパッケージ 動作温度: -55 to +125℃
    仕様●静電容量:39pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:ラジアル●実装タイプ:スルーホール●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4 x 5.5 x 2.5mm●長さ:4mm●奥行き:2.5mm●高さ:5.5mm●シリーズ:FG●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6995-08
  • ホース (L390) 90445-110H9 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース (L390) 90445-110H9

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
  • ローエッジベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジベルト

    三ツ星ベルト(395件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
  • ローエッジコグベルト 三ツ星ベルト

    ローエッジコグベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    自動車用ローエッジコグベルト。屈曲によるエネルギーロスが小さく、小プーリーにもよくなじみます。また高速回転でも安定した性能を発揮します。
    仕様RECMF(コグ)
  • トヨタタイプ クリップ Modes

    トヨタタイプ クリップ

    Modes(146件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
  • オイル受皿 エーモン

    オイル受皿

    エーモン(41件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    注ぎ口・目盛り付で使いやすい。
    用途自動車やバイクのオイル交換時の受皿に便利。靴や小物の整理に。材質ポリプロピレン危険物の類別非危険物
  • パソコンケース 11.6~14.1/15.4~16.4インチ インナーバッグ 取っ手付 軽量 フルオープン エレコム

    パソコンケース 11.6~14.1/15.4~16.4インチ インナーバッグ 取っ手付 軽量 フルオープン

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。 パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。 ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。 インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。 開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
    用途カバンの中から取り出しやすい「取手付き」の軽量インナーバッグ。 小物をまとめて持ち歩きたいときに最適です。 PCの衝撃を保護するクッション素材使用。 開閉がスムーズなダブルファスナー採用。 ノートPCを収納したまま操作可能。 フロントポケット付。仕様【持ち運びタイプ】手提げ材質ポリエステル色ブラックポケット【前面】ファスナー付×1気室数1気室
  • 角カゴ メロウタイム セキスイ

    角カゴ メロウタイム

    セキスイ(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    洗浄後の乾燥に最適です。
    材質PP(ポリプロピレン)色ライトグリーン
  • マルチクッションケース サンワサプライ

    マルチクッションケース

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    ソフトな手触りで、クッション性もあり、大切な機器をキズから守ります。 バッグの中の整理に最適です。
    材質ポリエステルジャージ、ポリウレタン色ブラック
  • プラスチックバット アズワン

    プラスチックバット

    アズワン(8件のレビュー)
    ¥1,327税込¥1,460
    1個
    当日出荷
    食品衛生適合品です。
    材質PP(ポリプロプレン)色薄い黄緑色耐熱温度(℃)90
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,390税込¥1,529
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン) 矢崎化工

    ヤザキ 丸ざる (ポリエチレン)

    矢崎化工(5件のレビュー)
    ¥1,188税込¥1,307
    1個
    当日出荷
    汎用的にお使いいただけるザルです。 ペールYPシリーズと組み合わせて、水切り、残飯入れとしても使えます。日本製。
    用途食堂、レストラン、ラーメン屋などのあらゆる厨房に。 お祭りや縁日などの屋台の水切り、残飯入れに材質ポリエチレン耐熱温度(℃)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 段ボールケース TRUSCO

    段ボールケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    環境に優しい素材を使用しています。軽量ながら丈夫です。内容物を衝撃から保護します。
    用途輸送梱包材に。各種保管用に。形状A(みかん箱)厚さ(mm)5色クラフトタイプシングル2018年トラスコ掲載ページ6 1858ライナーK6
  • 台車バッグ モノタロウ

    台車バッグ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    台車のハンドル部分に面ファスナーで簡単に取り付け可能! 台車のハンドル部分に備品を収納することができ、作業効率がUPします!。A4ファイルを収納できるポケットが2つあり、1つはファスナー付きです。またハサミ・カッター・ペンが入るマチ付きポケットもあります。
    用途商品運搬時、ピッキングなどの作業時の備品の収納に材質(本体)ポリエステル/(ファスナー)ポリエステル+ナイロン/(芯材)PE質量(kg)約0.5色赤/黒寸法(幅W×高さH)(mm)400×390耐荷重(kg)3適合幅(mm)約250~570
  • カロキューブ レギュラー JEJアステージ

    カロキューブ レギュラー

    JEJアステージ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    シリーズで組み合わせて他サイズともスタッキングできるため、スッキリ収納。トレーを使用すればフタ付き収納が可能です。
    用途カラーボックスのインナーとしても使用できます。質量(g)約765外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×235内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約366×246×228収納可能質量(kg)最大:約10
  • セキスイ 角籠深型 クリア セキスイ

    セキスイ 角籠深型 クリア

    セキスイ(5件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    食品保管に最適です。 積み重ね(ネスティング)が可能です。
    材質ポリプロピレン色クリア耐熱温度(℃)‐20~100
  • トンボ アシスト 抗菌角ざる(PP) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    トンボ アシスト 抗菌角ざる(PP)

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    抗菌、洗浄機対応
    耐熱温度(℃)-10~120
  • 日向土 ひゅうが土販売

    日向土

    ひゅうが土販売(39件のレビュー)
    ¥759税込¥835
    1袋(5L)
    当日出荷から4日以内出荷
    日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。 粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。 培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
    用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 折りたたみバスケットハンドル付 TENMA(天馬)

    折りたたみバスケットハンドル付

    TENMA(天馬)(4件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    折りたたんでコンパクトになるバスケット。 同じサイズで3段までの積み重ねができます。 ハンドル付き。 水洗いができるので、汚れても安心です。
    材質ポリプロピレンフタの有無なし
  • デスクトレー PLUS(プラス)[文具]

    デスクトレー

    PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    引き出しの中を効率よくつかうための整理トレー。机や台所の引き出しの中を効率よく利用できるよう付けられた仕切です。形もさまざまで、収納したい物の大きさ、形に合わせてぴったりの場所を選ぶことができます。ごちゃごちゃしてしまいがちなオフィスやご家庭のデスクや引き出しにデスクトレーが1つあれば、散乱しがちな筆記具、直定規、ゼムクリップ、ホッチキス、印鑑などの小物が全てスッキリ片付きます。取り出しやすさ優先のトレー形状で、日常のサイドキャビネット内での使用を考慮し、取り出しやすさを工夫しました。半球形部分はクリップなどの細かいモノに。円筒形部分は印鑑や鍵などに。長方形+段差部分は筆記具などに(段差を利用して取り出すとスムーズです)。オフィスからご家庭まで、使う人や場所を問わずにお使いいただける商品です。引き出し内のスペースに合わせて選べる3サイズ。(L:W310×D390×H37mm、M:W250×D310×H37mm、S:W155×D250×H37mm)
    材質ポリスチレン(PS)
  • カロキューブ レギュラーハーフ JEJアステージ

    カロキューブ レギュラーハーフ

    JEJアステージ(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    シリーズで組み合わせて他サイズともスタッキングできるため、スッキリ収納。トレーを使用すればフタ付き収納が可能です。
    用途カラーボックスのインナーとしても使用できます。質量(g)約470外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×270×120内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370×25×113収納可能質量(kg)最大:約5