カテゴリ

  • 制御機器(31)
    • アナログタイマ(13)
    • リレーソケット(5)
  • 自動車補修部品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • オフィス家具(4)
  • 切削工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • エンジン工具(1)
すべてのカテゴリ

「h3cr」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(45件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
ソリッドステート・タイマ H3CR-G omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から翌々日出荷
電波の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得、EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 1台で0.5秒~120秒の間で4種類の時間レンジが選択可能。
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし氷結しないこと)保護構造IP40(パネル表面部)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min (充電金属部と非充電金属部間)AC2000V 50/60Hz 1min (制御出力と操作回路間)AC2000V 50/60Hz 1min (異極接点間)AC1000V 50/60Hz 1min (非連続接点間)動作方式限時動作外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×48制御出力接点出力:AC250V/DC30V 5A抵抗負荷(cosΦ=1)最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)電圧の影響±0.2%(最大目盛りに対する割合)以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h耐衝撃(耐久)980m/s2 6方向 各3回許容電圧範囲(V)電源電圧の85~110%使用周囲湿度35~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし氷結しないこと)EMC規格EMI:EN61812-1、放射妨害電界強度:EN55011 Group1 class A、雑音端子電圧:EN55011 Group1 class A、EMS:EN61812-1、静電気放電イミュニティ:IEC61000-4-2、電界強度イミュニティ:IEC61000-4-3、伝導性ノイズイミュニティ:IEC61000-4-6、バーストノイズイミュニティ:IEC61000-4-4、サージイミュニティ:IEC61000-4-5時間軸レンジ秒のみ温度の影響±1%(最大目盛値に対する割合)以下復帰方式自己復帰電源リセット最小電源開放時間 0.5s復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)電源端子間:3k導電部端子と露出した非充電金属部間:4.5k静電気耐力誤動作:8kV、破壊:15kV耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10minセット誤差±5%(最大目盛値に対する割合)±50ms以下切換時間総合誤差±(25%(最大目盛りに対する割合)+5ms)以下許容電圧変動電源電圧の85~110%適合安全規格UL508、CSA C22.2No.14、NK、LR取得、EN61812-1、IEC60664-1 4kV/2適合動作/復帰方式限時動作/自己復帰
ソリッドステート・タイマ H3CR-F omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Fomron(オムロン)(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 0.05秒~30時間の間で14種類の時間レンジが選択可能。 0設定瞬時出力が可能。目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易。
ソリッドステート・タイマ H3CR-H omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Homron(オムロン)(2件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源の波形歪に対する耐性を向上。 UL、CSA、LR、NK取得。 EN61812-1適合の安全設計。 CEマーク対応。 Sシリーズで0.05秒~12秒、Mシリーズで0.05分~12分の間で各々4種類の時間レンジが選択可能。
アダプタ H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ オムロンヘルスケアアダプタ H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズオムロンヘルスケア
179税込197
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:Adapter●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7310-63
ソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズ オムロンヘルスケアソケット H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズオムロンヘルスケア
689税込758
1個
当日出荷
仕様●アクセサリタイプ:ソケット●併用可能製品:H3CR-Aシリーズ、H3CR-Fシリーズ、H3CR-Gシリーズ、H3CR-Hシリーズアズワン品番65-7348-90
ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Hシリーズomron(オムロン)
9,598税込10,558
1個
30日以内出荷
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
30日以内出荷から120日以内出荷
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
2種類のAC/DCフリー電源化により在庫機種数が大幅減 8動作モードマルチ(11ピンタイプ)、5動作モードマルチ(8ピンタイプ)でさまざまな用途に対応 消費電流をおさえたエコロジー設計 0設定瞬時出力によりシーケンスチェックが容易 ソケット(形P3G-08)を取りつけて首下75mmと短胴化(形H3CR-A8E AC100~240V/DC100~125V) PNP入力タイプも品揃え UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合、CEマーク対応
時間仕様0.05s~300h電圧の影響±0.2%以下(最大目盛に対する割合)以下(1.2s、3sレンジでは±0.2%±10ms以下)
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
時間単位はオン時間、オフ時間個別に設定可能なため、長時間オンまたはオフと短時間オフまたはオンの組合せが可能 フリッカオンスタートとフリッカオフスタートの2種類の動作モードを品揃え 低電圧フリー(AC24~48/DC12~48V)、高電圧フリー(AC100~240V/DC100~125V)の電源を実現 0.05秒~300時間の間で24種類の時間レンジが選択可能 0設定瞬時出力が可能。 目盛りを0方向に回し切ることで瞬時に出力するので、シーケンス動作の確認などが容易 UL、CSA、NK、LR、CCC取得、EN61812-1適合。 CEマーク対応
取付方式埋込取付/表面取付
ミーティングチェアー ルントruntoシリーズ ナイキミーティングチェアー ルントruntoシリーズナイキ
26,980税込29,678
1台
6日以内出荷から30日以内出荷
3つの高さと親しみの持てるデザインで、さまざまな働く場を彩るチェアーです。厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計により、長時間のシーティングでも快適です。
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F ハーフサイズ 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP40F ハーフサイズ富士電機
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷から36日以内出荷
操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ 富士電機操作表示機器 LEDユニット(ぴかりくん) AP30F ハーフサイズ富士電機
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
仕様単色全面照光適合機種AP30F(全電圧式、R分圧式、CR分圧式)
ソリッドステート・タイマ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマomron(オムロン)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
寸法(mm)48×48時間仕様0.1~2.4秒接続形式8Pソケット接続定格電源電圧AC24~48V 50/60 Hz DC12~48V リップル20%以下 (単相全波整流電源まで使用可能)動作5動作マルチ外部接続8ピンソケット出力タイプリレー2c出力(限時)特殊タイプ制御出力種類限時リレー 2c動作/復帰方式限時動作/自己復帰
システム機器 omron(オムロン)システム機器omron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
保護構造IP40(パネル表面部)消費電力(W)約10VA/2.1(AC240V時)時間仕様0.05秒~300時間耐電圧AC2000V、50/60Hz 1min(充電金属部と非充電金属部間)・AC2000V、50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間)・AC2000V、50/60Hz 1min(異極接点間)・AC1000V、50/60Hz 1min(非連続接点間)動作方式限時動作出力方式接点出力(リレー2c)電源電圧(V)AC100~240/DC100~125絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)ピンタイプ8ピン取付け方法埋込取付/表面取付復帰方式限時復帰・自己復帰復帰電圧電源電圧の10%以下インパルス電圧(V)5k(電源端子間)(ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1kV・5kV(導電部端子と露出した非充電金属部間)ただし、AC24~48/DC12~48Vタイプは1.5kV)動作モードフリッカオフスタートRoHS指令(10物質対応)対応衝撃(誤動作)(m/s2)98 6方向各3回衝撃(耐久)(m/s2)980 6方向各3回許容電圧(V)変動範囲:電源電圧の85~110%(DC12は90~110%)振動(誤動作)Hz10~55(片振幅0.5mm 3方向 各10min)静電気耐力(kV)8(誤動作)、15(破壊)振動(耐久)Hz10~55(片振幅0.75mm 3方向 各2h)
ミーティングチェアー(肘無) E480型 ルント runto ナイキミーティングチェアー(肘無) E480型 ルント runtoナイキ
46,980税込51,678
1脚
30日以内出荷
厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計が特徴です。
用途ミーティング用座幅(mm)439座奥行(mm)426グリーン購入法適合
ミーティングチェアー(肘付) E480型 ルント runto ナイキミーティングチェアー(肘付) E480型 ルント runtoナイキ
53,980税込59,378
1脚
30日以内出荷
厚みのある座面と骨盤を中心に支える背もたれの設計が特徴です。
用途ミーティング用座幅(mm)439座奥行(mm)426グリーン購入法適合
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
970税込1,067
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
共用ソケット保持金具  角形ソケット用 omron(オムロン)共用ソケット保持金具 角形ソケット用omron(オムロン)(24件のレビュー)
45税込50
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
オイルパンドレンプラグ OHNO(大野ゴム工業)オイルパンドレンプラグOHNO(大野ゴム工業)(204件のレビュー)
769税込846
1セット
当日出荷から5日以内出荷
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット P3G(裏面接続)omron(オムロン)(10件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様丸形/裏面接続タイプ
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
埋込み取付け用アダプタ omron(オムロン)埋込み取付け用アダプタomron(オムロン)(8件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
硬質カバー omron(オムロン)硬質カバーomron(オムロン)(5件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続) omron(オムロン)共用ソケット 丸形ソケット PL(裏面接続)omron(オムロン)(14件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から66日以内出荷
仕様丸形ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)端子間:AC2000
プッシュインPlus端子台ソケット omron(オムロン)プッシュインPlus端子台ソケットomron(オムロン)(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
種類表面接続ソケット取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用端子形状プッシュインPlus端子
イグニッションスイッチ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]イグニッションスイッチNAP(アーネスト)[自動車補修部品](4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
キーシリンダーの奥に装着されているスイッチです。
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
電磁操作弁 ダイキン工業電磁操作弁ダイキン工業
94,980税込104,478特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
タイマ用フック omron(オムロン)タイマ用フックomron(オムロン)
189税込208
1個ほか
当日出荷から31日以内出荷
トイレ使用状況表示器 共立プロダクツトイレ使用状況表示器共立プロダクツ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
設置簡単、配線不要、無線で簡単に空室確認!!無線でパソコンやスマートフォン等でトイレ等の空室状態を確認できる機器です。トイレだけでなくオフィス内の空室確認がWi-Fi接続によりお手元のWEBブラウザで確認できます。使用中になってからの経過時間や各センサーの状態も確認できるので、照明の消し忘れなどの節電対策にもなります。親機仕様:・電源電圧:DC5.0V(付属ACアダプターを使用)※マイクロUSB端子付モバイルバッテリー使用可・動作電流:最大約450mA 平均約120mA・子機登録数:1~6台・判定モニタLED:2色タイプ 赤色(使用中)、緑色(空き)・無線部:・親機-子機間:(通常動作時、親機は受信のみ)・無線規格:IEEE802.15.4 / 周波数帯:2.4GHz・ 受信感度:-95dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し 50m ※通信距離は障害物によって変化します。・Wi-Fi:・無線規格:IEEE802.11b/g/n・周波数帯:2.4GHz / チャンネル数:14・Wi-Fiモード:2種A.P(アクセスポイントモード)STA(ステーションモード)・セキュリティ:WPA/WPA2・外形寸法:124.3(W)×67.3(D)×22.5(H)mm(突起部を含まず)子機(中継機)仕様:・子機モード時の仕様:・電源電圧:DC3.0V(ボタン電池 CR2032)・動作時電流:最大約25mA(1ms間)・待機時電流:平均2μA以下(ドアセンサー閉時)・電池寿命:・人感センサーなしの場合:子機(6ヶ月~12ヶ月)・人感センサーありの場合:子機(~6ヶ月)※ドア開閉、人感センサー検知頻度により変化します。・送信タイミング:・ドアセンサーに変化があったとき(即時)・人感センサーに変化があったとき(人感検知は、約20秒保持します)・タイマーで、30秒ごとに送信・センサー:・ドアセンサー(マグネットセンサー) ×1:磁石による開閉の検知。センサーケーブル長、約30cm・光センサー ×1:フォトトランジスタによる設置環境の明るさを計測ソフトウェアで検知レベルの設定変更可(~約100ルクス)・人感センサー(別売オプション) ×1:人体から放射する赤外線の変化を検知1回の検知で約20秒(固定)検知状態を保持します。※20秒以上静止すると検知できなくなります。中継機モード時の仕様※子機の機能はありません:・電源電圧:DC5.0V(マイクロUSB端子付モバイルバッテリーなど)※中継機モードは電池では動作しません。※中継機モードの場合は子機の機能は停止します。(中継機自体のセンサー情報は送信されません)・動作時電流:平均約20mA・中継数:子機 最大6台※1チャンネル当たり使える中継機数:1台のみ・子機 / 中継機モードの共通仕様:・無線部:・無線規格:IEEE802.15.4準拠 / 周波数帯:2.4GHz・送信出力:9.14dBm / 受信感度:-96dBm / チャンネル数:8・通信距離:見通し約50m※通信距離は障害物によって変化します。・外形寸法:45(W)×90(D)×12(H)mm (突起部を含まず)商品構成:・親機・専用ACアダプター・専用ACアダプター用ケーブル・子機(中継機)・マグネットセンサー・センサー用マグネット・マジックテープ ×2枚・スタートアップマニュアル・ボタン電池(CR2032) ×1個別売オプション:・子機/中継機を増設する場合は、トイレ使用状況表示器用子機/中継機/型番:KP-IOTLT-Sを別途ご購入ください。・人を検知の対象にする場合は、人体から放射する赤外線の変化を検知するトイレ使用状況表示器用人感センサー標準タイプ/型番:KP-IOTLT-SSHを別途ご購入ください。
品名トイレ使用状況表示器【完成品】(親機・子機セット)
セットリング omron(オムロン)セットリングomron(オムロン)
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
セットリングは、1台のタイマで一定時間の設定をする場合や、設定範囲を制限する場合に使用すると時間の設定が容易に行えます。また作業者の個人差による設定誤差も解消できます。
CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップサンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
AC100-240V ツインタイマー(8ピン) エスコAC100-240V ツインタイマー(8ピン)エスコ
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷
仕様●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能エスコ品番EA940LG-21電源電圧AC100~240V DC100~125V動作方式限時動作型番H3CR-F8出力方式リレー2cメーカーオムロン(omron)設定時間0.05s~30hピンタイプ8ピン
タイマ用パネルカバー omron(オムロン)タイマ用パネルカバーomron(オムロン)
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
関連キーワード
h3a h3c h3特集