24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプH3d 定格電圧(V)12 適合フォグランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13057・ダイハツ:90981-13057-000 定格電力(W)35 口金PK22d/6 ガラス球形式T12 色温度(K)3000
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷


タイプH3改(二脚) 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ組込型フォグランプ クリア 定格電力(W)35 口金PK22改 ガラス球形式T12
1個
839 税込923
6日以内出荷


キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。
タイプH3 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ 定格電力(W)55(明るさ115クラス) 口金その他 色温度(K)2400
1セット(2個)
3,298 税込3,628
当日出荷

KOITO(小糸製作所)ハロゲンバルブ H3改 12V
タイプH3改 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ組込型フォグランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金PK22改 ガラス球形式T12
1個
799 税込879
当日出荷

H3ハロゲンがモノタロウブランドで高次元のコストパフォーマンスを実現!
用途交換用の自動車用ハロゲンバルブとして タイプH3 定格電圧(V)12 定格電力(W)55 適合フォグランプ・ヘッドランプ クリア 口金PK22s ガラス球形式T10 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷

タイプH3C 定格電圧(V)12 適合プロジェクターランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金P22d/5 ガラス球形式T12
1個
799 税込879
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白さ感・明るさ感へのこだわりが生んだ、新世代の高効率ハロゲンバルブ。定格・消費電力はそのままに、パワフルで鮮烈な白色光を放ちます。リレーハーネス交換不要、樹脂製ヘッドランプでもOKです。車検適合品。
タイプH3c 定格電圧(V)12 ホワイト 定格電力(W)55(明るさ100クラス) 口金P22d/5 ガラス球形式T12 色温度(K)4000
1箱(2個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷

タイプH3C 定格電圧(V)12 仕様四輪車用 適合フォグランプ・ヘッドランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13027・日産:26293-C9901・マツダ:9S9HB12198・三菱:MS820969・日野:04310-1718・いすゞ:5-86104207・スズキ:09471-12198・ホンダ:33165-SM4-003 クリア 定格電力(W)55 口金PK22d/5 ガラス球形式T12 色温度(K)3000
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

ウェッジバルブNEOにLB-02新登場!LEDを10個搭載!驚異の明るさ!フォグランプ等に最適です!
タイプH3 本体寸法(mm)高さ36mm(プレートより上)×Φ12mm 消費電流(mA)DC12V時/約130mA(約1.6W)、DC24V時/約75mA(約1.8W)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




タイプH3a 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ クリア 定格電力(W)35 口金PK22s/6 ガラス球形式T12
1個
839 税込923
当日出荷

フォグランプ等に広く使用されています。太管、長寿命タイプです。
セット内容左右、各1個入 消費電力(W)70
1セット(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプH1 定格電圧(V)12 適合ヘッドランプ・フォグランプ 主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000 クリア 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8.5 色温度(K)3000
1個
799 税込879
当日出荷

用途ヘッドランプ 主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00 クリア タイプH4U 種類ハロゲン 定格電力(W)60/55 定格電圧(V)12 口金P43t-38改 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
1個
799 税込879
当日出荷


クリア 定格電力(W)70 色温度(K)3000 純正品番トヨタ:90981-17015日産:B6719-H1401マツダ:9970417000三菱:MH056054日野:04310-1712日産ディーゼル:26099-92928
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

用途ヘッドランプ タイプH4 適合ヘッドランプ 定格電力(W)75/70 定格電圧(V)24 口金P43t-38 ガラス球形式T14.2 色温度(K)3000 純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

タイプH3 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金PK22s ガラス球形式T11.5
1個
619 税込681
当日出荷

矢印描画が構内の作業の接触事故防止に貢献します。 12V~48V共通品なのであらゆる車両への取付けが可能です。 軽量・コンパクト設計。ブラケット付(ボルト・ナット同梱)で、取付けが簡単です。
質量(g)360(ブラケット含む) 消費電力(W)11(48V時) 定格電圧(V)DC12~48 光源3個 使用環境温度(℃)-30~+80 防塵防水性能IP67 耐振動性能7G
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)