カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
  • トラック用品・パーツ(9)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)

「h4 24v hid」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応 モノタロウ

    HIDコンバージョンキット 24Vタイプ 車検対応

    モノタロウ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678特価
    1セット
    当日出荷
    純正ハロゲンH4バルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキットになります。 視認性は6000K(純白色)なのでHID独特の抜けるような白さを発光致します。 スライド式の切替タイプでHi/Lowの動きはスムーズ。
    用途DC24V車専用仕様車検対応品タイプH4(Hi/Low切替)消費電力(W)35定格電圧(V)DC24キット内容Hi/Low切替バーナー×2個、バラスト×2台、専用コントロールユニット×2台、取付用ビス・タイラップ類×1式色温度(K)6000
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット(2個)
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    タイプH4定格電圧(V)12/24口金その他
  • ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V KOITO(小糸製作所)

    ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V

    KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(2個)
    当日出荷
    蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。
    タイプH4ホワイト定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
  • ハロゲンバルブ H4 24V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4 24V

    モノタロウ(98件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷
    光量・光軸も問題なく、コストパフォーマンスに優れる商品です。
    用途トラックのヘッドライト交換にタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3100販売区分業務用
  • 純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応 モノタロウ

    純正交換用HIDバルブ 12V/24V共用 D2 エコカー対応 Eマーク取得 車検対応

    モノタロウ(70件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ECE規格適合品で、純正品と同等の高品質純正交換用H.I.D.バーナーです。 高色温度を実現し、しかも純正HIDバルブと同等の光束値を確保しています。 また車検にも対応した製品です。 12V/24V車兼用タイプなので大変便利です。
    用途HID装着車専用の交換用バルブ。12V車/24V車兼用。純正カラー定格電圧(V)12・24兼用口金P32d-3全光束(Lm)約3300色温度(K)4500仕様車検対応定格電力(W)35販売区分業務用
  • HIDコンバージョンキット(シングル) DELTA(デルタ)

    HIDコンバージョンキット(シングル)

    DELTA(デルタ)(15件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1セット
    4日以内出荷
    ハロゲンバルブ装着車用をHIDへ後付け交換するためのコンバージョンキット。
    定格電圧(V)DC12消費電力(W)35色温度(K)6000キット内容バーナー×2個バラスト×2台専用コントロールユニット×1台取付用ビス・タイラップ類×1式
  • HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応  車検対応 モノタロウ

    HIDバルブ 12V/24V共用 D2R/D2S エコカー対応 車検対応

    モノタロウ(63件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(2本)
    当日出荷
    電極はプランゼー社製(オーストリア)・セラミックは日本製・ガラス管はUVコーティング処理が施されたフィリップス社製(オランダ)・シリコンは耐熱温度に優れたGE東芝シリコン社製(日本)・ベースフランジは成型密度が高く、耐熱260°を誇るCP Chem社(アメリカ)のRYTONを採用。 溶接跡がなくなり、溶接部分が離れる恐れもありません。バラストコネクタとの接触抵抗を減らし、熱の発生を減少させます。高い完成度と美しさにもこだわりました。
    用途HID装着車専用のヘッドライト交換用バルブ。12V車/24V車兼用。仕様車検対応適合12V車・24V車両用タイプD2C(D2R/D2S共通)定格電力(W)35口金P32d-3定格電圧(V)12・24兼用販売区分業務用
  • LEDヘッドライト H4 HILOW モノタロウ

    LEDヘッドライト H4 HILOW

    モノタロウ(53件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(2個)
    当日出荷
    高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
    用途H4ヘッドライトコンバージョンキットタイプH4(Hi/Low切替)定格電圧(V)DC12口金その他全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)幅W×全長(mm)35.5×97色温度(K)6000LED36W販売区分業務用
  • ハロゲンランプ H4 24V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4 24V

    STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプタイプH4適合ヘッドランプ定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
  • RG 24V-HID H4DD VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H4DD VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプH4切替口金P43t-38
  • DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式 エスコ

    DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式

    エスコ
    105,900税込116,490
    1台
    翌日出荷
    。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
    仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト
  • RG 24V-HID H3 VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H3 VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    タイプH3口金PK22s
  • RG 24V-HID H7 VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H7 VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
    タイプH7口金PX26d
  • RG 24V-HID H11 VR4 6300K RG(レーシングギア)

    RG 24V-HID H11 VR4 6300K

    RG(レーシングギア)
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷
    タイプH8/H11口金PGJ19-2
  • H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用 竹村商会

    H4 ヘッドライト LED 12v/24v兼用

    竹村商会(8件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【竹村商会初のヘッドライト!】。竹村商会初のH4 LEDバルブは、。トラックのヘッドライトはもちろん、12Vから24Vまでの幅広い電圧に対応し、。様々な車両でご使用いただけます。2つ目。【満足のいく明るさ!】。初めてのH4ですが満足のいく明るさで生産しています。もちろん、Hi/Loの切り替えも明確に分かるため、暗い夜道の運転も安心です。3つ目。【純正ハロゲンと発光点が同等!】。竹村商会のH4ヘッドライトは、純正ハロゲン同等の発光点を実現しています。差し込みも一体型なので、ポン付けOKで簡単に取り付け可能です。
    用途ヘッドライト寸法(mm)Φ85.6×45.9ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)40(1個)口金H4入数(個)2個明るさ(Lm)4000(1個)
  • ハロゲンバルブ H4u 12V モノタロウ

    ハロゲンバルブ H4u 12V

    モノタロウ(388件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷
    タイプH4u定格電圧(V)12定格電力(W)60/55適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)クリア口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
  • X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K MAD MAX(マッドマックス)

    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    X3 LED H4 ヘッドライト Hi/Lo切替 防水 12V/24V 6500K 1個入り ファンレスのコンパクト設計で狭い場所にも取り付け可能! 特殊フィルム採用でケルビン数を自由自在に変更可能。 HID、ハロゲンに比べ低発熱。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。 PHILIPS社製 ZESチップを使用。
    定格電圧(V)12~14ガラス球形式H4
  • GT240 LED H4 JUST ペア LeFH-e

    GT240 LED H4 JUST ペア

    LeFH-e
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    H4タイプのLEDヘッドランプ。手軽にLEDへ交換。コンパクトな本体。12V/24V兼用。 6000ケルビン、3000ルーメン(左右合計値)。
    タイプH4定格電圧(V)12/24
  • LEDヘッドランプ コンフォート2 H4 Bullcon

    LEDヘッドランプ コンフォート2 H4

    Bullcon
    17,980税込19,778
    1セット(2個)
    6日以内出荷
    ドライバーユニット内蔵型のオールインワンボディを採用! 放熱効率を向上させたツイスト型、新冷却フィンデザインでさらに長寿命。 LED HEAD LAMP COMFORTⅡは標準的なハロゲンランプ(約3000時間)の約16倍、 (約50000時間)のスーパーロングライプを実現! 高次元の発光効率で、低消費電力(30W※)ながらHIDと遜色ない明るさを実現!(※H4タイプ)
    仕様車検対応材質本体:アルミ合金製筐体(放熱フィン含む)、ベース部:PA66GF30、パッキン部:シリコンゴム消費電力(W)30電源電圧12V/24V色温度(K)6000寿命約50000時間保証期間3年保証光束(Lm)3200LED使用数(個)ETI製 超高輝度LED×24[Hi×12、Lo×12](車両1台分合計値)動作温度範囲(℃)-40~+90
  • LEDバルブ H4 10-60V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    LEDバルブ H4 10-60V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    ヘッドライトに多用されるH4タイプのハイパワー高輝度LEDバルブ!DC10~60Vまで幅広く対応!。クーリングファン内臓で熱にも強い!!。2個入1セット
    用途外装/電装
  • ハロゲンバルブ H4 24V JET INOUE(ジェットイノウエ)

    ハロゲンバルブ H4 24V

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(16件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    24V専用耐震設計です。日常使用するロービームを明るくしました。 H-4U対応
    タイプH4定格電圧(V)24セット内容左右、各1個入
  • LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト F2 H4 12/24V兼用 24W 3800LM 6000K

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    当日出荷
    冷却ファン内蔵、本体はアルミ合金で熱がこもりにくく発熱が抑えられます。 純正を外して付け替えるだけの簡単取り付け。 フィリップス社製チップ採用。 9V-36Vまでの幅広い車種の車両に対応。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    バルブ型式F2/H4適合ケルビン数:6000K材質アルミ合金タイプH4電圧(V)12/24兼用消費電力(W)24全光束(Lm)3800(片側)保護等級IP65電球の種類LED
  • ハロゲンランプ H4u 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ハロゲンランプ H4u 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
  • 24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト) MAD MAX(マッドマックス)

    24V H4 ハロゲンバルブ(スーパーホワイト)

    MAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(2個)
    当日出荷
    発光色はホワイトです。通常のホワイトより、バルブカラーをブルーにした事により、更にホワイトカラーに! リレー・ハーネス交換不要! 樹脂レンズ取付OK!(ダブルレンズは取付不可) 75/70Wクラスの明るさ!
    ブルータイプH4口金P43T
  • LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。
    用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDに電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
  • LEDヘッドライト DELTA(デルタ)

    LEDヘッドライト

    DELTA(デルタ)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    ・3色の色温度(3000K/6500K/8000K)にカラーチェンジが可能なLEDヘッドライトです。・HIDを超える明るさ!。・最新型ファンレス仕様を採用。ファン付きバルブが原因によるノイズや振動等が気になる方におすすめです。・LEDの角度調節が可能。8段階調節機能つき。
    用途ハロゲンヘッドライト・フォグランプをLEDにバルブ形式H7電圧(V)DC12/24消費電力(W)50色温度(K)6500 ※3000・8000はカラーフィルムにて対応明るさ(Lm)6000
  • 高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K PIAA

    高輝度コントローラーレス ヘッド&フォグLED バルブ6000K

    PIAA(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1箱
    当日出荷から9日以内出荷
    高輝度LEDシリーズがさらに明るくなって登場!。★H4 タイプは口金後方のショート化を実現&12V/24V 対応!。・新車検基準/ノイズ対応品。・高い防水(JIS S2)/防塵性能。・WideBeam…ワイドでムラのないフィラメント形状に近いLEDチップ搭載。
    用途ヘッド&フォグランプ用色温度(K)6000保証期間3(事業用車は1)入数2個(1台分)
  • ヘッドランプ用LEDバルブ レイブリック(スタンレー)

    ヘッドランプ用LEDバルブ

    レイブリック(スタンレー)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット
    10日以内出荷
    待望のヘッドランプ用LEDバルブ登場!。OEMランプメーカー「スタンレー」から新発売!。後方スペースはハロゲンとほぼ変わらないため「スーパーカブ」等後方スペースが狭い車種にも幅広く対応!。安心の3年保証!。LEDに交換した場合、球切れ交換の手間&費用が激減。LEDへの交換費用が約2年で回収!※1日当り3h×30日/月使用した場合
    色温度(K)6000
  • 10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット carrozzeria

    10.1V型HD/Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット

    carrozzeria
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    新たなエンタメ性と新インターフェースで、。ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現する。ディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部。最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)。定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)。負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)。プリアウト最大出力:4.0 V。イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)。<スタンダードモード>。ハイパスフィルター ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相:NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。<ネットワークモード>。ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。ローパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(MID):NORMAL / REVERSE。ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。(HDMI部)入力部:1系統(Type A)。(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed。最大供給電流:1.5 A。USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、。ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。<オーディオ>。MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3。WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1。AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)。FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0。サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]。WAVEシグナルフォーマット: Linear PCM。サンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz。<フォト>。JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpe。ピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)。PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)。BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)。<ビデオ>。AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AAC。FM チューナー部。受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz。AM チューナー部。受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz。Bluetooth部。Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified。出力:最大+4 dBm(Power class 2)。BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm。周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz。プロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
    仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)使用温度範囲(℃)- 10~+ 60外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)方式TFT アクティブマトリクス方式使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)最大消費電流(A)10アスペクト比16:9