18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
付属品ブルポイント(六角シャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース 質量(kg)4.6(サイドハンドルを含む) モーターブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)389×211×95(コード部を除く) 使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100 その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ) 振動3軸合成値(m/s2)9.7
1台
59,980 税込65,978
当日出荷


1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用 先端幅(mm)-
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途破砕・ハツリ用 先端幅(mm)-
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途ランマ・ビシャン取付用 先端幅(mm)-
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)カッタ(六角シャンク)
ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途アスファルト破砕用
1本ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途溝堀り・角出し用
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)ランマ
シャンクは別売となります。
用途土砂・敷石などの突き固め用 仕様- 全長(mm)- 六角対辺(mm)- 先端幅(mm)-
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマ・ハンマドリル用 ツバ有:鞍型リテーナ方式のハンマを使用する際に抜けを軽減させます。
用途穴掘用
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

作業効率向上、軽くて狙いやすい:クラス最軽量、ハイパワーで思い通りの作業:クラストップのハツリ性能 操作性向上、保持しやすい:樹脂製シリンダケースカバー装着、疲れにくい:防振ハンドル搭載 打撃数が調整できる:プッシュボタン式定速度・変速制御、しっかり狙える:ソフトスタート ACブラシレスモーター搭載でメンテナンスフリー:製品寿命の大幅向上/カーボンブラシ交換不要
消費電力(W)1050 コード長さ(m)2心・2.5 全負荷打撃数(min-1)1500~2870 付属品ブルポイント(SDS maxシャンク、全長280mm)・サイドハンドル・プラスチックケース 質量(kg)5.0(サイドハンドルを含む) モーターブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)10 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)427×211×95(コード部を除く) 使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100 その他の機能連続空打ち防止装置(H41SEのみ)、ワンプッシュ式ビット装着(H41MEのみ)、先端工具取付角度調整機構(H41MEのみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.7
1台
62,980 税込69,278
翌々日出荷

コンクリート、アスファルトなどのハツリに使用。コンクリート、アスファルトなどのハツリに。※作業時は安全保護具を装着してください。
仕様●ジャンクスタイル:六角●サイズ(mm):H17×L280●適合機種:マキタ/HM0810・HM0830・HR3530・HR4030C、HiKOKI/H41SE・H41SA3・PR-38E・DH40SE等 アズワン品番65-5532-02
1個
45,980 税込50,578
8日以内出荷

TDK の B42442T SIMID シリーズ SMD インダクタは、フェライトドラムコア、レーザー溶接巻線、難燃性成形を特長としています。インダクタンス値は 150 μ H です。 主に電源電圧、カップリング、デカップリング、DC-DC コンバータ、スイッチモード電源、車載電子機器、通信、家庭用電化製品、産業用電子機器などのフィルタリングで使用されます温度範囲:
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:150 μH●最大直流電流:410mA●パッケージ/ケース:2220 (5650M)●長さ:5.6mm●奥行き:5mm●高さ:5mm●寸法:5.6 x 5 x 5mm●シールド:なし●許容差:±10%●最大直流抵抗:1.5Ω●シリーズ:SIMID●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:4.6MHz●インダクタ構造:巻線型 アズワン品番65-6959-32
1セット(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:410mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7117-91
1セット(5個)
899 税込989
7日以内出荷

高い機械的堅牢性 高定格電流、低 DC 抵抗 温度範囲: 最大+150℃ 鉛フリーリフローはんだ付けに最適 用途 DC/DCコンバータ 車載電子部品 供給電圧のフィルタリング カップリング、デカップリング
仕様●入数:1リール(1000個入り)●インダクタンス:470 μH●最大直流電流:410mA●パッケージ/ケース:6045●長さ:6.3mm●奥行き:6mm●高さ:4.5mm●寸法:6.3 x 6 x 4.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:1.3Ω●シリーズ:CLF6045NI-D●コア材料:フェライト●最大自己共振周波数:100kHz●インダクタ構造:シールド付き アズワン品番65-7130-11
1セット(1000個)
91,980 税込101,178
欠品中

関連キーワード