カテゴリ

  • バイク部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「h4558tc050」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDフォグランプキット SIRIUS

    LEDフォグランプキット

    SIRIUS(1件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    4日以内出荷
    消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
    付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)消費電力(W)8×2対応12V/24Vバッテリー対応キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2サイズ(Φmm)70
  • 12V汎用リレー NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    12V汎用リレー

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品](52件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    純正相当番号25230-79915,25230-79917,39794-S04-003,39794-S04-014,82501FC000,82501FC100,90080-87010,90080-87011,90080-87019,90080-87021,90084-98031,90987-02012,90987-02023,MR122409,25230-79944,25230-79945,90049-87014,90049-87014,B115-67-730,AJ51-18-821,B110-67-730
    定格電圧(V)12
電装カテゴリ