カテゴリ

  • オフィス家具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 自動車純正部品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h4bs」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PonLED H4BS M&HPonLED H4BSM&H
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
セールスお断り標識タテマグネット青小 SOM-H4BS グリーンクロスセールスお断り標識タテマグネット青小 SOM-H4BSグリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8サックス取付方式マグネット縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
セールスお断り標識タテステッカー青小 SOS-H4BS グリーンクロスセールスお断り標識タテステッカー青小 SOS-H4BSグリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1サックス取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12V M&H2輪車用高効率ハイパーハロゲン H4BS 12VM&H(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、 ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12
ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用) 未来工業ニューカラーインサート (断熱材用)防露型(断熱材厚20・25mm用)未来工業
5,798税込6,378
1セット(20個)
翌々日出荷
結露防止効果があります。 釘打ち不要!断熱材にネジ込むだけでOKです。(釘止めもできます。※釘は付属していません。) 台座が広く、安定性があります。 5色(赤・白・黄・青・緑)あります。 木毛板にも取り付けられます。 スラブ用断熱型枠にも使用できます。
仕様断熱材用・プラスチック製断熱材埋込深さ/19mm寸法l(mm)19
スクリュー タッピング (BS4H) MAZDA(マツダ)スクリュー タッピング (BS4H)MAZDA(マツダ)
82税込90
1個
翌々日出荷
カバー ホール (BS4H) MAZDA(マツダ)カバー ホール (BS4H)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ドア解錠システムBS-K4H258S用ブラケット BS-K4H258-LZ bitstrongドア解錠システムBS-K4H258S用ブラケット BS-K4H258-LZbitstrong
8,998税込9,898
1個
9日以内出荷
BS-K4H258S専用ブラケット
用途入退室管理、セキュリティ適合木製ドア、金属製ドア材質シェル:硬質アルマイト処理質量(kg)0.77寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)Lブラケット:238×30×47、Zブラケット:185×44×100
モール(L) サイド ステップ (BS4H) MAZDA(マツダ)モール(L) サイド ステップ (BS4H)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
モール(R) サイド ステップ (BS4H) MAZDA(マツダ)モール(R) サイド ステップ (BS4H)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
パネル 4 BS7-F172H-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)パネル 4 BS7-F172H-00-P4YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
グラフイツク 4 BS7-F174H-00 YAMAHA(ヤマハ)グラフイツク 4 BS7-F174H-00YAMAHA(ヤマハ)
659税込725
1個
3日以内出荷
パネル 4 BS7-F172H-00-GE YAMAHA(ヤマハ)パネル 4 BS7-F172H-00-GEYAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
パネル 4 BS7-F172H-00-P5 YAMAHA(ヤマハ)パネル 4 BS7-F172H-00-P5YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
パネル 4 BS7-F172H-00-P2 YAMAHA(ヤマハ)パネル 4 BS7-F172H-00-P2YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
パネル 4 BS7-F172H-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)パネル 4 BS7-F172H-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
パネル 4 BS7-F172H-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)パネル 4 BS7-F172H-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
パネル 4 BS7-F172H-00-P3 YAMAHA(ヤマハ)パネル 4 BS7-F172H-00-P3YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
パネル 4 BS7-F172H-00-P7 YAMAHA(ヤマハ)パネル 4 BS7-F172H-00-P7YAMAHA(ヤマハ)
5,598税込6,158
1個
3日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,100税込1,210特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(69件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
3,190税込3,509
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
顔認証端末と連携 電磁ロック ドア解錠システム BS-K4H258S bitstrong顔認証端末と連携 電磁ロック ドア解錠システム BS-K4H258Sbitstrong
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
280kgの推力に対して耐久性のある電磁ロック 電源電圧DC12VまたはDC24V(デフォルトDC12V) 木製ドア、ガラス製ドア、金属製ドア、防火ドアで使用可能 LEDインジケーターでドアロックの状態を表示 耐摩耗性素材を使用
用途入退室管理、セキュリティ仕様(推力耐性)最大280kg、(ロック解錠方法)電流遮断寸法(mm)(ロック部分)238×45×25、(アーマチュアプレート)182×38×12.5質量(kg)2.1周囲温度(℃)20電源供給12VDC/340mAx2動作温度(℃)-10~55動作湿度(%)0~9ドアシングルリーフ、ダブルリーフ、木製ドア、ガラスドア、金属ドア、耐火ドアインジケータ緑(動作ステータ)
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
NHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)NHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1パック(500個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
定格電圧(V)250 AC・DC定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)仕様クリンチなし、RoHS対応品材質黄銅・66ナイロンナチュラル規格Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086耐電圧AC 1500V・1分間表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)初期:15以下、環境試験後:20以下
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
6,550税込7,205
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
11,563税込12,719
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
8,875税込9,763
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
11,563税込12,719特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁CKD
15,538税込17,092
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5
パネル デコレーション (BS) MAZDA(マツダ)パネル デコレーション (BS)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
CD PANEL KIT (BS) MAZDA(マツダ)CD PANEL KIT (BS)MAZDA(マツダ)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
パネル エスカッション (BS) MAZDA(マツダ)パネル エスカッション (BS)MAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
ユニット SAS (BS) MAZDA(マツダ)ユニット SAS (BS)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷