カテゴリ
- 自動車補修部品(13)
- 自動車純正部品(4)
- トラック用品・パーツ(2)
- 安全用品(1)
絞り込み
「h4h 702k」の検索結果

ハロゲンランプ H4u 12V
STANLEY(スタンレー電気)(94件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷用途ヘッドランプ主な適合純正品番日産:B6719-U4202・日野:04310-1700・・スズキ:99000-74306-531・ヤマハ:2F9-84314-00-00色クリアタイプH4U種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ(ユニバーサルタイプ)
ハロゲンバルブ H4u 12V
(390件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3100使用箇所ヘッドランプ販売区分業務用
セレストホワイト 3200K HB
PIAA¥3,898税込¥4,2881個(2個)3日以内出荷明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版仕様車検対応タイプHB消費電力(W)55定格電圧(V)12明るさ(W)85相当口金その他色温度(K)3200使用箇所ハイビーム、ロービーム、フォグライト
ハロゲンバルブ H4u 12V 高効率
(104件のレビュー)¥749税込¥8241セット(2本)当日出荷純正と同じ消費電力で明るさアップ!。H4u ・H4どちらにも適合致します。リレーハーネス不要で接続が簡単です。用途自動車用ハロゲンランプの交換用としてタイプH4u定格電力(W)60/55(130/120)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)4000±200使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/550販売区分業務用
ハロゲンバルブ H4 12V
KOITO(小糸製作所)(36件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷色クリアタイプH4定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16
SPORTS series White 100 H4
レイブリック(スタンレー)(15件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(2個)当日出荷特殊成膜処理による更なる白色光を実現。純正バルブと交換するだけで、夜間走行時の視認性向上。色ホワイトタイプH4種類ハロゲン消費電力(W)60/55定格電圧(V)12明るさ(W)135/120クラス口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)4400
ハイパワーハロゲンバルブ H4u 12V
KOITO(小糸製作所)(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コイトハイパワーハロゲンバルブは、従来の標準バルブと同じ定格で、1ランク上の明るさを実現した高効率ハロゲンバルブです。色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16色温度(K)3300相当使用箇所ヘッドランプ(車検適合)
ハロゲンランプ H4 24V
STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷用途ヘッドランプ適合ヘッドランプタイプH4定格電力(W)75/70定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000純正品番トヨタ:90981-17020日産:B6719-H4401マツダ:9970427570三菱:MH056061日野:04310-1476Aいすゞ:5-86122933日産ディーゼル:26099-Z9316
ハロゲンランプ H4 12V Eマーク付
STANLEY(スタンレー電気)(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷色クリアタイプH4種類ハロゲン定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T14.2色温度(K)3000使用箇所ヘッドランプ
ハロゲンバルブ HB1 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷適合北米車ヘッドランプ色クリアタイプHB1定格電力(W)65/45定格電圧(V)12口金P34t(コネクター付)ガラス球形式T15
ハイパワーハロゲン Vホワイト H4 12V
KOITO(小糸製作所)(77件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(2個)当日出荷高色温度の3700kのパワフルな白色光を照射。価値ある白さを実現した高効率バルブです。車検適合品。色ホワイトタイプH4定格電力(W)60/55(明るさ100/90クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3700
ホワイトビームVer.Ⅱ H4 24V
KOITO(小糸製作所)(16件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(2個)当日出荷蒼白の光ではなく、あくまでも「白色光」へのこだわりが、視認性を向上させ安全走行をサポートします。 照射光のみならず、ヘッドランプ外観もHID風でファッション性にも優れています。色ホワイトタイプH4定格電力(W)75/70(明るさ110/100クラス)定格電圧(V)24口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)3770
スーパーJビーム(ディープイエロー) H4
IPF(18件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷キセノンガス封入の高効率バルブ。悪天候時、視認性の高いディープイエロー光。樹脂製ヘッドランプにも装着可。車検対応。色ディープイエロータイプH4定格電力(W)60/55(明るさ135/125クラス)定格電圧(V)12口金P43t-38ガラス球形式T16色温度(K)2400使用箇所ヘッドランプ明るさ(Lm)1000/1650
ハロゲンバルブ H4u 12V
KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合ヘッドランプ(ユニバーサル)用色クリアタイプH4u定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金P43t-38改ガラス球形式T16









![LEDヘッドライト H4HL SMART[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45839929-190718-02.jpg)