カテゴリ

  • 制御機器(263)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(196)
  • メカニカル部品(90)
  • 農業機械(49)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 測定用品(28)
  • 自動車補修部品(17)
  • 切削工具(17)
  • 防犯用品(16)
  • オフィス家具(13)
  • 安全標識(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 作業工具(12)
  • バイク部品(11)
  • 空調・電設資材(11)
  • 作業服(11)
  • 電動工具(10)
  • 機構部品(8)
  • 照明(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 家電(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 電気材料(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 溶接用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 清掃用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)

「h5-1m」の検索結果

913件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー 東進電機工業ハイブリッド4CHハードディスクレコーダー東進電機工業
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
IPカメラにも対応したハイブリッドタイプP2Pネットワーク接続で簡単遠隔監視設定標準2TBのHDD搭載高度な動体検知機能搭載マウスを使用して簡単操作最大16TBのHDDに対応
仕様プリレコード:1~60秒、ポストレコード:5~600秒、同時再生:最大4チャンネル付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス質量(g)約1200消費電力(W)最大24以下電源DC12V 2A表示言語:日本語/英語対応時刻補正:タイムサーバー対応本体寸法260.0(W)×46.6(H)×226.2(D)mm機能画面モード:1画面/3分割/4分割/変則6分割/9分割インターフェースシリアル:RS485、ネットワーク:RJ45×1 10M/100M解像度8MP Lite/5MP Lite/4MP Lite/1080P/720P/D1再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲使用:-10~50(℃)/20~90%RH(結露ないこと)ファイルバックアップファイルフォーマット:MP4,メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)モード連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画質9段階(IPCのみ)デジタルズームエリア選択(mouse dragging)ネットワークタイププロトコル:TCP/IP, P2P, UPnP, DHCP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, NTP、専用アプリ:guard tool/guard station、ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1、同時アクセス:最大120人関連資料(0.55MB)シーケンス制御オート:1~3600秒映像圧縮方式H.265/H.264音声入力1ch RCA.Jフレームレート8MP Lite@8/5MP Lite@12/4MP Lite@12/1080P@15/720P@30、(IPC) 8CH:1×4K@30/2×4MP@30/4×1080P@30,4CH:1×4MP@30/2×1080P@30アラーム入力 1ch,出力 4ch音声出力1ch RCA.J映像出力HDMI:最大3840×2160,VGA:最大1920×1080,BNC.J:最大1920×1080映像入力BNC×4ch IPC×2ch Max 6chハードディスクSATA 2TB×1(最大16TB)
クイックヒッチ NAKATAKIクイックヒッチNAKATAKI
159,800税込175,780
1個
4日以内出荷
重機アタッチメントを迅速(クイック)に交換できる作業効率化のための強い味方!取付方法は2ステップのみ1アーム操作でフックをはめ込んで、2ラチェットレンチでしっかり固定して完了!たったこれだけで40分程度かかるアタッチメントの交換が1分で終了します。
用途バックホー用アタッチメント付属品バケットピン2本、ラチェットレンチ関連資料採寸方法資料(0.04MB)
【レンタル】クリモマスター風速計 カノマックス(KANOMAX)【レンタル】クリモマスター風速計カノマックス(KANOMAX)
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
熱式風速計トップクラスの測定精度2%従来の熱式風速計では実現困難と言われている2%の高い測定精度は、日本カノマックスが所有する高性能な風洞設備から生み出されています。マイナス温度域の測定にも対応従来モデルに比べ、低温度域の測定範囲が大幅に拡張されました。-20~70℃までの測定に対応し、幅広い目的にご利用いただけます。USB通信機能と測定データの記憶容量をアップ本体には最大20,000データを記憶できます。Windows対応の計測ソフトウェアを用い、USB通信で測定データを簡単に転送することができます。PCからの直接制御も可能で、測定データはCSV形式で保存できます。風量演算機能、データログ機能など測定に必要な機能を搭載測定条件に合わせ、予め登録いただいた25種類のダクトサイズを選択し風量演算が可能です。測定データは記憶されますので、後からの閲覧や複数個所の同時印刷も可能です(印刷は別売のプリンターが必要です)。美しい配色デザインと機能性従来の計測器にあった機械的なイメージを払拭する新配色デザイン。目視性に優れた青色のバックライト液晶を採用しました。また、裏面はラバーコーティングを施し、脱落防止のためグリップ感を強化しました。
仕様温度補償精度(風速):5~60℃の範囲において、±指示値の5% or 0.015m/sの大きい方セット内容本体、プローブ、プローブ延長ケーブル、フレキシブル延長棒、ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、収納ケース、ソフト、USBケーブル、取扱説明書(本体用)、取扱説明書(風速計計測ソフトウェア用)測定範囲【風速】 0.01~30.0m/s、【風温】 -20.0~70.0℃、【湿度】 2.0~98.0%RH質量(g)260(電池を含まない)電源(V)単3形マンガン電池×6本(アルカリ電池、充電池[Ni-Cd、Ni-MH]いずれも使用可)、ACアダプタ:AC100~240(50・60Hz)測定精度【風速】 ±指示値の2% or 0.015m/sの大きい方、【風温】 ±0.5℃、【湿度】 2~80%RH:±2.0%RH・ 80~98%RH:±3.0%RH表示分解能【風速】 0~9.99m/s:0.01m/s・10~30m/s:0.1m/s、【風温】 0.1℃、【湿度】 0.1%RH測定対象清浄な空気流測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)、測定単位変更(風速:m/s・FPM、風量:m3/h・m3/min・ft3/h・ft3/min、風音:℃・゜F、湿度:%RH)、最大・最小・平均値測定(測定間隔:1~9999秒、測定回数:1~9999回、最大メモリー:20,000データ)、ダクトサイズ記憶(25種類、角・丸型状選択、サイズ:1辺または直径1~999mmおよび0.1~999.9inch)電池寿命約10時間(風速5m/s、風温20℃、アルカリ乾電池使用時において)保存温度範囲(℃)-10~50 結露なきこと動作温度(℃)5~40 結露なきこと、-20~70 結露なきこと出力機能【デジタル】応答性【風速】 約1秒、【風温】 約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)、【湿度】 約15秒サービス分類レンタル
YAZAWA(ヤザワコーポレーション) YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
かんたん取り付け、バッテリー内蔵型 ・工事不要、コンセントも不要、 Wi-Fiがあれば場所を選ばない『貼る防犯カメラ』 ・ソーラーパネルで給電できるため、バッテリーを充電する手間を軽減 ・スマホで遠隔操作 ”動き”を検知したらお知らせ【ビデオ】・暗視:IR LED×6個 850nm(距離約5-10m)/ LEDスポットライト×1個・圧縮方式:H.264 / MJPEG / JPEG・ストリーム:メインストリーム:3.0MP/15fps・IR設定:IR暗視有効:IR(ICR)自動検出 / IR暗視無効:IR消灯(ICR昼モードに固定)・ビットレート:CBR/VBR(ビットレート範囲:128~4096kbps)・イメージ設定:明るさ、コントラスト、垂直、水平、OSD表示【音声】・入力:38dBマイク搭載・出力:8Ω1W スピーカー搭載・ビット幅:8KHz/16bit・圧縮:G711A【ネットワーク】・プロトコル:TCP-IP / HTTP / TCP / UDP / DHCP / DNS / NTP / P2P / IPv4等・Wi-Fi:IEEE802.11b/g/n・Wi-Fi周波数:2.4/5.0GHz・Wi-Fi暗号化方式:64/128-bit WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3・接続方法:APモード / 二次元コード【アラーム検知】・動体検知:人感センサー(検知範囲:最長約6m) / AIスマート検知
付属品カメラ本体×1台、専用ソーラーパネル×1台、ブラケット×2個、金属パネル×2枚、接着シート×2枚、ビスセット×2個、USBケーブル×1本、USBアダプタ×1個、取扱説明書×1部材質ABS+PCブラック品名モバイルスマートカメラ 専用ソーラーパネル付本体寸法(mm)W約88×H約60×D約57本体質量(g)約192消費電力スリープモード電流260uA / 動作電流230-360mAレンズ4.0mmセンサー300万画素、1/2.9 CMOS対応【AI】人体検知:有、エリア検知:有(設定したエリア内のみを検知する)、アラーム音:有充電時間5V2Aアダプターによる給電:約2.5時間 / 専用ソーラーパネルによる給電:約10時間視野角対角110°防塵防水性能IP66(ソーラーパネルはIP65)動作温度(℃)動作環境:-10~55 / 動作湿度<90%バッテリー容量(mAh)5000(低電力状態の待機時間:最長約6ヶ月 / 超低電力状態の待機時間:最長約12ヶ月)[10回/日検知]補正機能AWB、AGC、BLC供給電源DC5V2A取扱説明書(0.3MB)録画方式内部ストレージ:MicroSDカード 最大256GB、クラウド:スマート録画サービス(無料期間:最長72時間 ※無料サービスは予告無く終了する場合がございます)最低照度(Lux)0.8/F1.4(カラー)、0.3/F1.4(白黒)ボタン仕様物理ボタン:電源ボタン / リセットボタン適合システムlinux
アクスタマンション BIBILABアクスタマンションBIBILAB
9,798税込10,778
1台
5日以内出荷
【空中のデッドスペースを有効活用】 次々増えるアクリルスタンド…もう置き場がない…となっても大丈夫!今までデッドスペースになっていた壁がディスプレイスペースに!【賃貸でも壁掛けOK】 外した後も設置跡が目立ちにくい取付パーツを採用。付属のピンを使って石こうボードに簡単に取り付けできます。【ホコリをシャットアウト】 スライド式のアクリル扉が大切なコレクションを埃から守り、いつも綺麗な状態でディスプレイできます。 【配線を逃がせるケーブル穴】 市販のテープLEDなどを取り付ければ更に魅力アップ!両サイドのケーブル穴から配線を逃がすことが可能です。LBR-380H(5段ハイタイプ) 製品サイズ(外寸):幅38.5×奥行17.5×高さ70cm 製品重量:14.4kg"・寸法LBR-380H:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ70cmLBR-380M:幅38.5cm × 奥行17.5cm × 高さ42cm・表面加工合成樹脂化粧繊維板(メラミン)・耐荷重LBR-380H:総耐荷重5kg(一段あたり:1kg)LBR-380M:総耐荷重3kg(一段あたり:1kg)"
屋内固定カメラ 三菱電機屋内固定カメラ三菱電機
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
使用温度範囲(℃)-10~+50
屋内ドーム型カメラ 三菱電機屋内ドーム型カメラ三菱電機
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
動画圧縮規格H.265を採用他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能増設HDDで長時間記録映像解析アプリケーションを接続可能
仕様【ビットレート】64kbps~24,576kbps(レコーダー接続時 最大6,144kbps、解像度により対応ビットレートは変動)【フォーカス範囲(m)】0.3~∞【フレームレート(H.265/H.264)】60fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/60fps 30fpsモード:1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps (レコーダー接続時、60fpsモードは利用不可)【配信方式】ユニキャスト、マルチキャスト質量(g)約520以下使用温度範囲(℃)-10~+50消費電力(W)約4.8W(クラス2機器)電源PoE(IEEE802.3af準拠)寸法(直径Φ×高さH)(mm)129.5×101(ドーム径 40)対応OSMicrosoft Windows 10、Windows 11有効画素数1280(H)×720(V)機能有(4エリア設定可能)ズーム光学3.1倍(手動ズーム/手動フォーカス)解像度1280×720/640×360/320×180焦点距離(mm)2.9~9.0モニター出力VBS:1.0Vp-p/75Ω、コンポジット信号、ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能撮像素子1/2.8型CMOSセンサー絞りF1.3~CLOSEネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ-45コネクター補正機能逆光補正/強光補正表面仕上げ本体:ABS樹脂、オフホワイト、ドーム:アクリル樹脂、クリア最低被写体照度(Lux)カラー時0.09(最長露光時間1/30s時)、0.006(最長露光時間16/30s時)白黒時 0.01(最長露光時間1/30s時)、0.0006(最長露光時間16/30s時)制御モード【光量制御】屋外撮影/フリッカレス(50Hz/60Hz)/固定シャッター画角水平36°~115°、垂直20°~61°走査方式プログレッシブ対応ブラウザMicrosoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox内蔵マイク無指向性エレクトレットコンデンサマイクダイナミックレンジ約120dB(スーパーダイナミックON時)音声圧縮方式G.726/G.711/AAC-LC(レコーダー接続時 G.711のみ)対応プロトコルTCP/IP、UDP/IP、HTTP、RTSP、RTP、DHCP、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、IEEE802.1X画像圧縮方式H.265、H.264、MJPEG使用湿度範囲(%RH)10~90(結露しないこと)
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-32020 / 16401-5B440 / 16401-62090 / 16401-64010 / 16401-67150 / 16401-87404 / 16401-B5070 / 16545-78010 / 16401-B5041 / 16401-50210 / 16401-E0051【HONDA】19045-PCA-004 / 19045-PR7-J24 / 19045-PR7-A07 / 19045-PR7-J23 / 19045-PR7-A06 / 19045-PT0-004 / 19045-PV3-005 / 19045-PME-T01 / 19045-PR7-A08 / 19045-PT0-003 / 19045-PT1-903 / 19045-PV0-005 / 19045-PV1-015【日産】21430-1P111 / 21430-4A00B / 21430-6A0A0 / 21430-89TA9 / 21430-89TB0 / 21430-89TB2 / 21430-89TB1 / 21430-89T0A / 21430-HC230 / 21430-MA00A / 21516-6A0A3 / 21430-1P110 / 21430-1P120 / 21430-4A00A【いすゞ】8-97104194 / 8-97171436 / 8-97239187 / 5-86012050 / 8-97241092 / 5-86000-338 / 5-86012-051 / 8-97104-194 / 8-97209-558 / 8-97241-092【SUZUKI】17730-12C20 / 17730-14G00 / 17920-68HA0 / 17730-62HV0 / 17920-65G50 / 17920-70G00 / 17730-12C01 / 17730-62H00 / 17730-67H00 / 17920-50M50【スバル】16401-B5070 / 45137-AE000 / 45137-AE001【ダイハツ】16401-5B440 / 16401-67150 / 16401-87402 / 16401-87513-000 / 16401-B5040 / 16401-B5070 / 16401-B5040-000 / 16401-B5070-000 / 16401-87206 / 16401-87206-000 / 16401-87402-000 / 16401-87510 / 16401-87510-000 / 16401-87513 / 45137AE003【マツダ】1K00-15-205 / 1K03-15-205 / 1N03-15-205 / AJA4-15-205 / FS20-15-205 / KL01-15-205 / VS01-15-205 / PE01-15-205 / PE11-15-205 / PE20-15-205 / YF47-15-205 / 1A04-15-205 / 1A12-15-205 / 1A14-15-205 / 1A16-15-205 / 1A18-15-205 / 1N01-15-205【三菱】1350A730 / MQ504628 / MQ504629 / MR431454 / MR481252 / MR968532 / ME766235材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
ピンセット型 LCRメータ はくでんピンセット型 LCRメータはくでん
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
瞬時に抵抗器・コンデンサ・インダクタンスの種別が可能なピンセット型LCRメータです。
測定範囲インダクタンス:(H)1μ~50m、インダクタンス:(F)0.1p~400μ、電圧:1mV~100mV(精度:±2%+5)、0.1V~40V(精度:±2%+5)質量(g)22周波数(Hz)10~20M精度[抵抗] ±0.5%+2 [キャパシタンス] ±2%+3 [インダクタンス] ±5%+3 [周波数] ±0.1%+3 [ダイオード] ±1%充電時間2時間ディスプレイ90×16mm OLED入力インピーダンス1MΩダイオードシリコンダイオード, ショットキーダイオード, LED(+0.1~3V)動作時間10時間測定範囲(Ω)抵抗:0.1~2M最大入力電圧(V)-5~+50
軟膏容器 M型容器 200個入 エムアイケミカル軟膏容器 M型容器 200個入エムアイケミカル
23,980税込26,378
1ケース(200個)
9日以内出荷
●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器
材質本体:PP、キャップ:PP容量(mL)65寸法(Φ×高さH)(mm)単品:60×35(フタを含む)ケース寸法(mm)550×360×320質量(g/個)18ケース質量(g)6350
軟膏容器 M型容器 50個入 エムアイケミカル軟膏容器 M型容器 50個入エムアイケミカル
4,498税込4,948
1ケース(50個)
6日以内出荷から9日以内出荷
●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器
材質本体:PP、キャップ:PP
True 4K HDMI H.265 over IP トランシーバー(PoE対応 ATENTrue 4K HDMI H.265 over IP トランシーバー(PoE対応ATEN
88,980税込97,878
1台
3日以内出荷
送信機・受信機の両方の機能を1台に集約したTrue 4K HDMI対応のH.265 over IPトランシーバーです。H.265コーデックによる高圧縮・低遅延伝送のほか、PoE対応によりアダプターレスでの運用も可能な柔軟性に優れており、映像伝送における課題解決や効率の良いAV over IPシステムの構築が可能なVideo over IP製品となっております。スポーツ施設や空港、大学、展示会場、コントロールルーム、ショッピングモールの案内板など、4K解像度での映像信号をマルチディスプレイに表示するような比較的大きいデジタルサイネージにも最適な機器です。
質量(kg)0.51(1.12lb)スイッチ選択モード:スライドスイッチ x 1、T(トランスミッター) / R(レシーバー)いずれかを選択可湿度(%RH)0~80(結露なきこと)消費電力DC12V:4.79W:22BTU/h (Tx)、DC12V:4.98W:45BTU/h (Rx)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブラケット付:140×123×30、ブラケット無:130×101×29材質(ケース)メタル制御RS-232C:コネクター: 3極着脱式ターミナルブロック x 1、ボーレート:19200、データビット:8、ストップビット:1、パリティ:無、フローコントロール:無、USBチャンネル:USB Type-B メス x 1 (Host) /USB Type-A メス x 2 (Device)解像度最大データ転送レート:平均20~25Mbps、規格準拠:HDMI/HDCP 2.3&HDCP 2.2、最大解像度/延長距離:最大:4K@100m (Cat 5e/6ケーブル使用、1対1接続の場合 / True 4K: 3840 x 2160 @ 60Hz (4:4:4)LED電源:DC in LED x 1 (Green) / PoE LED x 1 (Green)コネクタユニット間:RJ-45×1 (PoE)、電源:ロック式DC電源ジャック×1 (Black)またはRJ-45×1(PoE対応)動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応ビデオ仕様【ビデオ入力】最大距離:5m、インピーダンス:100 Ω、インターフェース:HDMI Type A メス×1 (Black)、【ビデオ出力】インターフェース:HDMI Type A メス×1 (Black)、インピーダンス:100 Ω、最大距離:5m、【ビデオ圧縮】H.265コーデック / 遅延:3~5フレームボタン仕様プッシュボタン:操作モード選択:LCM操作用プッシュボタン x 3オーディオ入力:HDMI Type A メス×1(黒)、ミニステレオジャック メス×1(緑)、出力:HDMI Type A メス×1(黒)、ミニステレオジャック メス×1(緑)グリーンマーク認定
袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/クロームメッキ) ケース販売八幡ねじ
40,140税込44,154
1ケース(5200本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理クロームメッキ
袋ナット(鉄/生地) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/生地) ケース販売八幡ねじ
22,190税込24,409
1ケース(5200本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。めっきはしてありません。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/三価クロメート) ケース販売八幡ねじ
27,200税込29,920
1ケース(5200本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売 八幡ねじ袋ナット(鉄/ユニクロ) ケース販売八幡ねじ
25,890税込28,479
1ケース(5200本)
6日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。材質表面処理ユニクロ
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
30,100税込33,110
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
クッションラバーマット(透水性) SLDS(セルデス)クッションラバーマット(透水性)SLDS(セルデス)
32,980税込36,278
1巻
5日以内出荷
屋内、屋外で使用可能なカラーゴムチップ舗装材。高い吸収力により転倒時の安全性が高く、足を痛めにくい設計。原材料のゴムチップファ表面に細やかな凸凹を作り、滑りにくい形状で安全をサポートします。透水性に優れているため雨の日でも安全にご使用いただけます。
用途エントランス、通路、公共施設、スポーツ施設、プール、公園など材質EPDMゴム質量(kg)約12/本規格W1m×L3m×H5mm
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向CKD
28,980税込31,878
1台
5日以内出荷から8日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付CKD
29,980税込32,978特価
1台
当日出荷から11日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向CKD
24,980税込27,478特価
1台
当日出荷から13日以内出荷
1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
LEDダウンライト DAIKO(大光電機)LEDダウンライトDAIKO(大光電機)
10,980税込12,078特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB2024 レノボ・ジャパン(Lenovo)neo30sSmalG5(i5/16/256/SM/W11P/OffHB2024レノボ・ジャパン(Lenovo)
239,800税込263,780
1台
8日以内出荷
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●PCグリーンラベル:適合●ドライブベイ(空/全):5.25型:0/1、3.5型:1/1、2.5型:0/0●PCI-Expressスロット:あり、PCI Express x16 1 (空1)、PCI Express x1 1 (空1)●本体サイズ(H×W×D):339.5x92.5x291.7 mm●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メインメモリ(標準):16GB●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●附属品:電源コ-ド(接地(アース)端子付き電源プラグ対応)、マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、フロア スタンド、フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)、光学ホイール マウス(USB)、エア ディフレクター●国際エネルギースター:登録●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●エネルギー消費効率:16 区分 64.2kWh/年(AA)●メインメモリ(最大):64GB●タッチパネル:非搭載●メモリタイプ:DDR5 SDRAM SODIMM●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64bit (日本語版)●CPU詳細:インテル Core i5-13420H プロセッサー●ストレージタイプ:SSD PCIe NVMe M.2●その他インターフェース:[背面]VGA(外部出力)x1、[背面]HDMI(外部出力)x1、[前面]マイク入力x1、[前面]コンボジャックx1、[背面]ライン出力x1、RJ45x1、シリアル・ポートx1●メモリカードスロット:なし●ストレージ容量:256GB●J-Moss:対応●ディスプレイ詳細:なし●VCCI:対応●温湿度条件、最高動作高度:温度:0~35℃、湿度:10~90% (但し結露無き事)●PCリサイクル:対応●電波法備考:対象品目がないため●外部ディスプレイ出力:あり、1920x1200ドット、1677万色(VGA接続時)、3840x2160ドット、1677万色(HDMI接続時)●VRAM容量:最大約8GB(メインメモリと共有)電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz) (260W/80PLUS、効率 90%)本体質量(g)4600最大消費電力(W)260スピーカーモノラルスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、 フルサイズ・キーボード(109A 日本語、OADG 準拠、USB)ポインティングデバイスあり、光学ホイール・マウス (USB)WebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブスーパーマルチ有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANなしUSBUSB 2.0 x2 (背面x2)、USB 3.2 Gen1 x4 (前面x2、背面x2)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (前面x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024(法人向け)
スマート・インジケータ SIA1CRD~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SIA1CRD~azbil(旧:山武)
73,980税込81,378
1個
70日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
電源(V)AC100/110(50-60Hz)入力種類DC4~20mA消費電力3VA材質(ケース)ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)10使用周囲温度(℃)0~50材質(カバー)アクリル樹脂指示精度±1%FS±1digit取付け方法屋内パネル埋め込み標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)
ワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06 SMCワンタッチ管継手/クリーン/低発塵 10-KQ2シリーズ 10-KQ2H06SMC
1,998税込2,198
1袋(2個)
5日以内出荷から7日以内出荷
金属部材質:SUS303チューブ着脱性向上:挿入力 Max.30%低減、離脱力 Max.20%低減、小型、軽量化、スペース比 高さ方向 24%Down、水平方向 23%Down、質量比 57%Downボディ形状:全27機種
用途クリーンルームタイプ長円形リリースブッシュ適合チューブ外径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS303使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3(23℃時)機種ハーフユニオンISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.84MB)
PCL6125評価ボード 日本パルスモーターPCL6125評価ボード日本パルスモーター
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
パルスコントロールLSI PCL6125を使用したモーター制御機能を学習することができます。
セット内容PCL6125評価ボード(PCL6125-EB、PCL6125-Base)、ミニUSB ケーブル(AB-10H) A-miniB タイプ1 m 1 本、AC アダプター(5V, 1A 電源) 、モーター PFCU30-24V4GM(1/12) 2台
電ドラ 両頭サキスポビット10本入 ベッセル電ドラ 両頭サキスポビット10本入ベッセル
5,598税込6,158
1セット
翌々日出荷
電ドラボール(220USB-5)とサキスボビットのセット220USB-5:電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。
【広角】LEDブラケットライト5W 屋外【簡単取付】 富士メディシィエ【広角】LEDブラケットライト5W 屋外【簡単取付】富士メディシィエ
17,980税込19,778
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】簡単に取り付けられる屋外照明です。明るさ以上の価値を、あなたの外空間に取り込んでいただけます。防犯灯。
質量(kg)1.13寸法Φ91 H361.6角度(°)175定格消費電力(W)5全光束(Lm)216入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)3000寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.75MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.42MB)
【簡単取付】LEDバー型埋込型ブラケットライト4W【防犯灯】 富士メディシィエ【簡単取付】LEDバー型埋込型ブラケットライト4W【防犯灯】富士メディシィエ
26,980税込29,678
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.72寸法L155*W76*H97.7角度(°)120定格消費電力(W)4.6全光束(Lm)83入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)2700寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.5mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料納入仕様書(0.27MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.2MB)
【簡単取付】ラウンド型埋込型ブラケットライト3W【防犯灯】 富士メディシィエ【簡単取付】ラウンド型埋込型ブラケットライト3W【防犯灯】富士メディシィエ
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
【防雨防湿】取り付け簡単!足元をを明るく照らします。防犯灯、誘導灯。
質量(kg)0.5寸法Φ120 H70角度(°)120定格消費電力(W)3.4全光束(Lm)48入力電圧(V)AC100保護等級IP65色温度(K)3000寿命40000hケーブル240V=H05RN-F 3×1.0mm2 L=0.3mRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)グリーン購入法適合取扱説明書(0.19MB)
V15 Gen4 (i5/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen4 (i5/256/W11P/OFH&B24/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
159,800税込175,780
1台
8日以内出荷
電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 65W本体質量(g)1670最大消費電力(W)65解像度1920×1080スピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、105キー (テンキー、Fnキー、PgUpキー、PgDnキー、Windowsキー)、JIS配列、マルチタッチパッドポインティングデバイスマルチタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 2.0 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024
ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ 高岡ケージ工業ヘリオス バリケードセット スクリーンタイプ高岡ケージ工業
39,980税込43,978
1組
3日以内出荷
工場や倉庫などに使用する、置くだけ設置の屋内用パネル労働災害の防止を目的として「ひと」「もの」を倉庫や工場の危険エリアから守るはさまれ、巻き込まれ、墜落、転落、接触などの防止粉塵、切粉などの飛散防止用としてスクリーンパネルタイプ置くだけのカンタン設置、軽量なので移動もラクラクパネルはポリカーボネート3mm厚
用途レイアウト変更の多い工場や倉庫などの簡易的な安全対策切粉、粉塵などの飛散防止対策と遮光対策。工場や倉庫などの簡易的な安全対策(バリケ-ド)作業エリアと通路の境界設定(パ-ティション)材質(スクリーンパネル)ポリカーボネート、(支柱)スチール幅(mm)1000タイプスクリーンパネル
装置用大流量調整器 ヤマト産業装置用大流量調整器ヤマト産業
1,019,800税込1,121,780
1台
4日以内出荷
使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用仕様フィルタ粗さ(μm):40質量(kg)14使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99使用温度(℃)ー60~40接続入口:Rc1"、出口:Rc1"使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)関連資料(0.62MB)
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
11,980税込13,178
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム SONY Xperia 5 SO-01M SOV41 両面高硬度9H ブルーライトカット メディアカバーマーケット液晶保護フィルム SONY Xperia 5 SO-01M SOV41 両面高硬度9H ブルーライトカットメディアカバーマーケット
2,598税込2,858
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種SONY Xperia 5 SO-01M SOV41 両面取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
ホモジナイザー用シャフトジェネレータ S65シリーズ IKAホモジナイザー用シャフトジェネレータ S65シリーズIKA
832,999税込916,299
1本
63日以内出荷
T65 basic/digital用シャフトジェネレータ
最高温度(℃)180pH2~13シャフト長さ(mm)520耐溶剤性
業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー 東進電機工業業務用PoE内蔵HDDネットワークレコーダー東進電機工業
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
PoE給電ポート搭載4KIPカメラに対応P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP関連資料(0.23MB)補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
業務用16ch HDDネットワークレコーダー 東進電機工業業務用16ch HDDネットワークレコーダー東進電機工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
4ch、8chと同じサイズのコンパクトボディ16chレコーダー4KIPカメラに対応P2Pネットワーク接続対応簡単遠隔監視設定標準2TBHDD搭載最大8TBまで増設可能簡単録画設定モードで詳細な設定を自動化マウスを使用して簡単操作、見やすいインターフェイス圧縮方式H.265を採用、従来のH.264から約50%の容量節約
仕様同時再生:最大16チャンネル【ネットワーク】ストリーミング:4K/5M/4M/1080p/720p/960H/D1・同時アクセス:最大120人【録画】プリレコード:1~60秒・ポストレコード:5~600秒付属品ACアダプター/HDMIケーブル/マウス質量(g)約1440消費電力(W)最大約24電源DC12V 2A解像度録画:4K/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF再生速度2~256倍速(高速再生)/1/2~1/8倍速(スロー再生)動作温湿度範囲-10~50℃/20~90%RH(結露ないこと)モード録画:連続録画/スケジュール録画/モーション録画/アラーム録画/スマート検知画質録画:9段階言語表示日本語/英語プロトコルネットワーク:YCP/IP,P2P,UPnP,NTP,DHCP,PPPoE,HTTP,HTTPS,DNS,DDNS,SMTP,RTSP関連資料(0.23MB)補正機能時計:タイムサーバー対応バックアップメモリファイルフォーマット:MP4、メディアインターフェイス:USB2.0(フラッシュメモリー)対応アプリケーションguard tool/guard station映像圧縮方式録画:H.265/H.264音声入力8チャンネル RJ45フレームレート録画:1~30fps 1×4K@30/8×5MP@25/8×4MP@25/8×3MP@25/ 8×1080P@30/8×720P@25画面仕様【画面表示】オートシーケンス:1~3600秒、デジタルズーム:エリア選択(mouse dragging)、画面モード:1画面/4分割/変則8分割/9分割音声出力1チャンネル RCA.J映像出力BNC.J:最大1920×1080、HDMI:最大3840×2160、VGA:最大1920×1080本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×46×240映像入力16チャンネル RJ45×1音声圧縮方式G.711Aハードディスク(内蔵)SATA 2TB×1(最大8TB)
家庭用ツールセット WORKPRO家庭用ツールセットWORKPRO
6,998税込7,698
1セット
翌日出荷
基本的なDIYでの修理に役立つツールが含まれています。絵を掛ける、箱を開ける、ネジを締めるなどに最適なスターターキットです。
用途基本的なDIYや家庭用付属品6インチ(152mm)スリップジョイントプライヤー ×1、6インチ(152mm)ロングノーズプライヤー ×1、6インチ(152mm)モンキーレンチ ×1、5本 精密ドライバーセット(メートル法) SL2・SL2.5・SL3、#0・#00、磁気付きビットホルダー ×1、1インチビット×40(ホルダー付き) 、プラスビット PH0・PH1×2・PH2×5・PH3×2、マイナスマイナビット3・4・5・5.5・6・7、ポジドライブビット PZ0・PZ1・PZ2・PZ3、スクエアドライバービット S0×2・S1×2・S2×4・S3×2、ヘックスビット H1.5・H2.5・H3・H4・H5・H6、トルクスビット T10・T15・T20・T25、9インチ マグネット付き水平器 ×1、16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー ×1、16フィート(5m)巻尺(MID) ×1、ユーティリティナイフ ×1、ユーティリティナイフブレード(0.6×61mm) ×10、ケーブルタイ ×40、ラウンドポーチ(350×80×280mm) ×1。材質(ラウンドポーチ)ポリエステル; (ホルダー付き1インチビット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PVC/ホルダー; (ケーブルタイ)PA66; (精密ドライバーセット)クロムバナジウム鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ用替刃)SK5; (16オンス ファイバーグラス釘抜きハンマー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (ユーティリティナイフ)亜鉛合金; (9インチ マグネット付き水平器)PP; (6インチ (152mm)ロングノーズプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)スリップジョイントプライヤー)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (6インチ (152mm)調整式レンチ)炭素鋼/ヘッド、PP+TPR/ハンドル; (16フィート (5m)巻尺 (MID))ABS; (磁気付きビットホルダー)A3/ヘッド、PP+TPR/ハンドル質量(g/セット)2745 (バッグ込み)入数103
MY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形 SMCMY1H Series メカジョイント式ロッドレスシリンダ リニアガイド形SMC
129,800税込142,780
1個
15日以内出荷
リニアガイドを採用し、高い繰返し位置精度を実現
形式リニアガイド形作動方式複動RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(32.79MB)オートスイッチ有無
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら