カテゴリ
- オフィス家具(391)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(141)
- 厨房用品(103)
- 店舗什器・備品(54)
- 制御機器(44)
- パソコン/周辺機器(44)
- 医療(43)
- 物流用品(40)
- 卓上消耗品(40)
- メカニカル部品(40)
- 建築金物(38)
- 空調・照明・電設資材(36)
- 科学研究・開発用品(31)
- 介護用品(31)
- 自動車純正部品(31)
- 農業・園芸資材(31)
- 清掃用品(30)
- 救急・衛生(29)
- 溶接用品(28)
- 家電(27)
- 保管用品(26)
- 建材・エクステリア(26)
- 事務用品(25)
- 農業機械(24)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 測定用品(15)
- 作業工具(15)
- 機構部品(14)
- 船舶用品・漁業資材(14)
- 自動車補修部品(14)
- バイク純正部品(13)
- 日用品(13)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 切削工具(13)
- 電動工具(13)
- バイク部品(12)
- 住設機器(11)
- 学童・教育用品(11)
- 梱包用品(10)
- 安全用品(7)
- カー用品(7)
- 作業服(7)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- 安全標識(6)
- トラック用品・パーツ(5)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- トラック純正部品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 縫製用品(3)
- 塗料(2)
- ヘルスケア(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 自転車部品(2)
- 電気材料(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- ADAL(アダル)(12)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- CKD(43)
- EBM(江部松商事)(30)
- JAPANNEXT(14)
- LION (ライオン事務器)(39)
- SMC(88)
- アイリスオーヤマ(14)
- エスコ(25)
- オカムラ(岡村製作所)(190)
- オムロンソーシアルソリューションズ(13)
- キャンブロ(17)
- コクヨ(25)
- テラモト(14)
- トヨタ(13)
- ナビス(アズワン)(12)
- ナプコインテリア(13)
- パナソニックコネクト(19)
- 三菱電機(17)
- ブランドをもっと見る

ロジクール USB ヘッドセット H540
ロジクール¥6,198税込¥6,8181個当日出荷テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイク仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド本体質量(g)120感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHzインターフェースUSB動作環境Computers保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78アズワン品番64-3939-34RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート○音量調節○ノイズキャンセリング○
H540-1.5 カルクウォール 1.5mm
リボス¥45,980税込¥50,5781缶(25kg)3日以内出荷カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水塗布面積(m2/缶)5~12使用場所屋内外危険物の類別非危険物
H540-0.5カルクウォール 0.5mm
リボス¥25,980~税込¥28,578~1缶(10kg)ほか3日以内出荷カルクウォールは、数千年来結合材として利用され、最も純粋な白い石灰砂、そして湿性漆喰と自然な乾燥遅延材から作られています。又、自然な白色で、粒子 の大きさにより0.5mm内装用、1.5mm内外装用があります。 硅化により下地と接着し、調湿性や消臭効果の高い呼吸する建材です。 普通の鉱物性の塗り壁と同じように施工します。カルクウォールはNo.410ウラを混入して自然な好みの色彩に仕上げることができます。成分ブナセルロース繊維、ブナセルロース粉、石灰砂、石灰粉、チョーク粉、亜麻仁油-スタンドオイル、水道水、植物でんぷん、石灰泥、陶土粉、白石灰水使用場所屋内外危険物の類別非危険物
『パーツ販売』20 石鯛リミテッド H540
SHIMANO(シマノ)¥1,698~税込¥1,868~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。![[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレー ウィード(Wonder Grip)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264602-260925-06.jpg)
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレー
ウィード(Wonder Grip)¥579税込¥6371双当日出荷【特長】。 ・独自のコーティング技術により、ニトリルでタッチパネル対応の手袋を初めて実現しました。 ・ニトリルを手の甲までダブルコーティングし、フィット感に優れた防水手袋。 ・特殊すべり止め加工をし、水に濡れた環境でもグリップ力が抜群。 ・15ゲージの薄手タイプで、フィット感と通気性に優れているので、長時間の作業でも快適です。 ・物流・運搬作業の方や土木・建築作業の方におすすめです。 。 【仕様】。 ・コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル。 ・サイズ 全長:約230mm 中指の長さ:約75mm 掌周り:約180mm。 ・厚さ:約1.2mm。 ・ゲージ:15ゲージ。 。 【使用上の注意】。 ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等を起こすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン等)には、長時間使用しないでください。硬化することがあります。 ・刃物や鋭利なものを使用する作業には充分注意してください。 ・回転体などに手が巻き込まれる恐れがある作業には使用しないでください。 ・感電の恐れがあるため、電気作業には使用しないでください。 ・通気性がある手袋ですから、液体がしみこみます。液体を扱う場合には、ご注意ください。 ・保管する際には直射日光を避けてください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。漂白剤は使用しないでください。 ・色物類は色落ちの可能性がありますので、他のものといっしょに洗うのは避けてください。 ・熱いものには触れないでください。用途用途:自動車関連業、機械加工業、運輸・物流業をはじめ、タッチパネル操作が伴う作業に最適色グレー入数(双)1機能タッチパネル対応
540H・540HR オールステンレスキャスター
ハンマーキャスター¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から8日以内出荷金具仕上ステンレス取付寸法X×Y(mm)78×78ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11
トップリンク26H-540
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷部品名称トツプリンク26H-540図解NoBSM-1370LT-HE フレーム3部品_No.40、BSM-1670LT-HD フレーム3部品_No.40、BSM-1170LT-E フレーム 3部品_No.40、BSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.40、BSM-1670LT-HE フレーム3部品_No.40
超硬リーマーHシリーズ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,698税込¥10,6681本当日出荷から33日以内出荷被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
プロフィア テラヴィバンパー 大型 540H
JET INOUE(ジェットイノウエ)¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷実用性・デザイン性を兼ね備えたバンパー!用途ボディパーツ付属品樹脂ガーニッシュセット、フォグランプ、ウインカーランプ適合【取付ステー品番】501088:日野 プロフィアテラヴィ (H12.4~H15.10)/いすゞ ギガ(ダンプ) H6.12~H22.4)/いすゞ 810 (S58.10~H6.11)、510861:ふそう グレード (S58.9~H8.5)/UD ビックサム (H2.1~H17.3)、510826:いすゞ320/342 フォワードワイド車(H6.2~H19.6)材質スチール幅(mm)2390色クロームメッキ高さ(mm)540適合車種大型車用
計量カップ
SUGICO(スギコ)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)板厚(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
パックインタイプスピードコントロールモーターPSH形
オリエンタルモーター¥24,980税込¥27,4781個欠品中プラグコードタイプとターミナルボックスタイプで、用途を拡大。新設計の速度制御回路を搭載して、速度変動率を改善。低騒音設計のヘリカルギヤを採用。GNギヤヘッドを直結できます。耐油性のキャブタイヤコードでFAに最適。サーマルプロテクターを内蔵して、安全性を重視。プラグコードタイプPSH*-*P形:。コンセント(AC100V)にプラグを接続するだけで使用できます。モーター後部に電源スイッチと速度設定器、コントローラーには回転方向切り替えスイッチがついていますので、回転方向を簡単に切り替えることができます。ターミナルボックスタイプPSH*-*T形:。配電盤から電源を取るときや正逆転操作を外部のスイッチ、リレーで行うときはこのタイプ。ターミナルボックス付きですから、ケーブルの長さが調節できます。(オプション:5m)種類スピードコントロールモーターシャフト形状歯切シャフト時間定格連続
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-540
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)540磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)32ポートねじの種類(-) Rc
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-540
SMC¥65,980税込¥72,5781個15日以内出荷ストローク(mm)540磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(-) アジャストボルト付チューブ内径(Φmm)20ポートねじの種類(-) Rc
ハイ・ヘリカルリーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷材質H.S.S.-Co被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃径公差(mm)0~+0.005
ディンプルマットレス 専用カバー CHシリーズ
ケープ¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷から5日以内出荷安全で使いやすい専用カバーです。材質【専用カバー】上面・側面/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・制菌・伸縮・防炎)
50Hクリンキーカッター 4条ネジタイプ
大見工業¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷専用の磁気ボール盤との組み合わせにより一段とスピーディーに、高精度の穴あけができます。シャンクとの組み合わせで直立ボール盤ラジアルボール盤などで威力を発揮します。適合機種磁気ボール盤、直立ボール盤、ラジアルボール盤刃数8有効切削能力(mm)50シャンクM18×1.5(4条ネジ)刃厚(mm)3.9適合材鋼板、形鋼、ステンレス、鋳鉄、銅、カーボン等RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L32H-540~)
SMC¥139,800~税込¥153,780~1個15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。ストローク(mm)540磁石保持力(H) タイプH作動方式複動チューブ内径(Φmm)32リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
AHD低照度・IRカメラ 砲弾型
キャロットシステムズ¥27,980税込¥30,7781台6日以内出荷低照度の明り(三日月の月明かり0.01Lux程度)でカラー撮影が可能な有線防犯カメラです。周囲の明るさが0Luxの場合はIRセンサー(赤外線LED)でのモノクロ撮影になります。屋外設置が可能な防水仕様(直接日光や防風にさらされる場所への設置は日よけや雨除け等の対策をおすすめします)。水平視野角95°で広範囲の撮影を200万画素フルハイビジョン画質で録画可能です。付属の20mケーブルを使用してモニターまでの配線が可能です。カメラは天井/壁面設置対応です。仕様【撮影】映像信号:NTSC、映像方式:AHD、撮像方式:インターレース、同期方式:内部同期【夜間撮影】カラー撮影の最低被写体照度:0.01Lux、赤外線ON(赤外線LED点灯):0Lux、赤外線投光距離:約20mセット内容本体、接続ケーブル(20m)、ACアダプター(ケーブル長1.2m)、取付ネジセット・六角レンチ、取扱説明書(保証書含む)材質アルミ合金質量(g)約525(カメラ本体・カメラ側ケーブル含む)消費電力(W)最大約3.5電源DC12V1A(ACアダプター)レンズBoard 3.6mmセンサー1/2.8インチSONY CMOS:2.0Mega保護等級IP67相当有効画素数200万画素(1920×1080Pixel)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)75.7×79.4×222.4(ブラケット部分含む最長値)出力端子映像出力端子:BNC、音声出力端子:なし(集音マイク・出力機能共に無し)画角水平95°垂直48°動作温度範囲(℃)-10~+50
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら








![[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレー ウィード(Wonder Grip)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03264602-260925-06.jpg)