カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 照明(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「h540r」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(138件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
ロジクール USB ヘッドセット H540 ロジクールロジクール USB ヘッドセット H540ロジクール
6,198税込6,818
1個
当日出荷
テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイク
インターフェースUSB仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポートその他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド本体質量(g)120感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ)周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz動作環境Computers保証期間2年間ケーブル長(mm)1800本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78アズワン品番64-3939-34RoHS指令(10物質対応)対応装着方式両耳イヤホン形状オーバーヘッドマイクミュート音量調節ノイズキャンセリング
ウォームホイル KANA(片山チエン)ウォームホイルKANA(片山チエン)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
ウォームとの組み合わせで回転方向を転換し高い減 速比が設定可能です。
用途減速器・昇降機などに使用。材質鋳鉄FC200歯形並歯歯直角圧力角20°(14°30′)歯面硬度HB223以下歯車基準断面歯直角RoHS指令(10物質対応)対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
6,690税込7,359
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
(MK540)PIPE,BRAKE FLUID (4) R H    RH 三菱ふそう(MK540)PIPE,BRAKE FLUID (4) R H RH三菱ふそう
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
(MK540)PIPE,BRAKE FLUID(4) H/U-R   LH 三菱ふそう(MK540)PIPE,BRAKE FLUID(4) H/U-R LH三菱ふそう
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
シリコン塗布ヘッドバンド GENTOSシリコン塗布ヘッドバンドGENTOS(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
予約販売
ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
ヘッドバンド GENTOSヘッドバンドGENTOS(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット
SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~) CKDSCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-CA-~)CKD
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から36日以内出荷
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
CD Series(CDG1LA40R) SMCCD Series(CDG1LA40R)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
エクステンションマトメ(パッキンツキ) BIGM(丸山製作所)エクステンションマトメ(パッキンツキ)BIGM(丸山製作所)
709税込780
1個
7日以内出荷
部品名称エクステンシヨンマトメ(パツキンツキ)関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.22MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.13MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.88MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(0.7MB) 展開図22(0.7MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(1.33MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(1.25MB) 展開図30(1.25MB) 展開図31(1.18MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.23MB) 展開図37(1.03MB)図解NoBSW-210-M ヤクエキハイカン部品_No.3、MS310EW-2H 付属品,希望付属品部品_No.21、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.1、MSA413R3-M フゾクヒン部品_No.4、KBM-501D 動力噴霧機部品_No.72、MSA415R4C(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.17、MRS60-300BST 噴霧管、ノズル部品_No.21、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.72、MS410RC-M3 調圧装置部品_No.23、MSA413R3-M(8.5) フゾクヒン部品_No.4、SSA-F500 希望付属品部品_No.2、BSW-210-K ヤクエキハイカン部品_No.3、KBM-3015D-2 動力噴霧機取付部品_No.27、KBM-500D-1 動力噴霧機部品_No.74、MS415R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.17、MS310EW-2M 付属品部品_No.21、MRS60-300BSLT フンムカン、ノズル部品_No.34、BSM-620SLT 希望付属品1部品_No.17など
リニアウェイH(トラックレール) LWH15R540BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイH(トラックレール) LWH15R540BHS1IKO(日本トムソン)
17,708税込19,479
1個
39日以内出荷
・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質炭素鋼サイズ15h6H415レール長さ(mm)トラックレール:540寸法d34.5寸法d48
リニアウェイH(トラックレール) LWH25R540BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイH(トラックレール) LWH25R540BHS1IKO(日本トムソン)
21,157税込23,273
1個
39日以内出荷
・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質炭素鋼サイズ25h9H422レール長さ(mm)トラックレール:540寸法d37寸法d411
リニアウェイH(トラックレール) LWH20R540SLHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイH(トラックレール) LWH20R540SLHS1IKO(日本トムソン)
25,460税込28,006
1個
39日以内出荷
・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質ステンレス鋼サイズ20h8.5H418レール長さ(mm)トラックレール:540寸法d36寸法d49.5
リニアウェイH(トラックレール) LWH20R540BHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイH(トラックレール) LWH20R540BHS1IKO(日本トムソン)
19,380税込21,318
1個
39日以内出荷
・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質炭素鋼サイズ20h8.5H418レール長さ(mm)トラックレール:540寸法d36寸法d49.5
リニアウェイH(トラックレール) LWH25R540SLHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイH(トラックレール) LWH25R540SLHS1IKO(日本トムソン)
27,237税込29,961
1個
39日以内出荷
・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質ステンレス鋼サイズ25h9H422レール長さ(mm)トラックレール:540寸法d37寸法d411
リニアウェイH(トラックレール) LWH15R540SLHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイH(トラックレール) LWH15R540SLHS1IKO(日本トムソン)
22,734税込25,007
1個
39日以内出荷
・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、ボールタイプの中で最大の定格荷重を有する直動案内機器です。・方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した高い精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。ボールタイプの中で最大クラスの定格荷重を有する高剛性シリーズ・CルーブリニアウェイH・リニアウェイHは、大径の鋼球を組み込むことで、バランスよく高い負荷容量を実現した高剛性なリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・スライドユニットの形状はフランジ形をはじめ、幅寸法の小さなブロック形、横取付形など5タイプ、スライドユニット長さは同一断面寸法で長さの異なる3タイプをラインナップしているので、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。
材質ステンレス鋼サイズ15h6H415レール長さ(mm)トラックレール:540寸法d34.5寸法d48
ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-5~) SMCガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB32-5~)SMC
51,980税込57,178
1個
20日以内出荷
・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド