カテゴリ

  • 制御機器(85)
    • タイムスイッチ(3)
  • メカニカル部品(445)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(173)
  • トラック用品・パーツ(166)
  • 切削工具(160)
  • 自動車補修部品(149)
  • バイク純正部品(92)
  • パソコン/周辺機器(74)
  • 測定用品(69)
  • 自動車純正部品(63)
  • バイク部品(47)
  • 建築金物(46)
  • オフィス家具(42)
  • 作業工具(42)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 農業機械(32)
  • 機構部品(27)
  • 家電(24)
  • 物流用品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 建材・エクステリア(20)
  • カー用品(19)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • 事務用品(11)
  • 安全標識(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • トラック輸送・安全用品(10)
  • 日用品(9)
  • 測定関連サービス(9)
  • バッテリー・電装(9)
  • 自転車部品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 電動工具(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 研磨材(4)
  • 空圧工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 照明(2)
  • マスク(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ

「h5s」の検索結果

関連キーワード
2,033件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル・タイムスイッチ H5S omron(オムロン)デジタル・タイムスイッチ H5Somron(オムロン)(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
デジタル・タイムスイッチH5S用大型端子台カバー omron(オムロン)デジタル・タイムスイッチH5S用大型端子台カバーomron(オムロン)
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
品名大型端子カバー(2個1セット)
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用) マーベルハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)マーベル(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
軽量コンパクト堅牢
用途裸圧着端子 スリーブ適合端子裸圧着端子・スリーブ用
ヘキサゴンビット TONE(トネ/旧:前田金属工業)ヘキサゴンビットTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
749税込824
1セット(5本)
当日出荷
差込角6.35mmのヘキサゴンビットになります。
全長(mm)25先端形状六角本数5差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
タップスター用ソケット 日本パワーファスニングタップスター用ソケット日本パワーファスニング(1件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。
用途タップスター施工用全長(mm)50六角軸二面幅(mm)6.35仕様タップスター専用ソケット材質スチール電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200回転数(min-1[回/分])0~2600
オープンシューズボックス BS 三島精器オープンシューズボックス BS三島精器(2件のレビュー)
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチールセミホワイトなしグリーン購入法適合
コーンヘッド標識 ステッカーのみ 日本緑十字社コーンヘッド標識 ステッカーのみ日本緑十字社
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から8日以内出荷
仕様-材質PETステッカー寸法(mm)285丸質量(g)22
JISHA安全標識(ステッカータイプ) 日本緑十字社JISHA安全標識(ステッカータイプ)日本緑十字社
1,698税込1,868特価
1袋(5枚)
当日出荷から翌々日出荷
労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120仕様裏面離けい紙付材質エンビステッカー区分JISHA安全質量(g)28取付方式裏面離けい紙付
六角棒レンチ SK11六角棒レンチSK11(1件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
ニッケルメッキでサビに強いスタンダード六角棒レンチです。バネリングホルダー付きのため、保管・持ち運びに便利です。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。形状L型表面処理ニッケルメッキ先端形状六角
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H5SO2-HRC AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H5SO2-HRCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-H5SO2-HRCヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付 CB400F 400X CBR400R適合情報:ホンダ[HONDA] 400X [NC47] 13-15ホンダ[HONDA] CBR400R [NC47] 13-15ホンダ[HONDA] CB400F [NC47] 13-15規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:カーボンSTD重量[キログラム]:4.2重量[キログラム]:1.9材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:32.14kW/8400rpm最大出力:32.5kW/8400rpmSTD 最大トルク:42.8Nm/6300rpm最大トルク:43.5Nm/6200rpm
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:4.2カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工
アルミリングキャッチ 水本機械製作所アルミリングキャッチ水本機械製作所
989税込1,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質アルミ軽合金種類リングキャッチRoHS指令(10物質対応)対応
駐禁ステッカー 日本緑十字社駐禁ステッカー日本緑十字社(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1組(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
寸法(mm)300×100
近接センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)近接センサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から121日以内出荷
種類アンプ分離型/中継型
ロートハンマ 東空販売ロートハンマ東空販売
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷
ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。
用途間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に。打撃数(bpm)3400仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7843ストローク(mm)31全長(mm)425質量(kg)5.8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.85回転方向ピストン径(Φmm)38×22
清拭車(音声なし) 近藤医科工業清拭車(音声なし)近藤医科工業
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
空焚き防止装置付。省電力システムですので、長時間使用しても消費電力はわずかで経済的です。タオル槽内の温度制御方式により、タオルの温度はいつも適温で使用できます。
材質ステンレス付属品タオルカゴ×4コ
G形油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所G形油圧ポンプ大阪ジャッキ製作所
689,800税込758,780
1個
翌日出荷
複動タイプ用です。ポートブロック、圧力スイッチ付(切換弁分離の場合に使用)
電源(V)3相200(60/50Hz)(電動機)吐出圧力(MPa)72(高圧)、7(低圧)電動機の極数4(60/50Hz)
凸凹壁攻略 強粘着フック(熱圧着タイプ) ミツヤ凸凹壁攻略 強粘着フック(熱圧着タイプ)ミツヤ
429税込472
1セット(3個)
当日出荷
耐荷重(kg)5
ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)ボルティジ・センサ SDVomron(オムロン)
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から101日以内出荷
電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー イマオコーポレーションZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャーイマオコーポレーション
1,572税込1,729
1個
当日出荷から4日以内出荷
柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
LHSソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)LHSソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(3件のレビュー)
899税込989特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シプラックカート 大一産業シプラックカート大一産業
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
材質ポリエチレン・ステンレス関連資料組立説明書
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース 共立機巧AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース共立機巧(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
マグネット反射シート TRUSCOマグネット反射シートTRUSCO(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。
用途工場、工事現場等の安全喚起に。材質裏面:マグネット厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
16,980税込18,678
1個
翌日出荷から15日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~2500P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
トラック幌セット 南榮工業トラック幌セット南榮工業(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
高さ調整が可能で幅広いメーカーの軽トラックに対応。雨の日の運搬も荷物が濡れにくい。
用途荷物の運搬に最適仕様パイプベース式型式KH-5型パイプ径(Φmm)25間口(m)1.37奥行(m)1.92高さ(m)1.3~1.38
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付) イマオコーポレーションLPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロートハンマ 東空販売ロートハンマ東空販売
119,800税込131,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。 ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。
打撃数(bpm)3400ストローク(mm)31回転数(min-1[r.p.m])420ホース内径(Φmm)12.7(1/2)回転方向空気消費量(m3/min)0.85エアーインレット3/8PTピストン径(Φmm)38×22
アイプラス5本用ボディー ブラック ぺんてるアイプラス5本用ボディー ブラックぺんてる(1件のレビュー)
209税込230
1本
翌々日出荷
商品タイプ本体方式ノック式色数5色用ボディー
スイング式強接着フック ミツヤスイング式強接着フックミツヤ
419税込461
1個
3日以内出荷
材質ステンレス,ABS樹脂,ホットメルト接着剤寸法(mm)44×35×25包装ポリエチレン入数(個)3
DAILY FIT MASK フィルタープラス ニュアンスグレー×ナイトブルー アイリスオーヤマDAILY FIT MASK フィルタープラス ニュアンスグレー×ナイトブルーアイリスオーヤマ
299税込329
1パック(5枚)
翌日出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T9001(一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより、従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善。花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5等をカットします(※マスク本体部のみの性能)。バイカラーで耳ひもが差し色となり、ファッション性もアップします。
形状立体サイズふつう入数(枚)5対象花粉、ウイルス飛沫、細菌飛沫、PM2.5
爪つき単動シリンダー爪部5tスプリングリターン ダイキ爪つき単動シリンダー爪部5tスプリングリターンダイキ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
爪位置が低くわずかな隙間での重量物、大型機械、半導体関連機器等の据付作業に最適です。 遠隔操作が行える爪つきジャッキです。 爪部は特殊鋼にて安定した重量作業ができます。
用途大型機械の移動据付、工場内のレイアウト変更やメンテナンス、エレクトロ二クス・電子部品・半導体関連での荷役作業、大手企業の社内規約で安全性を求める現場での使用、災害時での人命救助、家屋の移動仕様爪つきシリンダー単動式スプリングリターントラスコ品番721-6190セット内容自在エルボ、カプラーストローク(mm)125材質/仕上特殊鋼/粉体塗装本体高さ(mm)282
ZSP・SPL・SPLH ショートプランジャー イマオコーポレーションZSP・SPL・SPLH ショートプランジャーイマオコーポレーション
776税込854
1個
当日出荷から6日以内出荷
全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。 RoHS指令適合製品です。
シプラックカート Sタイプ 扶桑産業シプラックカート Sタイプ扶桑産業
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り
材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 5枚入 アイリスオーヤマデイリーフィットマスク フィルタープラス ふつう 5枚入アイリスオーヤマ
299税込329
1個
3日以内出荷
マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます
形状立体型入数(枚)5適合規格G42303033構造3層寸法(cm)12×14対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ
h&s5in1コンデイショナー P&Gh&s5in1コンデイショナーP&G
709税込780
1個(460g)
翌々日出荷
タイプつめかえ特大サイズ医薬品医療機器等法医薬部外品
節電標識ステッカー タテ小 グリーンクロス節電標識ステッカー タテ小グリーンクロス
1,998税込2,198
1枚
3日以内出荷
節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途節電への意識向上や呼びかけに。厚さ(mm)0.1取付ステッカー縦(mm)100横(mm)70表示内容節電にご協力ください
節電標識マグネット タテ小 グリーンクロス節電標識マグネット タテ小グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
節電標識は電力の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途節電への意識向上や呼びかけに。厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)100横(mm)70表示内容節電にご協力ください
ヘッダー 前澤給装工業ヘッダー前澤給装工業
6,398税込7,038
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
用途クイックファスナー式熱源機の暖房配管往き戻り
節水標識マグネット タテ小 グリーンクロス節水標識マグネット タテ小グリーンクロス
2,298税込2,528
1枚
3日以内出荷
節水標識は水の無駄を省くように促す注意サインです。見やすくわかりやすいデザインで観を損なうことなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
用途節水への意識向上や呼びかけに。厚さ(mm)0.8取付マグネット縦(mm)100横(mm)70表示内容節水にご協力ください
CCHヘッダー 十川ゴムCCHヘッダー十川ゴム
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
用途熱源直付用ヘッダー仕様熱源機直付用ジョイント
関連キーワード
...
h5c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h5c