カテゴリ
- 制御機器(55)
- タイムスイッチ(3)
- 物流用品(1,251)
- 自動車補修部品(142)
- トラック用品・パーツ(142)
- パソコン/周辺機器(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
- 切削工具(44)
- バイク部品(43)
- 測定用品(41)
- 作業工具(39)
- 農業機械(31)
- メカニカル部品(28)
- 機構部品(26)
- 家電(22)
- カー用品(18)
- バッテリー・電装(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 印刷用紙/インク/印刷機(10)
- 事務用品(9)
- 店舗什器・備品(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 安全標識(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 整備工具・収納(4)
- 研磨材(4)
- 自転車部品(4)
- 電気材料(3)
- 電動工具(3)
- 厨房用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- omron(オムロン)(20)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- KITO(キトー)(1,241)
- 雅(140)
- NAKANO(112)
- CKD(50)
- メディアカバーマーケット(50)
- BIGM(丸山製作所)(30)
- MIYOSHI(小西製作所)(20)
- 山本電機製作所(18)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(17)
- ParkerTAIYO(12)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(12)
- TRUSCO(12)
- エスコ(10)
- オリエンタルモーター(8)
- カナテクス(8)
- ニッセイ(7)
- ベッセル(7)
- ブランドをもっと見る
「h5s」の検索結果

デジタル・タイムスイッチ H5S
omron(オムロン)(7件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から69日以内出荷独立曜日キー採用により、操作性が大幅に向上。 祝日、休日などの出力OFFが簡単な休日設定機能搭載。 電源OFF時も設定可能。 プログラム確認が簡単なテストモード。 UL/CSA、電安法規格取得、EMC規格に適合。 設定値をダウン方向にも変更でき、スピード設定を実現! タイムカウンタ/トータルカウンタ内蔵。 外部入力にてプログラムの切替が可能なパンク機能搭載。 広い温度範囲でも高い時計精度を実現する温度補償回路内蔵。
ハンドプレス(裸圧着端子・スリーブ用)
MARVEL CORPORATION(マーベル)(10件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷軽量。コンパクト。堅牢用途裸圧着端子 スリーブタイプ手動式適合端子裸圧着端子・スリーブ用
タップスター用ソケット
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷インパクトドライバーの力を効率よくタップスターに伝達します。用途タップスター施工用全長(mm)50六角軸二面幅(mm)6.35仕様タップスター専用ソケット材質スチール電圧(V)12最大トルク(N・m)120打撃数(min-1[打撃/分])0~3200回転数(min-1[回/分])0~2600
固形アラビック スペシャルパック
ヤマト(事務用品)¥349税込¥3841パック(5本)当日出荷塗ったところがよくわかる!色消えタイプ スペシャルお買い得パック用途紙類の接着に入数5本入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
JISHA安全標識(ステッカータイプ)
日本緑十字社¥1,898税込¥2,0881袋(5枚)当日出荷から翌々日出荷労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。寸法(mm)160×120仕様裏面離けい紙付材質エンビステッカー区分JISHA安全質量(g)28取付方式裏面離けい紙付
スリップオンライン カーボン EC/ECE S-H5SO2-HRC
AKRAPOVIC (アクラポビッチ)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-H5SO2-HRC。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:バッフル付 CB400F 400X CBR400R。適合情報:。ホンダ[HONDA] 400X [NC47] 13-15。ホンダ[HONDA] CBR400R [NC47] 13-15。ホンダ[HONDA] CB400F [NC47] 13-15。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:カーボン。STD重量[キログラム]:4.2。重量[キログラム]:1.9。材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン。加工[有/無]:無。付属品:バッフル。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:ヘキサゴナル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。商品区分:マフラー。STD 最大出力:32.14kW/8400rpm。最大出力:32.5kW/8400rpm。STD 最大トルク:42.8Nm/6300rpm。最大トルク:43.5Nm/6200rpm仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)1.9、STD:4.2色カーボン区分マフラータイプスリップオン規格EC/ECE加工無
固形アラビック 色消え 10g スペシャルパック
ヤマト(事務用品)¥349税込¥3841パック(5本)当日出荷ソフトタッチな塗りごごち! スペシャルお買い得パック用途紙類の接着に入数5本入RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
トルクビットホルダー
ベッセル¥12,980税込¥14,2781個当日出荷手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止。スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。ねじを締めていき、4クリックで締付完了。10000回使用可能。M3からM6まで対応する5本セット。収納ケース入り。用途トルク管理が必要なネジ締め作業にセット内容トルクビットホルダー×5(M3、M3.5、M4、M5、M6用)、収納ケース×1種類セット品本体質量(g)183本体寸法(mm)全長75先端径(Φmm)14.5
ボルティジ・センサ SDV
omron(オムロン)¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から101日以内出荷電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
ロートハンマ
東空販売¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。用途間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に。打撃数(bpm)3400仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7843ストローク(mm)31全長(mm)425質量(kg)5.8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.85回転方向右ピストン径(Φmm)38×22
AdBlue(アドブルー)/尿素水用 IBC自重落下/液取ホース
共立機巧(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から6日以内出荷コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。用途IBCコンテナのドレン排出口に接続し、アドブルー/尿素水を清潔な状態で液取り・給水します。付属品ガンノズルキャップ、S字フックホース径(Φmm)25
ZP・PL・PLH・ZN・PLN スプリングプランジャー
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のZNPLNPLN-SUSをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
ロータリーエンコーダ TRD-NHシリーズ
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から21日以内出荷外径Φ50mm/奥行き49.5mmの薄形設計。 。使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 。幅広い分解能(1~2500P/R)。 。堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 。DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 。原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。種別インクリメンタル型タイプ中空軸シャフト径(Φmm)相手軸径 8外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル横出し(0.5m)使用周囲温度(℃)-10~+70許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
マグネット反射シート
TRUSCO(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷表面に視認性の良い反射フィルムを採用したマグネットシートです。用途工場、工事現場等の安全喚起に。厚さ(mm)0.72取付方式マグネット式
LPL・LPLN スプリングプランジャー(ロングロック付)
イマオコーポレーション¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷緩み防止機能 振動に強い 抜きモーメントが高い 確実な位置決め 脱着回数が約20回まで緩み防止機能が働きます。 柔らかいワークにはセンターピンがポリアミド製のLPLNをご利用ください。 バックキャップ側から挿入する場合には、別売のスプリングプランジャー専用レンチ(PW)をご利用ください。 RoHS指令適合製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
ロートハンマ
東空販売¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷から8日以内出荷間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。 ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。打撃数(bpm)3400ストローク(mm)31回転数(min-1[r.p.m])420ホース内径(Φmm)12.7(1/2)回転方向右空気消費量(m3/min)0.85エアーインレット3/8PTピストン径(Φmm)38×22
デシケーターH-5型
新光化成¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷内寸法(mm)378×400×730棚板数(枚)8最大積載段数最大20段まで増設可能外寸法(mm)432×435×804棚板自在
シプラックカート Sタイプ
扶桑産業¥28,980税込¥31,8781個4日以内出荷シプラックカート洗練されたスタイリングと機能美を追及したシプラックカートは、ステンレスキャスターと特殊コーティングによりサビに強く、ワンタッチクリップでガタつきのない、親切設計のトレイ運搬カートです。トレイは別売り材質受棚:PP樹脂、柱:スチール樹脂コーティング
モト フィルター
DNA(ディーエヌエー)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から93日以内出荷エンジンパワーの向上に直結する吸気効率。ギリシャ製のDNAフィルターは、まるでファンネルのように吸気効率を高めるハイパフォーマンスフィルターです。より高い吸入効率、高品質、長寿命を基本コンセプトに自社開発されるフィルターは、エアフローやメッシュの交差部分、折り山の高さとピッチ、経年変化を考慮した素材の選択、さらにはフィルターオイルにも独自の技術を投入するなど、これまでのフィルターにはなかった数多くの工夫が盛り込まれています。。 DNAフィルターのこだわり。簡単取付け設計。正確な設計を可能にする三次元測定。コンピューター制御のエアフロー計測。フルコントールデザイン。ダイノマシンによる性能テスト。リニューアルされたパッケージ。耐久性に優れたEVA素材、ポリウレタンを採用。エアーの流れをスムーズにする内側形状。吸気抵抗を減らすメッシュ交差部分。車種に合わせた折の高さとピッチ。独自の技術を投入したフィルターオイル。品質永久保証(オンロードモデル)/品質2年保証(オフロードモデル・競技使用分)
...