マルチハンガー用ジョイナー

マルチハンガー用ジョイナー - 南電機マルチハンガー用ジョイナー - 南電機
仕様
小判穴:Φ11×40
材質
ステンレス製(SUS)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
W
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02563071MH-4S SUS384.5
¥1,060
¥979
¥1,077(税込)
4日以内出荷
返品不可
02563342MH-5S SUS506
¥1,760
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする