トルクビットホルダー

トルクビットホルダー - ベッセルトルクビットホルダー - ベッセルトルクビットホルダー - ベッセルトルクビットホルダー - ベッセルトルクビットホルダー - ベッセル

手締めや増し締めの際に、規定トルク以上での締め付けを防止。
スライドスリーブ式でビットが落ちない構造。
ねじを締めていき、4クリックで締付完了。
10000回使用可能。
M3からM6まで対応する5本セット。収納ケース入り。

用途
トルク管理が必要なネジ締め作業に
セット内容
トルクビットホルダー×5(M3、M3.5、M4、M5、M6用)、収納ケース×1
全長(mm)
75
種類
セット品
本体質量(g)
183
先端径(Φmm)
14.5
内容量
1個
関連資料:(2.17MB)
注意
※TBH5S
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80885826TBH5S
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする