カテゴリ

  • 切削工具(240)
  • トラック用品・パーツ(235)
  • メカニカル部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 作業工具(47)
  • 制御機器(43)
  • 測定用品(31)
  • 農業機械(25)
  • 機構部品(21)
  • 自動車純正部品(19)
  • バッテリー・電装(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • カー用品(12)
  • バイク純正部品(11)
  • 建築金物(9)
  • バイク部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 塗料(6)
  • 電気材料(5)
  • 安全用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 縫製用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 事務用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 照明(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h6-22」の検索結果

967件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVCボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
編上式エアーホース クラレプラスチックス編上式エアーホースクラレプラスチックス(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
内面に特殊配合ゴムを使用していますので、耐久性に優れます。外面に耐摩耗性ゴムを使用しています。耐候性、柔軟性に優れ、取扱いが容易です。
用途土木工事、ビル建設工事、採石場、トンネル工事現場、一般工場、鉱山、造船所等各種分野のコンプレッサー、リベット打ち機、さく岩機、その他空気圧用。材質ゴム、補強繊維RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候性
ハイ・ヘリカルリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)ハイ・ヘリカルリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から65日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃径公差(mm)0~+0.005
手打信州型 薄鎌 ホウネンミヤワキ手打信州型 薄鎌ホウネンミヤワキ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
六角穴付きボルト TOTO六角穴付きボルトTOTO
379税込417
1個
当日出荷から47日以内出荷
止めねじ TOTO止めねじTOTO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
ステージドリル(六角軸タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ステージドリル(六角軸タイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応! 薄鉄板、木ネジの下穴、パイプ等の曲面等、様々な用途・材料に対応! コバルトハイス鋼の採用で、切れ味・ライフも高性能! 刃には特殊加工及び独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。 ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。 裏バリが少なく、穴あけ後のバリ取り作業が軽減されます。
適合電動工具充電ドリル(12V以上)、電気ドリルの回転モード材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35
ソケット6H-22 東日製作所ソケット6H-22東日製作所
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
形状二重六角二面幅B(mm)22
B枝長押帽子掛 WAKI(和気産業)B枝長押帽子掛WAKI(和気産業)
289税込318
1個
翌々日出荷
帽子など軽量物用フック。
寸法E(mm)10
引手 ノダ引手ノダ
2,598税込2,858
1箱(2個)
当日出荷から7日以内出荷
材質樹脂製関連資料図面(0.04MB)
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
超硬リーマーHシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーHシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷から33日以内出荷
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
ニュースプレーラッカー(細書き用) ロックペイントニュースプレーラッカー(細書き用)ロックペイント
3,798税込4,178
1ケース(300mL×6本)
当日出荷から5日以内出荷
手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装に最適です。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指が疲れません。 マーキング用に最適で、特に「細書き用」は文字書きに適した小さな口径ノズルを採用しています。 速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐変退色性にすぐれています。
用途鉄部、木部、コンクリートなど比較的狭い面積の塗装ならびにマーキング、文字書きなど。 自転車、電気製品、家具、ホビー、日曜大工、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り面積(1回塗り)(m2)1.6~2.2塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)1~1.3危険物の性状非水溶性
59Zスナップ ハイロジック59Zスナップハイロジック
739税込813
1個
3日以内出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質亜鉛ダイガスト
超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)ニチアロイ(日本超硬)
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
化粧ねじ TOTO化粧ねじTOTO
869税込956
1個
4日以内出荷
関連資料(0.07MB)
座金付六角穴付きボルト TOTO座金付六角穴付きボルトTOTO
209税込230
1個
4日以内出荷から47日以内出荷
六角穴付きボルト TOTO六角穴付きボルトTOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
直線ダクト 2P 60A L=3m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=3mPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)3オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格2P・60A質量(kg)8.1材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
化粧ボルト TOTO化粧ボルトTOTO
959税込1,055
1個
4日以内出荷
トロリーダクト Panasonic(パナソニック)トロリーダクトPanasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
長さL(mm)1000定格電流(A)60
片吸込渦巻ポンプ S型 エバラポンプ(荏原製作所)片吸込渦巻ポンプ S型エバラポンプ(荏原製作所)
1,498,000税込1,647,800
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
4極形製品ですので静粛な運転です。軸受けケーシング支持形ですので、共通ベースが小型化、省スペースとなります。 吸込と吐出し口径が同一ですので配管施工が便利です。
用途一般給水・送水・冷温水循環・工業用水・かんがい
ヒンジ,リフトゲート MAZDA(マツダ)ヒンジ,リフトゲートMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
段数9シャンク径(Φmm)6.35材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング
直線ダクト 2P 60A L=2m Panasonic(パナソニック)直線ダクト 2P 60A L=2mPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1本
3日以内出荷
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源としてご使用ください。
長さ(m)2オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格2P・60A質量(kg)5.4材質溶融亜鉛めっき鋼板仕様接続板・導体継手付き
六角ボルト TOTO六角ボルトTOTO
459税込505
1個
4日以内出荷
(FTH6)ジョイントセット(R),インナー MAZDA(マツダ)(FTH6)ジョイントセット(R),インナーMAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
6x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.8mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.8材質SUS304エスコ品番EA952SH-622内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.56許容変位置(deg)94自由角度(°)90
化粧ボルト TOTO化粧ボルトTOTO
169税込186
1個
4日以内出荷
関連資料(0.07MB)
チュニック LH-6222 ナガイレーベンチュニック LH-6222ナガイレーベン
9,598税込10,558
1枚
7日以内出荷
アシンメトリーになっているロールカラーが女性らしい優しい雰囲気です。 丸みのある腰ポケット、袖口もポイントになっています。
素材ポリエステル90%、キュプラ10%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト TOTO六角穴付ボタンボルトTOTO
629税込692
1個
4日以内出荷
点検ロック MS705型 LAMP(スガツネ工業)点検ロック MS705型LAMP(スガツネ工業)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
パッキン・Oリング付で、防水性に優れています。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。幅広い板厚に適応します。鍵穴形状は、ダブルビットと三角があります。
仕上(本体)クロムめっき、(パッキン、指掛)ブラック、(カム)光沢クロメート処理材質(本体)亜鉛合金、(パッキン)ゴム、(指掛)ポリアミド(PA)、(カム)鋼
コントロールボックス CHシリーズ タカチ電機工業コントロールボックス CHシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
ニュースプレーラッカー細書き用 300ml ロックペイントニュースプレーラッカー細書き用 300mlロックペイント
899税込989
1本
当日出荷
手軽に使える丸パターンノズルの採用で、比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。速乾性でツヤがよく、隠ぺい性、付着性、耐久性、耐応変性にすぐれています。
用途丸パターン材質アクリルラッカー容量(L)0.3塗り重ね可能時間(分)30~(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類乾燥時間夏期20~30分、冬期30~60分危険物の性状非水溶性
H-22-6A BOURNSH-22-6ABOURNS
2,998税込3,298
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(82121)エンジン ワイヤ トヨタ(82121)エンジン ワイヤトヨタ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
(82161)フロア ワイヤ トヨタ(82161)フロア ワイヤトヨタ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
ボデー マフラ 14310-06H22 スズキボデー マフラ 14310-06H22スズキ
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
引手 ノダ引手ノダ
2,598税込2,858
1箱(2個)
7日以内出荷
用途内装引戸用 引手VC関連資料図面(0.04MB)
引手 ノダ引手ノダ
1,998税込2,198
1箱(2個)
7日以内出荷
セット内容カウンター×1、受桟長1本/短2本、固定ネジ18本(Φ4.2×65mm)寸法(mm)2000×350×58塗装シルバー耐荷重(kg)35関連資料図面(0.04MB)
...