「h62-0805」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラッカースプレー(高濃度タイプ) ロックペイント

    ラッカースプレー(高濃度タイプ)

    ロックペイント(3件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1ケース(300mL×6本)
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく、ムラなくきれいに仕上がります。 テコ式大型ボタンの採用で押しやすく、指先が疲れにくくなっています。 楕円形パターンで能率的な塗装ができます。 速乾性でツヤがよく、付着性、耐久性耐黄変性などにすぐれています。
    用途鉄部、木部、コンクリート、自動車、自転車、玩具、電気器具、鋼製家具、ホビー、工作物、看板など。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)30~60主な用途木、鉄、コンクリート塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類油性 or 水性油性特性耐久、速乾塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)0.5~0.7危険物の性状非水溶性
  • 油性アクリルラッカースプレー ロックペイント

    油性アクリルラッカースプレー

    ロックペイント(8件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ダブル霧化ノズルで霧が細かくたれにくいです。 つやが良く、速乾性です。
    用途電気製品、自転車、家具、工作品などの鉄部、木部、コンクリート。種別アクリルラッカースプレー乾燥時間(分)夏/20~30、冬/30~60塗布面積(m2)0.8塗り重ね可能時間(分)30以上(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレー モノタロウ

    ラッカースプレー

    モノタロウ(720件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
    用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • アスペンラッカースプレー アサヒペン

    アスペンラッカースプレー

    アサヒペン(144件のレビュー)
    ¥829~税込¥912~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
    用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
  • スプレーラッカー (丸パターン) ロックペイント

    スプレーラッカー (丸パターン)

    ロックペイント(48件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    速乾性でツヤが良く、隠ペイ性、付着性、耐久性、耐変退色性に優れています。ダブル霧化ノズルの採用で霧が細かく美しく仕上がります。鉛・クロム化合物を原料として使用していません。ガス抜きキャップ付。手軽に使える丸パターンノズルの採用で比較的狭い面積の塗装や、マーキング用に最適です。特殊製法で沈殿しにくいためノズルのつまりが起こりにくくなっています。 油性。
    用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルト・硬質プラスチック類などの比較的、狭い面積の塗装ならびにマーキング用。(アクリル、塩ビ、ABS等は可・発泡スチロール、ポリエチレン、ポリプロピレンは不可)乾燥時間(分)夏/20~30 (20℃)冬/30~60 (20℃)塗布面積(m2/缶)約2.0主な用途鉄、アスファルト、発泡スチロール、木部、プラスチック、コンクリート、マーキング塗り重ね可能時間(分)30以上 (20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L特性耐久、速乾危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレー 高機能 モノタロウ

    ラッカースプレー 高機能

    モノタロウ(423件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
    用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 高耐久ラッカースプレー アサヒペン

    高耐久ラッカースプレー

    アサヒペン(369件のレビュー)
    ¥839~税込¥923~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
    用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • 元気アクリルラッカースプレー ねずみ 300ml ロックペイント

    元気アクリルラッカースプレー ねずみ 300ml

    ロックペイント
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(48個)
    3日以内出荷
    トラスコ品番471-7562色ねずみ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレーSL サンデーペイント

    ラッカースプレーSL

    サンデーペイント(79件のレビュー)
    ¥779~税込¥857~
    1本(300mL)
    当日出荷
    特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
    用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリルタイプ硝化綿ラッカースプレー主な用途木、鉄、マーキング指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級Ⅲ使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性塗料タイプ硝化綿ラッカー
  • ラッカースプレーJ サンデーペイント

    ラッカースプレーJ

    サンデーペイント(60件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1本(300mL)
    当日出荷
    信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
    用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。成分ニトロセルロース、合成樹脂タイプラッカースプレー標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
  • 油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料 カンペハピオ

    油性シリコンラッカースプレー ラッカー系塗料

    カンペハピオ(132件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    [汚れや紫外線などに強い!]アクリルシリコン樹脂により耐候性、耐久性に優れた、汚れに強い強靱な塗膜を形成します。[使いやすい!]細かなキリ状に噴霧されますので、たれにくく美しい仕上げになります。[つやあり、つやけし それぞれの仕上り]つやありは鮮やかなつやに、つやけしは落ちついたつやに仕上がります。
    用途鉄部フェンス / シャッター / 物置 / 手すり / スチールドア / 道具類 / トタン / 門扉 / ロッカー / 物干し / 鉄柱 / 雨戸 / 農耕具 木部 羽目板 / 戸袋 / ドア / さく / 机 ※鉄部・木部共に床は除く 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。[吸い込みの大きい素材]MDF板 など[高温部]ストーブ など[常に水がかかる所]浴室 など[その他]高級家具 / 自動車 など乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)主成分アクリルシリコン樹脂主な用途木、鉄、床危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性耐久、耐候塗り重ね可能時間(時間)1以上(20℃)、2以上(冬)危険物の性状非水溶性
  • アクリルラッカースプレーECO ロックペイント

    アクリルラッカースプレーECO

    ロックペイント
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(300mL×6本)
    3日以内出荷
    環境にやさしいスプレー塗料 環境対応型 トルエン・キシレン・エチルベンゼンをはじめ、フタル酸エステル類、鉛、クロム化合物を使用してなし、環境にやさしいスプレーです。 耐久性良好 光沢がよく、耐久性にすぐれています。 付着性すぐれる 各種素材に対して、付着性にすぐれています。 作業性良好 乾燥性が良いため、作業性にすぐれています。
    用途鉄部、木部(床面を除く) 機械、機器、電気製品 家具、工作品などの金属製品、木工製品仕様ガス抜きキャップ付、ダ円パターン容量(mL)300主な用途木部、鉄部危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.72L標準塗り面積(2回塗り)(m2)0.8~1.2(タタミ約0.5~0.7枚)油性 or 水性油性乾燥時間夏季:30~50分、冬季:1~2時間危険物の性状非水溶性
  • ラッカースプレー JAPAN ニッペホームプロダクツ

    ラッカースプレー JAPAN

    ニッペホームプロダクツ(68件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1本(300mL)
    当日出荷
    乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。
    用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。質量(g)290容量(L)0.3乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.5~1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性特性速乾塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
  • アクリルラッカースプレー ニッペホームプロダクツ

    アクリルラッカースプレー

    ニッペホームプロダクツ(8件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷
    霧の長円形(楕円)に吹き付けられ、可変ノズルにより簡単に噴出口先端を回転させる事ができ、長円はタテ・ヨコに変えられます。 高光沢で乾燥が早く、日光や雨に強いアクリル塗料です。簡単にガス抜きが出来るガス抜きキャップです。
    用途自転車・日曜大工の工作品などの鉄部・木部に(床は除く)乾燥時間(分)約30(夏30℃)、約50(冬10℃)主成分合成樹脂(アクリル)主な用途鉄部、木部危険等級Ⅲ使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性特性速乾危険物の性状非水溶性
  • ねずみガード[塗料] 鈴木油脂工業(SYK)

    ねずみガード[塗料]

    鈴木油脂工業(SYK)(8件のレビュー)
    ¥2,880税込¥3,168
    1本(420mL)
    当日出荷
    ネズミよけ塗料。シクロヘキシミドとノニル酸ワニリルアミドの2種類が含有。 無色、透明スプレー。 長時間、効果が持続します。 一度かじると二度とネズミは近づきません。
    種別スプレー
  • ねずみがいやがるスプレー イカリ消毒

    ねずみがいやがるスプレー

    イカリ消毒(5件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(320mL)
    当日出荷
    強力ハッカ臭で屋根裏・床下にいるネズミを追出し、侵入を予防します。水性タイプで、火気に対する安全性を考慮ししました。効果は6~12時間持続します。
    成分天然ハッカ油種別スプレー容量(mL)320質量(g)385寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×245
  • BIGPRO アクリルスプレー アサヒペン

    BIGPRO アクリルスプレー

    アサヒペン(28件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    マーキングしやすい丸吹きタイプのスプレーです。 超速乾タイプです。 有害な鉛化合物、トルエン、メタノール、酢酸エチルは使用していません。 使用後は安全にガスと残った塗料を捨てられるガス抜きキャップが付属しています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.1乾燥時間夏期/20~30分 冬期/40分~1時間危険物の性状非水溶性
  • 水性多用途スプレー アサヒペン

    水性多用途スプレー

    アサヒペン(43件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(300mL)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タレにくくきれいに仕上がります。油性塗料や、発泡スチロールに塗っても下地を侵さず、いろいろな素材に使用できます。乾燥前には水ぶきで落とせて、いったん乾くと日光や雨に強い。フロンを使用せず、消防法上の非危険物スプレー。使用後安心して捨てられるガス抜きキャップ付。(特許No.2941761)。鉛・クロム化合物を使用していない安全な塗料です。回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
    用途発泡スチロール、プラスチック(アクリル、硬質塩ビ、ABS、スチロール)、鉄、木、ブロック、紙、ガラスの他、ホビー、クラフト、デザインなどに。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
  • アクリルラッカースプレーE アトムハウスペイント

    アクリルラッカースプレーE

    アトムハウスペイント(11件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1本(300mL)
    当日出荷から6日以内出荷
    乾きが速く、美しい光沢。 紫外線・水・油などにも強い国産アクリルラッカースプレー。
    用途工具、自転車、鉄部、木部、コンクリートなど主成分アクリルラッカー主な用途木、鉄、コンクリート指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60危険等級Ⅲ使用場所屋外建築基準法F☆☆☆☆危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~1.1油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応特性速乾危険物の性状非水溶性
  • ネズミ忌避(スプレー) シマダ商事

    ネズミ忌避(スプレー)

    シマダ商事(4件のレビュー)
    ¥1,317税込¥1,449
    1本(420mL)
    当日出荷
    本品をスプレーするだけで家の中のネズミを追い出します。主成分は植物原料のハーブの香り。スプレーするだけで天井裏や床下のネズミを追い出します。効果は6~12時間。6m噴射。狭い隙間対応のノズル付き。
    成分天然植物原料(天然ハーブ100%使用)