カテゴリ
- 自動車純正部品(15)
- バッテリー・電装(3)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
「h6718aj100」の検索結果

メスソケット コード付
(150件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。適合DC12V車専用長さ(mm)205(コード部のみ)適合電線径0.75sq相当使用可能電力DC12V80W以下販売区分業務用
スバル純正 カーゴソケットキット
スバルアクセサリー¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷適合車種:レイバック/レヴォーグ 。DC12V/120W。※アイドリングストップからの再始動時は一時的に電源が切れます適合車種LAYBACK/LEVORG
スバル純正 シガーライターキット
スバルアクセサリー¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷適合車種:レイバック/レヴォーグ/S4/フォレスターなど。シガーライターキット。アクセサリーソケットと交換取付適合車種LAYBACK/LEVORG/S4/FORESTERなど
電源ソケット(プラグロックタイプ)
エーモン(55件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。コード0.75sq相当×約1m使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
ヘラタイプシガーソケット メス側
DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。タイプメス側定格12V3A仕上ブラックアルマイト取付穴径(Φmm)18
USB電源ポート
エーモン(13件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷2ポート合計MAX4.8A出力でUSB接続機器を2台同時に充電可能。 USB電源ポートを使いやすい位置に設置できる。 ギボシ端子加工済みだからヒューズ電源への接続がカンタン。 コンパクトで貼り付けしやすい。付属品防塵キャップセット内容USB電源ポート:1個、両面テープ:1枚径(Φmm)6(クワ型端子)コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5V出力電流(A)MAX4.8A(2ポート合計)消費電流(A)1.5(出力最大時)使用可能温度範囲-10~40℃適合車種DC12V車専用太さ(sq)0.5(コード)