カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 農業機械(19)
  • 制御機器(6)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 住設機器(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 作業工具(1)

「h6as」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラッキング防止カバーストレートタイプ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)トラッキング防止カバーストレートタイプYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
369税込406
1袋(5個)
当日出荷
電化製品のプラグを保護し、トラッキング火災の原因となるホコリや湿気を防ぎます。
ホワイト材質PVC本体質量(g)約2(1個あたり)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×8×21アズワン品番65-0525-72RoHS指令(10物質対応)対応
IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)
57,980税込63,778
1台
6日以内出荷
機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント
トッププレート:ブラックタイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:なし消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエントPanasonic(パナソニック)
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能グリル皿タイプのスタンダードモデルお手入れ簡単・操作ラクラクグリル料理がもっと身近に!ON/OFFの状態が一目で分かる見やすく使いやすい光るリンググリルはお手入れ簡単 焼き網なし自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 光火力センサーだからできるフライパンでも揚げ物可能
タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V関連資料(2.61MB)
Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ セレクタスイッチ (AS6H形/長角形)IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格使用電流(A)(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1定格通電電流(A)3
ハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズ SMCハーフユニオン KQ2H (シール剤付) ミリサイズSMC(20件のレビュー)
179税込197
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途めねじ部からの同一方向の配管に使用。最も一般的な機種。
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-T45H5ELPA
797税込877
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-T45H5
用途◇適合洗濯機: PA-T45K5 PS-45A PS-50AS PS-50T PS-50V6 PS-55AS2 PS-B35S PS-B42S PS-B50S PS-H35L PS-H40L PS-H45L PS-MC45L PS-T35H5 PS-T40H5 PS-T45H5 PS-TB42 PS-TB50適合機種メーカー日立用
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
KQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06) SMCKQ2H - ハーフユニオン(KQ2H06)SMC
1,798税込1,978
1袋(10個)
当日出荷から13日以内出荷
W管継手 ストレートユニオン SK11W管継手 ストレートユニオンSK11
339税込373
1個
当日出荷から翌々日出荷
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。めねじ部からの同一方向の配管に使用します。
用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
12,213税込13,434
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
12,213税込13,434特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~) SMC標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)SMC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から90日以内出荷
・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(丸形)IDEC(和泉電気)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3ベゼルサイズ(mm)Φ18使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-02-6-00~)CKD
5,138税込5,652特価
1個
当日出荷から35日以内出荷
MVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダ CKDMVCシリーズ 小形真空吸着付シリンダCKD
11,875税込13,063
1個
当日出荷から27日以内出荷
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(長角形)IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から81日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
液晶保護フィルム aiwa tab AS10-2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム aiwa tab AS10-2 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
1,898税込2,088
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種aiwa tab AS10-2[4] / AS10-2[6] 10.1インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム aiwa tab AS10-2 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム aiwa tab AS10-2 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
1,998税込2,198
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種aiwa tab AS10-2[4] / AS10-2[6] 10.1インチ取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
用途コンパクトタイプ使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(5.37MB)取扱説明書(1.99MB)
ワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオン SMCワンタッチ管継手 KQ2シリーズ KQ2H ハーフユニオンSMC
2,298税込2,528
1袋(10個)
3日以内出荷から32日以内出荷
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-4~6~)CKD
5,138税込5,652
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ AS6□形鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ(正方形)IDEC(和泉電気)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm定格通電電流(A)3使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
ペンダントライト(60W用/電球別売) オーム電機ペンダントライト(60W用/電球別売)オーム電機(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26消費電力(W)(最大)60仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)付属品保証書・取扱説明書直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(mm)1000設置場所屋内用
ナイロン3本組 短軸 プレンティ用 アーテック[学校教材・教育玩具]ナイロン3本組 短軸 プレンティ用アーテック[学校教材・教育玩具]
846税込931
1セット
3日以内出荷
セット内容AS-R(ラウンド)NO.4、10、AS-H(フラット)NO.12全長(mm)AS-R4号:約229、AS-R10号:約246、AS-H12号:約248穂先(mm)AS-R4号:約Φ3×15、AS-R10号:Φ6×25、AS-H12号:約13×23
(16400)スロットルボデイASSY. (GYH6A) ホンダ(16400)スロットルボデイASSY. (GYH6A)ホンダ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向取扱説明書取扱説明書(2.16MB)オーダーメイド仕様流量調整機能付
IBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプ SMCIBG2 - インパクトブローガン コンパクトタイプSMC
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
タンクをエアガンに内蔵させる事により、高いピーク圧力で強力なブローを実現。また、瞬間的なエアブローで空気消費量、作業時間を大幅削減する効果も見込めます。 IBG1と比較し、軽量(21%減)、空気消費量30%減
質量(g)300最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気操作力(N)10以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(4.49MB)アジャスター無し
ヒートエアーニッパー(角型)ブレード付き ベッセルヒートエアーニッパー(角型)ブレード付きベッセル
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
刃長変更、刃形状変更は別作にて対応可能です。
用途光学樹脂レンズなどの白化や割れが困るワークカットに材質特殊合金鋼セット内容ヒーター(2本):HTL-28.5-6.25-1000L-80W1H(80W/100V) 使用推奨温度 140℃、温度センサー(2本):SNO-1000L-H(K熱電対)、スピードコントローラ メーターイン AS2002F-06、スピードエキゾーストコントローラ AQ340F-06-00使用空気圧力(MPa)0.5~0.6
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
フイルター、ブリーザ BIGM(丸山製作所)フイルター、ブリーザBIGM(丸山製作所)
329税込362
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB)図解NoAS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.6、BP2540H エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、MLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6、GKP2540H クランクケース,マフラ部品 フイルター、ブリーザ_No.6、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 フイルター、ブリーザ_No.6
AS Series(AS500) SMCAS Series(AS500)SMC
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
ラベル(オペレータコーシヨン) BIGM(丸山製作所)ラベル(オペレータコーシヨン)BIGM(丸山製作所)
319税込351
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.68MB) 展開図4(0.68MB) 展開図5(0.67MB)図解NoAS51EMR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、BCS254H エンジン ラベル部品_No.6、MLSE-30HR エンジン ラベル、オプション部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、AS51TR-50 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、MS7310H-20 エンジン(ラベル,オプション)部品_No.6、MLSE-51H エンジン ラベル、ツール部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、MS7300H-20 エンジン(ラベル,ツール)部品_No.6、BCS254H Y18 エンジン ラベル部品_No.6、AS51TR-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、AS51ET-20 エンジン(ラベル,ツール)部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、MLSE-51H 100M エンジン ラベル、ツール部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.6、HBC254H エンジン ラベル部品_No.6、BP2541H エンジン ラベル、ツール部品 ラベル(オペレータコーシヨン)_No.5
クラッチボルト(6MM) BIGM(丸山製作所)クラッチボルト(6MM)BIGM(丸山製作所)
129税込142
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.01MB)図解NoMLSE-51H 100M エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、AS51EMR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、MS7300H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.43、AS51ET-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、AS51TR-50 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、MS7310H-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.43、MLSE-30HR エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、MLSE-51H エンジン クランクケース、シリンダ部品 クラッチボルト(6MM)_No.43、AS51TR-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 クラッチボルト(6MM)_No.43
チヨウセイライナー BIGM(丸山製作所)チヨウセイライナーBIGM(丸山製作所)
240税込264
1個
7日以内出荷
規格T0.3図解NoBP2520MA 本体部品 チヨウセイライナー_No.6、BP2520A 本体部品 チヨウセイライナー_No.6、BP2520AS 本体部品 チヨウセイライナー_No.6、BP2520AS(NF) 本体部品 チヨウセイライナー_No.6、GKP2540H 本体部品 チヨウセイライナー_No.6、GKP2520E 本体部品 チヨウセイライナー_No.6、BP2540H 本体部品 チヨウセイライナー_No.6
6カクボルトSW BIGM(丸山製作所)6カクボルトSWBIGM(丸山製作所)
80税込88
1個
7日以内出荷
規格GKP2520E図解NoGKP2520E 本体部品 6カクボルトSW_No.18、GKP2540H 本体部品 6カクボルトSW_No.18、BP2520AS 本体部品 6カクボルトSW_No.18、BP2520A 本体部品 6カクボルトSW_No.18、BP2520MA 本体部品 6カクボルトSW_No.18、BP2520AS(NF) 本体部品 6カクボルトSW_No.18、BP2540H 本体部品 6カクボルトSW_No.18
6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトWSWBIGM(丸山製作所)
519税込571
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M6X16関連資料展開図1(1.36MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.68MB) 展開図6(0.66MB) 展開図7(0.69MB)図解NoAS51ET-20 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.17、MS073EH ポンプ 減速機部品_No.14、MSE-51H ポンプ ゲンソクキ部品_No.14、AS51TR-20 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.17、MS073H-20 -A 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.13、MSE-50H-A ポンプ、ゲンソクキ部品_No.14、MLSE-51H ポンプ 減速機部品 6カクアナツキボルトWSW_No.14、AS51TR-50 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.19、MLSE-51H 100M ポンプ 減速機部品 6カクアナツキボルトWSW_No.14、MS7300H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11、AS51EMR-20 本体部品 6カクアナツキボルトWSW_No.11、MLSE-30HR ポンプ 減速機部品 6カクアナツキボルトWSW_No.14、MSE-30HR ポンプ ゲンソクキ部品_No.14、MS7310H-20 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.11