カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 厨房用品(6)
  • 家電(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防犯用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h7.5-10」の検索結果

95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャスター用車止め”とめたろう” TRUSCO

    キャスター用車止め”とめたろう”

    TRUSCO(7件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(2個)
    当日出荷
    裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。 縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。 紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。 滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
    用途台車やワゴンなどの車止めとして。
  • 排水特殊継手 スリーブホルダー 前澤化成工業

    排水特殊継手 スリーブホルダー

    前澤化成工業
    179税込197
    1個
    当日出荷
    さや管を配筋に固定し、離隔を確保します。
  • ポリエステルスリング 両端アイ形 TRUSCO

    ポリエステルスリング 両端アイ形

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伸びが少ないため、寸法安定性に優れています。片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。
    用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板などの運搬。自動車および自動車部品・精密機械などの運搬。石材加工品・彫刻品・コンクリート製品の運搬。材木・植木・ピアノ・家具などの運搬。種別両端アイ形材質ポリエステル使用温度(℃)100以下
  • インパクトヘックスビット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    インパクトヘックスビット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    通常のハンドツール用よりねじれが少なく力がダイレクトに伝わります。ビットホルダー13134(3/8 9.5mm差込角用) 14134(1/2 12,7mm差込角用)にビス止めして使用します。
    差込角(mm)9.5[3/8]全長L(mm)75ビット寸法(mm)11.2
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から101日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • H-10×7.5×27 コンクリート 用10""×7.5 ツボ万

    H-10×7.5×27 コンクリート 用10""×7.5

    ツボ万
    40,980税込45,078
    1個
    8日以内出荷
    道路切断大口径カッター。コンクリートなどに。
    仕様●サイズ:外径10インチ×チップ厚2.5×チップ幅7.5×取付穴27.0mm●仕様:乾式アズワン品番65-8905-41
  • まとめ買い スチールSフック 75mm 白 10個 TRUSCO

    まとめ買い スチールSフック 75mm 白 10個

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スチール製S字フックです。
    用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番433-6731材質スチール、表面処理:粉体塗装寸法L(mm)75寸法D(mm)4使用荷重(kN)0.15
  • 吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430) シンコー

    吊戸棚(片面ステンレス戸)(SUS430)

    シンコー
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    壁面などに取り付け空間を有効活用できます。完成品にてお届けします。中棚2段付属
    用途厨房など間口(mm)1500、1800耐荷重(kg)中棚:70・底面:70(但し、総耐荷重100kg/台まで)材質本体・中棚・ステンレス戸:SUS430、No.4仕上、引手:SUS304(プレス成型品)板厚(mm)0.8中棚左右二分割式
  • ベスト・シン ホーセイ

    ベスト・シン

    ホーセイ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷から76日以内出荷
    超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
    送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • ランプ セット(R) フロントコンビ (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) フロントコンビ (8B)

    MAZDA(マツダ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
  • ランプ セット(L) フロントコンビ (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(L) フロントコンビ (8B)

    MAZDA(マツダ)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
  • 【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター

    【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>

    オーエムヒーター
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
    用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。厚さ(mm)1.5タイプ標準容量公差±10%耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重)リード線長さ(mm)1000
  • ランプ セット(R) ヘッド (8B) MAZDA(マツダ)

    ランプ セット(R) ヘッド (8B)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • 地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 1,010mm 岩崎製作所

    地下式消火栓 開閉用 MH75型キーハンドル 1,010mm

    岩崎製作所
    14,980税込16,478
    1本
    3日以内出荷
    従来のキーハンドルのハンドル部分が上下に移動できます。 マンホールの設置場所・状況に応じてハンドルを調整してマンホールを取り外しできます。 マルチな地下式消火栓開閉キーハンドルです。
    材質寸法(mm)1010
  • トランスフォーマー 10S 東洋技研

    トランスフォーマー 10S

    東洋技研
    8,798税込9,678
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
  • フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルトホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    989税込1,088
    1個
    29日以内出荷
    そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
    用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
  • Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 7.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-100M BOURNS

    Bourns 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 7.5A, 11 x 10 x 3.8mm, SRP1038A-100M

    BOURNS
    13,980税込15,378
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様インダクタンス = 10 μH最大直流電流 = 7.5Aパッケージ/ケース = 1038長さ = 11mm奥行き = 10mm高さ = 3.8mm寸法 = 11 x 10 x 3.8mmシールド = あり許容差 = ±20%最大直流抵抗 = 30mΩシリーズ = SRP1038Aコア材料 = カルボニル粉最大自己共振周波数 = 10MHzインダクタ構造 = シールド付き℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3/8温水用高圧ホース 7.5/40Hを除く温水用 10m Qカプラ アサダ

    3/8温水用高圧ホース 7.5/40Hを除く温水用 10m Qカプラ

    アサダ
    32,980税込36,278
    1本
    3日以内出荷
    アズワン品番64-6750-89
  • フェルトホイール ヤナセ(柳瀬)

    フェルトホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    989税込1,088
    1個
    29日以内出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])3600
  • マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1

    Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
    小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
    用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
  • マルチフクロ(OPP袋) ササガワ

    マルチフクロ(OPP袋)

    ササガワ(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1冊(100枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
  • Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 7.5A, 10.8 x 10.16 x 4mm, IHLP4040DZER100M11 VISHAY

    Vishay 表面実装インダクタ, 10 μH, 7.5A, 10.8 x 10.16 x 4mm, IHLP4040DZER100M11

    VISHAY
    849税込934
    1袋(5個)
    欠品中
    インダクタンス = 10 μH。最大直流電流 = 7.5A。パッケージ/ケース = 4040。長さ = 10.8mm。奥行き = 10.16mm。高さ = 4mm。寸法 = 10.8 x 10.16 x 4mm。シールド = あり。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 30.5mΩ。シリーズ = IHLP-4040DZ-11。コア材料 = 金属複合材。最大自己共振周波数 = 1MHz。インダクタ構造 = シールド付き℃。IHLP4040DZ-11シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. Vishay IHLP-4040DZ-11シリーズ高電流低プロファイルシールドインダクタ。 IHLP-4040DZ-11シリーズは、飽和なしで高いトランジェント電流スパイクを処理しており、コンポジット構造により極めて低い電磁騒音を実現します。. 周波数範囲は1.0 MHzまで 最低のDC抵抗 / μH(このパッケージサイズにて). 用途: PDA / ノートPC / デスクトップ / サーバデバイス、高電流POLコンバータ、低プロファイル、高電流電源、バッテリ駆動デバイス、分散したパワーシステムにおけるDC / DCコンバータ、フィールドプログラマブルゲートアレイ(FPGA)用のDC / DCコンバータなど
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソテープ ITH型 ヤガミ

    イソテープ ITH型

    ヤガミ
    63,980税込70,378
    1本
    46日以内出荷
    長尺タイプまでラインナップ。・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。・高温域での保温に使用できます。
    用途・テストプラント設備のプロセス保温。・ガス配管の加熱
  • イソテープ ITH型 ヤガミ

    イソテープ ITH型

    ヤガミ
    92,980税込102,278
    1本
    46日以内出荷
    長尺タイプまでラインナップ。・ ガラス繊維を絶縁材に使用している為、大変柔軟性がござ。います。・高温域での保温に使用できます。
    用途・テストプラント設備のプロセス保温。・ガス配管の加熱
  • 防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット リーベックス

    防雨型ドア窓センサー ドア・窓チャイムセット

    リーベックス(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    XP30AとXP700のセットです。
    セット内容XP30AとXP700使用温度範囲(℃)-10~45電源XP30A:単4形アルカリ乾電池×3本(別売)、XP700:単3形アルカリ乾電池×3本(別売) ACアダプター(別売) 併用不可本体質量(g)XP30A:約55、XP700:約85ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)、受信時:青ランプが点滅防塵防水性能IP55電池寿命XP30A:約2年(1日10回送信、20℃時)、XP700:約6ヶ月(1日10回受信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式動作モード音と光/音/光設置場所XP30A:屋内/屋外、XP700:屋内マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)45~90 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP30A:60×70×27、XP700:90×91×32
  • ステンレスタワシ ワイズ

    ステンレスタワシ

    ワイズ
    199税込219
    1個
    当日出荷
    鉄フライパン、鉄鍋、ガスレンジなどのコゲやサビを落とすステンレスタワシです。持ちやすい大きさの球状です。乾きが早く衛生的です。
    材質ステンレス鋼質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×7.5繰り返し・詰め替え対応
  • 巻線インダクタ 面実装 68 μH 2.4A 12.5 x 12.5 x 7.5mm 1袋 10個入 TDK

    巻線インダクタ 面実装 68 μH 2.4A 12.5 x 12.5 x 7.5mm 1袋 10個入

    TDK
    2,298税込2,528
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    SLF12575シリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク。EMC低減用の低プロファイルSMT磁気シールド電力ラインインダクタ 用途: 携帯電話、PC、ハードディスクドライブ、その他の電子機器
    仕様●インダクタンス:68 μH●最大直流電流:2.4A●パッケージ/ケース:12575●長さ:12.5mm●奥行き:12.5mm●高さ:7.5mm●寸法:12.5 x 12.5 x 7.5mm●シールド:あり●許容差:±20%●最大直流抵抗:78mΩ●シリーズ:SLF●コア材料:フェライト●インダクタ構造:巻線型アズワン品番65-6939-56
  • スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】 GENTOS

    スプラッシュファン ウォーターミストファン ミスト調整機能付【SPF-02R】

    GENTOS
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    ジェントスからついにコンパクト収納式・充電式・AC兼用ミストファンが登場!。涼しく夏も乗り切ろう。熱中症予防にも最適。熱気を一瞬でリセットする、新時代のクール体験。充電型ファンにプラスして、タンクからミスト(水)を噴出できる製品。(電源コードに繋いでの使用も可能。)。縦は手動、横は自動で首振が可能。自在な角度調整ができる。(90°)。4段階で風量&ミスト量の調整、4種類のタイミングモードで環境にあわせた使用が可能。
    用途工事現場・作業場での熱中症対策・屋外イベント・レジャーでの暑さ対策・商業施設・店舗での集客・快適性向上・農業・畜産現場での温度管理その他ファン+バケツ:H755mm3837g、対応バケツ径:26cm~33cm、バケツ容量:25L(19.5cmの水位時)、バケツサイズ:Φ33×42cm、ファンのみ:W280×H370×D262mm2897g、噴霧量:スプレーモード弱2.5L/h、スプレーモード中3L/h、スプレーモード強4.5L/h、スプレーモード最強6.0L/h、3.7V/4000mAh×6本使用、首振り角度:90°付属品専用ACアダプター(13.5V/1.6A)、バケツ(25L)、ミストノズルx4、リモコン(CR2025付属)幅(mm)約330高さ(mm)約755質量(g)3837奥行(mm)約330容量(L)25(バケツ)バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命300回(MAX容量80%になるまでの回数)充電時間(時間)約7噴霧量(L/min)2.5(W:最弱)、3.0(L:弱)、4.5(M:中)、6.0(H:強)バッテリー容量(mAh)24000インジケータ【バッテリー】充電中「25%-50%-75%-100%」の下で点滅している%以下が残量(例:25%点灯、50%点滅=25%以上、50%以下)運転時間【ファンモード(スイングなし・ミストなし)】Eco:64.0H/Mid:27.0H/Hi:14.0H/Max:8.5H【ファンモード(スイングあり・ミストなし)】Eco:30.5H/Mid:19.0H/Hi:11.0H/Max:7.5H【ファンモード(スイングなし・ミスト弱)】Eco:22.0H/Mid:15.5H/Hi:10.0H/Max:7.0H【ファンモード(スイングあり・ミスト弱)】Eco:16.0H/Mid:12.0H/Hi:8.5H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト中)】Eco:18.5H/Mid:13.5H/Hi:9.0H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト中)】Eco:14.0H/Mid:11.0H/Hi:8.0H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト強)】Eco:16.5H/Mid:12.5H/Hi:8.5H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト強)】Eco:13.0H/Mid:10.0H/Hi:7.5H/Max:6.0H【ファンモード(スイングなし・ミスト最強)】Eco:14.5H/Mid:11.0H/Hi:8.0H/Max:6.5H【ファンモード(スイングあり・ミスト最強)】Eco:11.5H/Mid:9.5H/Hi:7.0H/Max:5.5H※電源コードについないで使用可能
  • tower タワー 冷蔵庫中 収納ケース 仕切り付 山崎実業

    tower タワー 冷蔵庫中 収納ケース 仕切り付

    山崎実業
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    冷蔵庫の奥まで無駄なく使えるワイドな収納ケース。食品のストックに便利な仕切り付きケース。 豆腐や納豆を立てて収納できるため、賞味期限がわかりやすい。 仕切り2枚付き。種類や賞味期限ごとに分けて収納。
    材質本体・仕切り/PS樹脂質量(g)435寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×37.5×8.2ピッチ(cm)仕切り1ピッチ/2.8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×34×7.5
  • 防雨型 ドア・窓センサー送信機  単品 リーベックス

    防雨型 ドア・窓センサー送信機 単品

    リーベックス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ドアや窓の開閉を感知して受信機へ送信。 マグネットは左右どちらでも取り付け可能。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×3本(別売)本体質量(g)約55ランプ送信時:赤ランプが点灯(4秒)防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ赤点滅電源タイプ電池式設置場所屋内/屋外マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×7.5×35本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70×27
  • ウェットシートケース リン 山崎実業

    ウェットシートケース リン

    山崎実業
    3,000税込3,300
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    詰め替え用のウェットシートを収納できるモダンなウェットシートケース。袋だけでは頼りない、ウェットシートの乾燥防止を補助することができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)、パッキン:シリコーン質量(g)約440寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×10×7.5繰り返し・詰め替え対応
  • メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジー

    メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ

    VSテクノロジー
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
  • Plate プレート マグネット挟み込み式キッチンペーパーホルダー 山崎実業

    Plate プレート マグネット挟み込み式キッチンペーパーホルダー

    山崎実業
    1,800税込1,980
    1個
    欠品中
    マグネットで取り付けできる キッチンペーパーホルダー。 ワイドタイプで、海外製の大判タイプも収納できる。 ホルダーを両側から通し、挟み込む形でセット。
    材質本体/スチール(粉体塗装)、マグネット、滑り止め/シリコーンホワイト質量(g)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)10×7.5×10
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

    Murata Power Solutions
    299税込329
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • miffy マグネットスポンジホルダー オカトー

    miffy マグネットスポンジホルダー

    オカトー
    769税込846
    1個
    当日出荷
    マグネットで取り外し簡単!
    用途ミッフィーのマグネット付きスポンジホルダーです。厚さ約4cmのスポンジまで使用可能。底面にすき間があるので、水切れがよく衛生的。冷蔵庫に取り付ければ、トレイなども収納できて便利。材質本体/ABS樹脂、マグネット/ゴム磁石耐熱温度(℃)約70耐冷温度(℃)約-10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約7.5×5×10耐荷重(g)約300(目安)
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 ハイテンションナット

    由良産商
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN強度A2-100表面処理パシペート公差6H
  • 蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト 山崎実業

    蓋付きハーフティッシュケース タワー ホワイト

    山崎実業
    2,700税込2,970
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ハーフサイズのティッシュペーパーが収納できるコンパクトなティッシュケース。ハーフサイズのティッシュをスリムに収納できます。蓋を持ち上げるだけで簡単に補充が出来ます。コンパクトなので場所を取りません。標準サイズのティッシュペーパーをカットしてもOK。スチール製で蓋が重く、ティッシュペーパーを取り出す際、蓋が浮くことなく取り出す事ができます。
    材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約610シリーズタワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13×13×10内寸法(cm)容器:約W12.5×D12.5×H7.5、蓋取り出し口:約W10×D1.7繰り返し・詰め替え対応
  • ソーラー&USB充電多機能ライト HAC

    ソーラー&USB充電多機能ライト

    HAC
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    『ソーラー&USB充電多機能ライト』は、4種の点灯モード搭載で用途に合わせた最適な光を提供する、1台3役をこなす多機能ライトです。LED懐中電灯(暖色/寒色)COBランタンライト(2種)そして、外部出力USBポート付きです。充電方式はソーラーとUSB充電どちらも対応しています。夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に備えて安心です。サイズは約W15.5×D7.5×H10cmで重量は約200gなので、持ち運びにも便利です。
    用途夜間作業や、アウトドアなどもしもの時に。セット内容取扱説明書ブラック電圧【入力/出力】DC4.5V1Aサイズ(cm)約幅15.5×奥行7.5×高さ10電源USB充電式(入力 DC5V1A)防塵防水性能IP36充電時間(時間)USB:約6内蔵電池ニッケル水素電池バッテリー容量(mAh)内蔵電池:1500明るさ(Lm)【白色ライト】約280【暖色ライト、メインライト】約260【サイドライト】約340連続点灯時間(時間)【白色ライト、暖色ライト】約3【メインライト、サイドライト】約5エコロジー商品省エネ
  • ハンドルレバーS(YL02)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(YL02) K-PIT

    KITACO(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    欠品中
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 5ML-H3912-00 5ML-H3912-10 1MS-H3912-00 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ7.5×13.5×0.3 シグナスX(5UA/28S/1YP)等 詳しくは適合表参照
  • ディスクグラインダー(脱着式・コード付) エスコ

    ディスクグラインダー(脱着式・コード付)

    エスコ
    15,700税込17,270
    1台
    翌日出荷
    コードが邪魔にならない、片付けが容易
    用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード