カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,531)
  • メカニカル部品(419)
  • バイク純正部品(144)
  • 自動車純正部品(131)
  • 機構部品(87)
  • FA担当者のオススメ新商品(72)
  • 農業機械(71)
  • 油圧機器・油圧ホース(66)
  • パソコン/周辺機器(60)
  • 制御機器(56)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • バイク部品(40)
  • 建築金物(37)
  • 作業工具(37)
  • 測定用品(36)
  • 自動車補修部品(32)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • 電気材料(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 切削工具(11)
  • オフィス家具(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 家電(8)
  • 縫製用品(8)
  • 厨房用品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 事務用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 物流用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • カー用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)

「h7b」の検索結果

関連キーワード
8,968件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イヤーマフ H7B 3M(スリーエム)

    イヤーマフ H7B

    3M(スリーエム)(6件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    騒音レベルの高い環境でもご使用いただける高遮音マフ。 クッション内部のリキッドが顔への圧迫感を軽減します。 バンドが首の後ろに付いているので、ヘルメット装着が可能です。
    トラスコ品番342-0281色ブラック/グリーン質量(g)232タイプネックバンド式寸法(幅W×高さH)(mm)190×210JIS規格JIS T 8161 EM 適合製品NRR値26dB
  • LQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H7B) SMC

    LQ3H-M - メイルコネクタ(LQ3H7B)

    SMC
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    9日以内出荷
    材質(ナット)(-) PFA
  • ガイド付シリンダ (MGGLB20-00-H7B~) SMC

    ガイド付シリンダ (MGGLB20-00-H7B~)

    SMC
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    20日以内出荷
    ・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。
    ストローク(mm)0作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-17-H7B~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2D32F-17-H7B~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)17取付支持形式二山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具二山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-140-H7B~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-140-H7B~)

    SMC
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)140取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-400-H7B~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2BZ40F-400-H7B~)

    SMC
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)400取付支持形式ボスカット基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~750使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)40リード線(m)0.5取付金具ボスカット基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-410-H7B~) SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-410-H7B~)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    ストローク(mm)410作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-190A-H7B~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32F-190A-H7B~)

    SMC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)190取付支持形式ロッド側フランジ形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-165A-H7B~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20F-165A-H7B~)

    SMC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    ストローク(mm)165取付支持形式一山クレビス形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20リード線(m)0.5取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番H7B
  • フードパック シーピー化成

    フードパック

    シーピー化成(24件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
  • αウレタンコイルホースブルー(カップリング付) TRUSCO

    αウレタンコイルホースブルー(カップリング付)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。 カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。 耐摩耗性、耐久性も優れています。
    内径(Φmm)5外径(Φmm)8コイル径(mm)42使用圧力(MPa)0.8仕様両端カップリング付材質ポリウレタン色青ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)使用カプラーツータッチカプラー
  • シャフト 公差h7 Bタイプ アキュレイト

    シャフト 公差h7 Bタイプ

    アキュレイト
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
  • 平行ピン B種h7(ステンレス) 大阪魂

    平行ピン B種h7(ステンレス)

    大阪魂(41件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS303タイプB種種類平行ピンB種h7
  • スイッチ(D-H7~) SMC

    スイッチ(D-H7~)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • プリセットカウンタ H7BX omron(オムロン)

    プリセットカウンタ H7BX

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    当日出荷
    明るく、見やすいネガLCD表示。 バックライト付きネガLCDの使用で、高い視認性を実現 表示色変更機能(赤⇔緑)により、出力状態が遠くからでも確認可能 各桁キーの採用により、操作が簡単 基本設定はすべて、ディップスイッチで可能 NPN/PNP入力マルチ、直流2線式センタ対応で、幅広い入力に対応可能 UL、CSA取得。CEマーク対応 防水構造IP54相当 フロント部のみ
  • USB Type C コンボハブ サンワサプライ

    USB Type C コンボハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
    質量(g)約39.2ポート数4ケーブル長(m)0.15対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15USBポート数4供給電流(mA)最大850(全4ポート合計)通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
  • 嵌合フードパック シーピー化成

    嵌合フードパック

    シーピー化成(3件のレビュー)
    ¥47,980税込¥52,778
    1箱(50枚×18パック)
    当日出荷から6日以内出荷
    嵌合タイプのフードパックです。輪ゴムを使わないため、作業性抜群です。
  • 車種別ハーネス Pivot

    車種別ハーネス

    Pivot
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • ツールワゴン ギガ・セレクション

    ツールワゴン

    ギガ・セレクション
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    重厚感のあるスタイリッシュなデザインが魅力。
    ストッパーあり
  • ラコムテスター用 オプション(校正液) CyberScan

    ラコムテスター用 オプション(校正液)

    CyberScan(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    校正液Bは予め調合された高純度タイプです。 正液Tは30mLの純水又は蒸留水に溶かして使用する錠剤タイプです。 校正液Sはレトルトタイプの20mLパックに入った高純度タイプです。
  • ボールポイントヘックスドライバー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    ボールポイントヘックスドライバー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ソフト)/ゴム商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布) 大阪魂

    平行ピンB種h7(S45C/防錆塗布)

    大阪魂(11件のレビュー)
    ¥429~税込¥472~
    1パック(19個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/仕上S45C/防錆塗布タイプB種種類平行ピンB種h7
  • 平行ピン B種h7(S45C/生地) 大阪魂

    平行ピン B種h7(S45C/生地)

    大阪魂(4件のレビュー)
    ¥314~税込¥345~
    1パック(7個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質S45CタイプB種種類平行ピンB種h7表面処理生地
  • フラッグポール ハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵) FHH サンポール

    フラッグポール ハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵) FHH

    サンポール
    ¥279,800税込¥307,780
    1本
    4日以内出荷
    ハンドル型テーパーポールは、豊富に盛り込まれたサンポールのオリジナル技術で多くの信頼をいただいています。パイプに内蔵したワイヤー巻き取りドラムは、万一旗が何かに引っかかって降りなくなった時でも、ハンドルから伝わる回転力を空回りさせてワイヤーが食い込まない構造になっています。また、風の向きに応じて旗が360度回転する仕組みや、リングがパイプに当たる時の音を防ぐ工夫などを採用しています。 ■ポール高さ6m以上は輸送の関係上、ポールを分割しています。 ■ハンドル型テーパーポールにバンド式はありません。 ■最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
    タイプハンドル型テーパーポール手動式(ワイヤー内蔵)
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-H SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-H

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
  • ヘッドレスト INAX(LIXIL)

    ヘッドレスト

    INAX(LIXIL)
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    5日以内出荷
  • アーチAH-7 車止め サンポール

    アーチAH-7 車止め

    サンポール(1件のレビュー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1台
    3日以内出荷から16日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地仕様横桟付材質ステンレス形状ベース式タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • LANケーブルCAT6 ハート電機サービス
    ブルー
    ホワイト

    LANケーブルCAT6

    ハート電機サービス
    ¥659税込¥725
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    パソコン、モデム、プリンター、ルーター、ゲーム機など様々なネットワーク機器に対応するLANケーブルです。 取り回ししやすい柔らかなケーブル、爪折れ防止カバー搭載でコネクターの爪折れを防ぎます。
    規格CAT6準拠コネクタありRoHS指令(10物質対応)対応爪折れ防止対応ケーブルタイプイーサネットデバイステレビ・ルーター・プリンターなど
  • セールスお断り標識タテステッカー青小 SOS-H7BS グリーンクロス

    セールスお断り標識タテステッカー青小 SOS-H7BS

    グリーンクロス
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.1色サックス取付方式ステッカー縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
  • セールスお断り標識タテマグネット青小 SOM-H7BS グリーンクロス

    セールスお断り標識タテマグネット青小 SOM-H7BS

    グリーンクロス
    ¥2,298税込¥2,528
    1枚
    5日以内出荷
    セールスお断り標識、しつこい訪問販売や勧誘などの迷惑なセールスをお断りしてくれる標識です。赤ちゃんやペットがいて、インターホンを鳴らされたくない場合にもオススメです。訪問販売の相談は、電話勧誘販売と並んで最も多い現状にあり、多発する訪問販売被害を防止するのに効果的です。景観を損ねることなく、様々な箇所に取り付けて注意を促せます。ステッカータイプ、マグネットタイプ、塩ビタイプなど、多種素材デザインでバリエーション豊富です。
    用途悪質な勧誘、セールスの抑止に。厚さ(mm)0.8色サックス取付方式マグネット縦(mm)120横(mm)100表示内容セールス・勧誘すべてお断りします
  • ハイパワーシリンダ (RHCF50-~) SMC

    ハイパワーシリンダ (RHCF50-~)

    SMC
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・汎用シリンダ(メーカーCG1シリーズ)の10~20倍のエネルギー吸収能力。 ・高速(3000mm/s)・軽負荷から中低速・重負荷までスムーズなクッショニング。 ・XC93:耐水性向上+潤滑保持機能付 水滴飛散環境での寿命5倍向上(標準品比較)
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)50
  • ベルトラック交換用部品 LAMP(スガツネ工業)

    ベルトラック交換用部品

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    店舗用ベルトパーティションの交換用部品です。
    質量(g)160
  • アーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ) サンポール

    アーチAH-7 車止めピコリーノ(小鳥付アーチ)

    サンポール
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    3日以内出荷から21日以内出荷
    丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。
    用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地仕様横桟付材質ステンレス+小鳥:アルミ鋳物形状ベース式タイプピコリーノ(小鳥付アーチ)仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5
  • (24010)ハーネス アッシー、メイン ニッサン

    (24010)ハーネス アッシー、メイン

    ニッサン
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (82640)Rドアアウトハンドル ニッサン

    (82640)Rドアアウトハンドル

    ニッサン(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (80644)Fドアアウトハンドル ニッサン

    (80644)Fドアアウトハンドル

    ニッサン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (82646)Fドアアウトハンドル ニッサン

    (82646)Fドアアウトハンドル

    ニッサン
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (80640)Fドアアウトハンドル ニッサン

    (80640)Fドアアウトハンドル

    ニッサン
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    3日以内出荷
  • ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~) SMC

    ガイド付シリンダ/コンパクトタイプ (MGCMB25-20~)

    SMC
    ¥18,882~税込¥20,770~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・ガイドボディ、前プレートをコンパクトにした直線移動ユニット。 ・小形・軽量・省スペース対応。
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25