カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(245)
  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • 切削工具(55)
  • 自動車純正部品(52)
  • バイク部品(47)
  • メカニカル部品(38)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • 制御機器(33)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 機構部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 物流用品(6)
  • マスク(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 住設機器(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h80c」の検索結果

692件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
  • ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンマー用コアビット ミヤナガ

    ハンマー用コアビット

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    重量型ハンマードリルの強力パワーを効率良く刃先に伝える構造によりコンクリートも高速で穴あけが可能。 センターピン方式の採用により正確な位置決めが可能。
    用途鉄筋コンクリートなどへの穴あけ作業に。有効長(mm)100適合材無筋コンクリート、鉄筋コンクリートカッター長(mm)150適合電動機重量型ハンマードリル
  • 小型 アルミニウム ハンドル車 イマオコーポレーション

    小型 アルミニウム ハンドル車

    イマオコーポレーション
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
    種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
  • ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCO

    ステンレス蝶番KH-A型穴あり

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
    幅(mm)32厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨穴径(Φmm)3.2寸法D2(mm)6.3
  • 複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ 大見工業

    複合材用デュアル・ホールカッター カッターのみ

    大見工業(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    刃長(mm)65
  • ハイブリットコアドリル(カッター) ミヤナガ

    ハイブリットコアドリル(カッター)

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ステンレス板とコンパネ等の複合材の穴あけに。 独自の刃先形状により、各種複合材への穴あけが可能。
    用途キッチンカウンター、システムバスボードなどの複合材の重ね切りに。 金属系のサイディング、木質系・樹脂系の各種穴あけに。 プラ排水マス、塩ビパイプの穴あけに。 木質フロアの穴あけに。有効長(mm)50
  • スプリング蝶番(ステンレス) TRUSCO

    スプリング蝶番(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
    材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
  • 電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム

    電磁接触器(マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)

    日立産機システム
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
    用途電磁接触器厚さ(mm)154質量(kg)2補助接点2a2b縦(mm)136横(mm)100
  • ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スプリング蝶番SH-C型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 乾式ハンドコアドリル80mm コバルテック

    乾式ハンドコアドリル80mm

    コバルテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    翌々日出荷
    革新的な新技術で、作業効率アップ、集塵機能付きでスムーズなコンクリートの穿孔を実現します。集塵シャンク+集塵ホースが穿孔時の粉塵を大幅カット、面倒な養生の簡素化を可能にします。メーカー独自の新しい乾式穿孔技術により、作業中の粉詰まり無しを実現でき、粉塵の飛散を防止し、スピーディな作業を可能にします。集塵シャンクの空冷効果で、ダイヤの刃を冷やし鉄筋もスムーズに切断が出来、コアドリルの高寿命をお約束いたします。乾式ダイヤモンドコアドリルで、コンクリートの穿孔が出来ます。
    用途コンクリートの穿孔。寸法(mm)80
  • ステンレス蝶番KH-A型穴なし TRUSCO

    ステンレス蝶番KH-A型穴なし

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    厚さ(mm)1.5材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
  • 小型アルミハンドル車 SAH-N MIYOSHI(小西製作所)

    小型アルミハンドル車 SAH-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
  • 電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム

    電磁開閉器(マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)

    日立産機システム
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
    用途電磁開閉器厚さ(mm)160補助接点2a2b縦(mm)265横(mm)101
  • [SDSプラス]ドリルビット エスコ

    [SDSプラス]ドリルビット

    エスコ
    ¥1,310税込¥1,441
    1本
    翌日出荷
    SDSプラスシャンク。先端に4枚の超硬刃をX字型に配置することにより、穴あけ時の振動を軽減します。また、大型フルートにより切粉の排出もスムーズです。
  • 電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き) 日立産機システム

    電磁接触器[可逆型](マグネットコンダクタ)(サーマルリレー不付き)

    日立産機システム
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
    用途電磁接触器厚さ(mm)160補助接点(2a2b)x2縦(mm)170横(mm)240
  • CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード サンドビック

    CoroCut(R) QD 突切り加工用ブレード

    サンドビック
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    コロカットQDホルダ レールロックで高いクランプ剛性 1コーナ仕様
    用途深い突切り、溝入れ加工用、突切りブレード
  • 小型 アルミニウム ハンドル車(加工付) イマオコーポレーション

    小型 アルミニウム ハンドル車(加工付)

    イマオコーポレーション
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    種類ローレット材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理色(ハンドル車)ブラック
  • 真空パッド 交換用パーツ ナベ小ネジ PISCO(ピスコ)

    真空パッド 交換用パーツ ナベ小ネジ

    PISCO(ピスコ)
    ¥259税込¥285
    1組(4本)
    4日以内出荷
  • 電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き) 日立産機システム

    電磁開閉器[可逆型](マグネットスイッチ)(サーマルリレー付き)

    日立産機システム
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    やさしい保守点検。ねじを緩めカバーを取り外すだけで接点点検が可能。
    用途電磁開閉器厚さ(mm)160補助接点(2a2b)x2横(mm)240コイル操作電圧(V)200
  • コンパクトライトカーテン Panasonic(パナソニック)

    コンパクトライトカーテン

    Panasonic(パナソニック)
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    7日以内出荷
    ”小型””軽量””高機能”をひとつに。 新発想「コンパクト セーフティライトカーテン」 アルミフレームにジャストフィット! 間口を最大限に活用できる小型サイズ 独自の二重構造を採用 最大検出幅1,943.4mm 本体質量45%軽量化※高所への取り付けや長尺タイプの取り付けがラク 大型アプリ表示灯を搭載 [SF4B-□CA-J05のみ] 各種設定が手元で行なえる ハンディコントローラ SFB-HC(別売)で、 多彩な機能が使いこなせます。 その他多彩な機能を装備
    規格UL 、CE 、CSA 、TUV 、Korean S Mark検出距離(m)0.3~7
  • JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H80~) SMC

    JIS規格準拠油圧シリンダ/複動:片ロッド(14MPa) (CH2H80~)

    SMC
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    9日以内出荷
    ・クッションパッキン方式のクッション機構を採用。ストロークエンドでの 衝撃を低減。耐久性向上。 ・ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造。 ・オートスイッチ付(CHD2シリーズ:CHD2E、CHD2EW、CHD2F、CHD2FW、 CHD2G、CHD2H)
    適合シリンダチューブ内径(Φmm)80
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥2,810~税込¥3,091~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル LED LENSER

    充電式LEDヘッドライト H8R レッドレンザー25周年モデル

    LED LENSER
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    世界50か国以上で展開するレッドレンザー。レッドレンザーがLEDライト発売25周年を記念して、人気モデルLedlenser H8Rが数量限定で発売!。25周年を記念して生まれた限定モデルです。ヘッドライトは世界累計80万以上の出荷実績を誇る銘作「H8R」。長くH8Rを使ってきた方へ、ついにUSB-C仕様へ。ミドルモードで250ルーメン×13時間点灯、軽量158g&高バランス設計だから、長時間使っても首が疲れにくい。他の追随を許さない「使いやすさ」はそのままに、今回大きく進化しました。25年間の保証付き(要ユーザー登録)。充電池×2個セット(1個は予備電池として)。充電方式はUSB-C仕様
    付属品専用充電池(Li-ion)×2本、USB-C充電ケーブルトラスコ品番734-7666材質アルミニウム合金、プラスチック幅(mm)69色ブルーグレイ×ブラック高さ(mm)44質量(g)158奥行(mm)37保護等級IP54色温度(K)6000~8000使用電池リチウムイオン電池(付属)充電時間(時間)約6電源タイプ充電式充電方式USB-C明るさ(Lm)パワー:600 / ミドル:250 / ロー:10電球の種類LED最大点灯時間パワー:7.5時間 / ミドル:13時間 / ロー:120時間エコロジー商品省エネ
  • チェーンカッター CKタイプ 1列用 KANA(片山チエン)

    チェーンカッター CKタイプ 1列用

    KANA(片山チエン)(50件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    ローラチェーンのピンを迅速・簡単に抜くことが出来ます。
    種類チェーン用加工器具
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(75件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥2,490~税込¥2,739~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    NRシリーズ ワイドCOBヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS(3件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1台
    当日出荷
    ジェントスのプロ向けCOBヘッドライト NRシリーズのハイエンドモデル。広範囲照射を得意としているCOBLEDチップが搭載されており、近距離照射を得意とするモデル。最大620ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能。High/Mid/Eco/Flash の4段階照射でEcoモード時は14時間の連続点灯。付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル。※付属のType-Cケーブルで充電が可能。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)。後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)。可動式ヘッドで下方へ80°の角度調整可能。すべり止め付きヘッドバンド、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)保護カバー×1枚。NRX-180H 後継
    用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド、保護カバー、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>OFF どのタイミングでも、長押しで点滅質量(g)203寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×34.3×33.2使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:620明るさ(Lm)光源(約)620~60照射距離(m)最大:(約)32電球の種類LED連続点灯時間(時間)3~14落下耐久(m)テスト:2
  • SPG,H/L AIMING    61305K87C80 ホンダ

    SPG,H/L AIMING 61305K87C80

    ホンダ
    ¥259税込¥285
    1個
    5日以内出荷
  • (AY080)ハロゲン12V55W H3C ニッサン

    (AY080)ハロゲン12V55W H3C

    ニッサン
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7pF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H4R7C080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7pF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H4R7C080AA

    TDK
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(4000個)
    9日以内出荷
    TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±0.25pF静電容量4.7pF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(31件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 使い捨てプレフィルター シャープ

    使い捨てプレフィルター

    シャープ(2件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1セット(6枚)
    当日出荷
    簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
    適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-80H) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-80H)

    SMC
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)80配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(H) 高荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H103J080AA TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E2C0G1H103J080AA

    TDK
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    TDKCGA車載用0603シリーズ、C0G誘電体.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。.特長と利点:.優れた耐熱性.機械的強度を向上.高い信頼性.成熟した製造過程による保証された性能.各種の誘電体を用意.高精度自動実装に対応.低浮遊容量.用途:.これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。
    寸法(mm)1.6×0.8×0.9電圧50Vdc高さ(mm)0.9奥行(mm)0.8シリーズCGA3許容差±5%静電容量10nF温度特性C0GRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(18件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用オイルフィルター MANN-FILTER

    輸入車用オイルフィルター

    MANN-FILTER(3件のレビュー)
    ¥1,890~税込¥2,079~
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    微細な粒子でさえも除去するオイルフィルターで、エンジンオイルの流れを維持し、エンジン寿命を延ばします。
    用途自動車用フィルター備考脱着用レンチ
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など