カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 溶接用品(2)
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「h81c04」の検索結果

コレットボディ
ダイヘン¥11,980~税込¥13,178~1箱(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷熱伝導を押さえ、空冷トーチに適したパーツです。タイプ銅タイプ主な適合トーチAWF-1541/AWF-1581/AW-17/AWP-17/AWF-17/AWX-17/AWD-17/AWF-2041/AWF-2081/AWX-2081/AWXF-2081/AW-26/AWF-26/AWD-26
超薄型セーフティライトカーテン【Type4】SF4Cシリーズ Ver.3.0 コネクタタイプ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥97,980税込¥107,7781組4日以内出荷超薄型セーフティライトカーテン[Type4 PLe SIL3] SF4C - パナソニックRoHS指令(10物質対応)対応
低温用鋼用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥38,980税込¥42,8781箱(20kg)6日以内出荷ー60℃程度まで安定した靭性が得られるルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定で、良好なビード外観とビード形状が全姿勢溶接で得られます。拡散性水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れています。用途海洋構造物、造船、LPG船などに用いられる低温用鋼の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)1.2ガス名【シールドガス】CO2JIS規格Z 3313T496T1ー1CA-N3-H5AWS規格A5.29 E81T1-K2C-H4該当電流範囲(A)(下向)180~300(立向上進)180~250(上向)180~250(横向)180~300(立向下進)180~400
高タクト対応 スライドテーブル バッテリレス アブソ(ステップモータ DC24V) 高精度タイプ ストレートタイプ
SMC¥95,980~税込¥105,578~1個9日以内出荷バッテリレス アブソリュートエンコーダ付、電源復帰時停止位置から再始動が可能軸数1軸サイズ(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応モータ配置ストレートモータ種類高タクト対応適合コントローラ機種JXC5H、JXC6H、JXCEH、JXC9H、JXCPHコントローラ有
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-320E-81
ナブテスコサービス¥639,800税込¥703,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み減速比81出力(kW)4.954種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)2209許容モーメント(N・m)7056バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)980モーメント剛性(Nm/arc.min.)4900許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000
精密減速機RV RD2シリーズ RDR-160E-81
ナブテスコサービス¥569,800税込¥626,7801台30日以内出荷から60日以内出荷直交入力タイプ バックラッシュ1.5分以内 ロストモーション1.5分以内 主軸受け内蔵 各社モータ締結部品付属 グリス封入済み減速比81出力(kW)3.517種類ギヤヘッド定格回転数(min-1[r.p.m])15定格寿命(時間)6000定格トルク(N・m)1568許容モーメント(N・m)3920バックラッシ(arc.min.)1.5ロストモーション(arc.min.)1.5ねじり剛性(Nm/arc.min.)392モーメント剛性(Nm/arc.min.)2940許容出力回転数(min-1[r.p.m])25許容入力回転数(min-1[r.p.m])2000