曜日別特売

低温用鋼用フラックス入りワイヤ

低温用鋼用フラックス入りワイヤ - 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

ー60℃程度まで安定した靭性が得られるルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。
アークは安定で、良好なビード外観とビード形状が全姿勢溶接で得られます。
拡散性水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れています。

用途
海洋構造物、造船、LPG船などに用いられる低温用鋼の突合せ及びすみ肉溶接
ワイヤー径(Φmm)
1.2
ガス名
【シールドガス】CO2
JIS規格
Z 3313T496T1ー1CA-N3-H5
AWS規格
A5.29 E81T1-K2C-H4該当
電流範囲(A)
(下向)180~300(立向上進)180~250(上向)180~250(横向)180~300(立向下進)180~400
内容量
1箱(20kg)
注意
※各姿勢、板厚及び要求される靭性に応じて適正な溶接条件、入熱管理を行ってください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79412211SF-36E
オープン
¥38,980
¥42,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする