カテゴリ
- 自動車純正部品(416)
- 空調・照明・電設資材(341)
- 卓上消耗品(216)
- バイク純正部品(167)
- メカニカル部品(139)
- 厨房用品(126)
- パソコン/周辺機器(110)
- オフィス家具(102)
- 配管・水廻り設備部材(91)
- 制御機器(73)
- トラック用品・パーツ(73)
- 科学研究・開発用品(72)
- 店舗什器・備品(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(55)
- 測定用品(54)
- 切削工具(52)
- 自動車補修部品(46)
- 作業工具(40)
- 機構部品(39)
- 安全保護具(36)
- 事務用品(34)
- 家電(33)
- バイク部品(32)
- 医療(30)
- 保管用品(28)
- 溶接用品(26)
- 建築金物(26)
- 介護用品(25)
- 日用品(24)
- 作業服(22)
- 物流用品(21)
- カー用品(21)
- 電動工具(20)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- 防犯用品(18)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 建材・エクステリア(16)
- 農業機械(16)
- 安全用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(13)
- 農業・園芸資材(11)
- 清掃用品(10)
- はんだ関連・静電気対策用品(9)
- バッテリー・電装(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 電気材料(5)
- 測定関連サービス(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- タイヤ・足回り(4)
- 完成車(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防災用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 救急・衛生(3)
- 整備工具・収納(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- トラック純正部品(3)
- 縫製用品(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- 塗料(2)
- 理美容(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 安全標識(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 洗車・清掃(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 研磨材(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- テープ(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 鈑金・塗装(1)
- マスク(1)
- 農具(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ホンダ(413)
- Panasonic(パナソニック)(274)
- MAZDA(マツダ)(78)
- 雅(69)
- エスコ(59)
- 福井クラフト(42)
- 旭精工(37)
- スズキ(37)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- イトーキ(34)
- リビー(32)
- cotta(31)
- EBM(江部松商事)(30)
- カネ大白木屋(26)
- 椿本チエイン(24)
- メディアカバーマーケット(22)
- SMC(21)
- ダイヘン(21)
- FYH(日本ピローブロック)(20)
- ブランドをもっと見る
「h83」の検索結果

TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.4kΩ ±0.1%, H83K4BYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181袋(5個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗3.4kΩ許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.74kΩ ±0.1%, H83K74BYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗3.74kΩ許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.09kΩ ±0.1%, H83K09BYA
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷シリーズHOLCO定格電力(W)0.25抵抗3.09kΩ許容差±0.1%温度係数±15ч/млн/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
H キャビネット用ハンドル 防水平面ハンドル
日東工業(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷セット内容ハンドル1コ、止め金1コ、(キーNo.N200)2コ材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきキー番号No.N200RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね
東京発条製作所(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色緑使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
リペア用シートカバー
NTB(160件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881枚当日出荷から13日以内出荷全てJASO B801の関連規格で製作されています。用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
カンタッチ TH型 SUS
リガルジョイント(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
カンタッチ TH型 BsBM
リガルジョイント¥1,898税込¥2,0881個当日出荷継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体水
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
HOTゴムライナー裏起毛
勝星産業(4件のレビュー)¥219税込¥2411双当日出荷冬でも暖かい防寒タイプ。 柔らかく暖かいアクリル使用。 裏起毛加工により保湿性を高めます。 地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。 10ゲージ薄手タイプ用途防寒対策、冬場の作業、冷凍冷蔵庫内作業、除雪作業等材質表地:ポリエステル、裏地:アクリル色ブラック入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴム手の平幅(cm)10ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応
ホースソケット
千代田通商(4件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。 長期間使用してもエア漏れの心配がありません。 ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。 Rネジ部が全てシール加工。形状ホースソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
カウンターシンク
TRUSCO¥2,098税込¥2,3081本当日出荷刃先形状を3枚刃の採用により切り粉の排出性がよく、綺麗な仕上がりになります。用途被削材:鉄・鋳物・ステンレス。表面処理ノンコーティング
ユニバーサルホースソケット
千代田通商(3件のレビュー)¥789税込¥8681個当日出荷袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。長期間使用してもエア漏れの心配がありません。ホース内空気流量を最大限活用出来る構造です。Rネジ部が全てシール加工。形状ユニバーサルソケット材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
チップ
ダイヘン¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)ほか当日出荷から4日以内出荷適合機種CTW-1201、CTWM-1201、CTWL-1201、CTZW-1201、CTZWM-1201、CTZWL-1201、CTPW-1201、CTPWM-1201、CTPWL-1201チップ長さ(mm)17
ユニバーサルニップル
千代田通商(1件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷形状ユニバーサルニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ステンレスチャンネルヒンジ
栃木屋¥599税込¥6591個当日出荷シャフトが抜差しでき、取付が簡単です。用途配電盤・分電盤・制御盤・通信機器等質量(g)57.5材質/処理SUS304/-RoHS指令(10物質対応)対応
...